20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7482 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
1個
729 税込802
当日出荷

コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂 接続方式ホース-コネクタ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コネクタにワンタッチでつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。 材質ABS樹脂 接続方式ホース-ホース
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15 材質AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール 接続方式ホース-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×35 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
699 税込769
欠品中

ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。 トラスコ品番381-3878 材質ABS樹脂 高さ(mm)30 質量(g)10 接続方式コネクタ-コネクタ 耐圧(MPa)0.7 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用 材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7497 高さ(mm)62 質量(g)40 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ニップルタカギ製ニップル全種類
1個
699 税込769
当日出荷

ホースやノズルの取り外しがワンタッチになる便利なアイテムです。 ホースの角度を90度のL型にして接続できます。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7494 質量(g)67 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×40
1個
599 税込659
当日出荷

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

【安定感抜群】 水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。 レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。 グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 適合ホース内径(Φmm)12 適合蛇口外径(Φmm)14~18 付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付 材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタール カバーなし グレー/ブルー キャスターなし 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 巻取形式手動
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 仕様ねじれ防止付 トラスコ品番381-3797 材質ABS樹脂 高さ(mm)35 質量(g)45 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
509 税込560
当日出荷

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
829 税込912
当日出荷

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991 寸法(mm)85×189×40 質量(g)62 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ホースとホースをつなぐストレートタイプのホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用 材質ポリアセタール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7.0 常用使用圧力(MPa)3.5
1個
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)