108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BD-2
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BD-4
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BD-3
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

王将(須佐製作所)両口ハツリハンマー
エコ商品
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 口径(Φmm)28×28 頭の全長(mm)75 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

王将(須佐製作所)チスタガネ
エコ商品
用途アウトドアに最適。 全長(mm)192 質量(g)260 切刃長さ(mm)20×15 頭の全長(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷


全長(mm)192 質量(g)320 頭の全長(mm)125 頭径(mm)19×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷

コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199 軸長(mm)110 ハンドル径(Φmm)30 質量(g)155 トラスコ品番493-6213 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 先端幅(mm)10
1本
789 税込868
当日出荷

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部が角形で、片側が平たく他方が鋭いタガネ状になっている金槌。
種類片口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)天然木 主な用途打ち込み作業 質量(g)450 頭部厚(mm)21 頭部長(mm)130
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ 主な用途石工作業
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 木柄タガネ32mm150mm
柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。 全長(mm)397 刃幅(mm)32 トラスコ品番218-2106 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)860 刃長(mm)150
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

PICARD石工たがね DBGM
エコ商品
鋼管製ハンドルです。たがねとハンマーの一体型です。
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装) 全長(mm)250 材質(ハンドル)複合グリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,098 税込10,008
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ 全長(mm)150 主な用途石工作業
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。
材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)8 全長(mm)275 刃幅(mm)10
1本
3,970 税込4,367
翌日出荷

BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショット
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。 材質SC材 タイプロング平タガネ
1本
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショット
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。 材質SC材 タイプ平タガネ
1本
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

王将(須佐製作所)彫刻ブロンズ四角玄能
エコ商品
タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。 両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です
種類両口ハンマー 全長(mm)360 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)MAKI タガネ
持ち運びに便利。コンパクトな薪割りタガネ。焚火を楽しみたいけど、バイクキャンプで斧を持って行くのは嵩張る。そんな悩みから生まれたタガネタイプの簡易薪割り道具。ハンマーに耐えられる強度があり、十分な厚みを確保することで薪が割りやすい。刃先の特殊な形状により力を一点に集中させ、少ない力で薪割りが可能。力が真っ直ぐ掛けられ薪割りが簡単。ナイフと比べ、薪の途中で引っかかる事がなく扱いやすい。本革製収納袋付き
寸法(mm)長さ150×刃先部分65×厚み18 質量(g)400
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L字U字形状の新形状の刃でフェンダー廻りやパネルのはく離作業に最適です。 スペースの無い場所でのスポット部のはく離作業。 ハンマーのヒットポイントはショートシャンク設計のため、省スペースでの作業が可能です。
幅(mm)25 全長(mm)220 質量(kg)0.303 ケース寸法(mm)230×55×30
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様チゼル5本セットは、エアハンマーに適しています。このチゼル5本セットは、PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に最適 工具ロール入り チゼルシャンクサイズ401インチParkerテーパー クロムモリブデン鍛造で長寿命
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm)290 対辺寸法(mm)30H 径(mm)40
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。 本体寸法(mm)全長260 寸法(mm)Φ10×150 厚さ(mm)1.3 シャンク形状SDS-plus
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球状なので、点で打つことで力を一点に集中できる。球状なので、全方位打撃、全方位持ち手で作業できる。球状なので、打撃力、打撃角度のコントロール性に優れる。球状なので、タガネ打ち作業においては打ち損じが少なく、対象物を的確にヒットすることができる。球状なので、破壊作業に高威力。柄尻に吊り下げ用金具付き。
用途叩く作業に。 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)45C鍛造鋼 主な用途叩く作業
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石工・コンクリートのハツリ等、タガネの打ち付けに。
1個
1,130 税込1,243
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に 使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:64 接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1" 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5 使用流体空気 材質(金具)鉄(メッキ付) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)125 主な用途石工作業
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。
1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)