40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様封入ガス:窒素ガス(N2) 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 使用温度(℃)-30~+80 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として 材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6) 使用温度範囲(℃)-10~60 引張荷重(N)0.5以下
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 作動がソフトでなめらかです。
用途各種機器のカバー・蓋 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼銅管(S10C相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃)-20~+80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前蓋・天蓋のどちらにも使用できます。 (前蓋は開く方向、天蓋は閉じる方向にダンパー効果が得られます。) リンクBは長さを調節できます。(初期設定は150mmです。160mm/170mmに変更できます。) 取付け位置を変えずにリンクBの長さを変えると扉の開(閉)速度が変わります。(長くすると速度が早くなります。開閉角度は変わりません。) 左右2個使いができます。
用途事務機器・電気製品 材質本体/ベリック、フランジ・ステー/ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)235 表面仕上げ本体/生地、フランジ・ステー/バレル研磨
1個
2,362 税込2,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃)-30~+80 仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
495 税込545
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11311
1個
472 税込519
当日出荷

110°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。
用途バス・列車のハットラック・サービスボックス 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~40 標準色ブラック 特性(ダンパー)定格調整範囲:0.98~1.96N・m、閉止時間:20~3秒
1個
1,631 税込1,794
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度な衝撃吸収特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)5~40 最大吸収エネルギー(J)0.8 速度範囲(m/s)0.5以下 ピストンロッド復帰力(N)3以下 タキゲンコード13385
1個
226 税込249
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
1個
731 税込804
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1個
945 税込1,040
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11310
1個
608 税込669
当日出荷

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm)22 塗装色 チェックバルブなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋 表面仕上げバレル研磨
1個
2,699 税込2,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。 回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
用途天蓋 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30) 使用周囲温度(℃)0~+40 保存環境-20~+60℃ 最大適合板厚(mm)8.5
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
用途医療機器・OA機器 材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨 タキゲンコード13256
1個
6,971 税込7,668
当日出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
742 税込816
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)自動調整式ダンパー
与えられる負荷に応じてダンパーの強さが自動的に調整され、5~10N・mのトルク値に対応できます。 130°の回転範囲で適当なダンパー特性が得られます。
用途検査・測定機・環境機械等の屋内機器 材質ローター:ポリアセタール(POM) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 使用温度範囲(℃)-5~50 トルク(N・m)(負荷トルク幅)5~10、(戻し)1.5以下 表面仕上げ本体:生地
1個
3,205 税込3,526
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11465
1個
721 税込793
当日出荷

B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。 扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。 ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他 使用温度範囲(℃)-5~+45 破壊トルク(Nm)3920c×2 表面仕上げヘアライン仕上
1個
61,767 税込67,944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12728
1個
562 税込618
4日以内出荷

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12726
1個
562 税込618
4日以内出荷

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12730
1個
562 税込618
4日以内出荷

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12727
1個
562 税込618
4日以内出荷

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12729
1個
562 税込618
4日以内出荷

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12725
1個
562 税込618
4日以内出荷

スプリングの作動により、取手は閉じて突出しません。 ダンパーにより取手はゆっくりと閉じます。 面付けタイプで簡単に取付けができます。 取付ねじを隠すキャップ付きです。
用途医療機器・半導体製造装置 材質ポリアミド(PA-GF50) 質量(g)175 標準色クリーム タキゲンコード04558
1個
2,586 税込2,845
欠品中

固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め 材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC) ブラック 質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
1個
28 税込31
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
用途BP-498用ブラケット 付属品E形止め輪・平座金 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
130 税込143
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)B-486用ブラケット
ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
用途ガスダンパー用ジョイント 適合(ダンパー)B-486-22 材質シリンダ:圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)、ロッド:合金工具鋼(SKS相当) 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L1(mm)69 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)8 寸法L2(mm)55 寸法d(Φmm)5.5 寸法H1(mm)47 使用ガス窒素ガス(N2) 寸法H2(mm)30 寸法W1(mm)23.5 寸法W2(mm)11 寸法H3(mm)7 寸法W3(mm)10 反力(N)(最大)1200以下 寸法W4(mm)2 表面仕上げシリンダー:黒塗装、ロッド:ガス軟窒化 タキゲンコード13410
1個
774 税込851
4日以内出荷

内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP) 標準色アイボリー(B-1346-PC) 表面仕上げバレル研磨
1個
203 税込223
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。 エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。 レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。 ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。
用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等 材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM) 表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,460 税込1,606
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
用途B-486ガスダンパー用ジョイント 適合ダンパーB-486-15 材質一般構造用圧延鋼材(SS相当) 質量(g)19 寸法L1(mm)27 寸法D(Φmm)14 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)10 寸法L3(mm)7 寸法d(Φmm)8.1 寸法L4(mm)14 寸法L5(mm)10 反力(N)最大:3000以下 3000Norless 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法M8 タキゲンコード13407
1個
472 税込519
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ハンガーフック
パネル切欠き穴に本品をセットし、ドライバーで増し締めすることで取付けられます。 (取付け後、ビスキャップをはめます) ロータリーダンパー搭載により、衝撃音が抑制されます。 片手で荷物を掛けられます。
用途コート掛け 材質本体・アーム:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)86 耐荷重49N 表面処理本体・アーム:焼付塗装
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)オイルダンパー 7012VG、7002VM
エコ商品
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質 仕様使用温度:0 ℃~80 ℃ ストローク74 質量(g)93 種類オイルダンパー 最小長(mm)161 シリンダー径(Φmm)15 ロッド径(Φmm)6 最大長(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)