付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)850
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)10
寸法d2(Φmm)4.2
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03987
1個
¥440
税込¥484
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03986
1個
¥563
税込¥619
4日以内出荷
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法L(mm)1000
標準色グレー
適合扉厚(mm)32~52
表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03492
1個
¥630
税込¥693
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)450
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
材質ステンレス製
寸法L(mm)1000
寸法d(Φmm)6
タキゲンコード3989
1個
¥672
税込¥739
4日以内出荷
ハンドルとロックをリンクさせる際、ロッド棒の方向を変えるのに最適です。
リンク比は1:1・1:2の2種類が選べます。
用途各種ハンドル・ロック装置などとのロッド棒の接続
付属品クイックブッシュ(AC-25-Q-14)2個
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード22266
1個
¥485
税込¥534
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)450
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4.2
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)1.8
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)8
タキゲンコード01649
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法d1(Φmm)8
付属品リベット・ワッシャー
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4.2
タキゲンコード03165
1個
¥414
税込¥455
5日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC)
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01475
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
ラッチヘッドがデルリン樹脂製のため、静かに閉まります。
用途ロッド棒用ラッチ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチヘッド/ポリアセタール樹脂(POM)
質量(g)135
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21489
1個
¥2,474
税込¥2,721
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)10
寸法d2(Φmm)4.2
他社の本締錠と組合せてクレモンハンドルをロックできます。
用途シェルター・放送局舎
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード04331
1個
¥1,687
税込¥1,856
4日以内出荷
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)0.9
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ホワイト
タキゲンコード04496
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法D(Φmm)8.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20076
1個
¥144
税込¥158
6日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法D(Φmm)10.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20075
1個
¥144
税込¥158
4日以内出荷
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)2.4
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)12
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)10
タキゲンコード01650
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)1.3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)8
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)6
タキゲンコード01648
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法D(Φmm)6.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20077
1個
¥144
税込¥158
4日以内出荷
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)1.2
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)12
標準色ホワイト
タキゲンコード04497
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
材質材質:圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード4694
1個
¥637
税込¥701
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨
タキゲンコード03605
1個
¥233
税込¥256
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)
タキゲンコード01975
1個
¥1,427
税込¥1,570
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01473
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01471
1個
¥405
税込¥446
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)24
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01472
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
1個
¥682
税込¥750
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21566
1個
¥343
税込¥377
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)
タキゲンコード03604
1個
¥135
税込¥149
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01474
1個
¥224
税込¥246
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01575
1個
¥472
税込¥519
欠品中
付属品リベット・ワッシャー
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
タキゲンコード03988
1個
¥1,118
税込¥1,230
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ