施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・アタッシュケース
付属品キー1本
材質黄銅板(C2801P)
引張荷重(N)49
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20722
1個
¥1,265
税込¥1,392
5日以内出荷
パチン錠の締代調整が受金具側で行えます。
調整ストローク6mm
ステンレス製で耐食性に優れています。
調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています。
用途工作機械・計測機器
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)33
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA)
タキゲンコード24324
1個
¥372
税込¥409
当日出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)105
寸法L(mm)80
寸法t(mm)4
寸法□W(mm)12
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20058
1個
¥277
税込¥305
4日以内出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
タキゲンコード24694
1個
¥35
税込¥39
当日出荷
材質鉄
寸法L(mm)60
寸法d(mm)9
寸法D(Φmm)6
寸法W(mm)7
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)500
タキゲンコード11239
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)80
寸法L(mm)100
寸法□W(mm)8
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
材質ステンレス
寸法L(mm)50
寸法d(mm)8
寸法D(Φmm)5
寸法W(mm)7
使用荷重(N)500
タキゲンコード11501
1個
¥489
税込¥538
欠品中
材質鉄
寸法D(Φmm)4
寸法W(mm)11.5
寸法H1(mm)41
寸法H2(mm)5.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)500
タキゲンコード11225
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
材質鉄
寸法L(mm)91
寸法d(mm)20
寸法D(Φmm)12
寸法W(mm)10
表面仕上げ表面仕上:B-134・B-135:亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)3000
タキゲンコード11231
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質鉄
寸法D(Φmm)7
寸法W(mm)16
寸法H1(mm)67.5
寸法H2(mm)8.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)1500
タキゲンコード11228
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
材質鉄
寸法D(Φmm)6
寸法W(mm)14
寸法H1(mm)59
寸法H2(mm)7.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)1200
タキゲンコード11227
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
材質ステンレス
寸法L(mm)70
寸法d(mm)11
寸法D(Φmm)7
寸法W(mm)9
使用荷重(N)700
タキゲンコード11503
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
材質鉄
寸法D(Φmm)9
寸法W(mm)19
寸法H1(mm)81.5
寸法H2(mm)11
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)2500
タキゲンコード11230
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
材質鉄
寸法D(Φmm)8
寸法W(mm)17.5
寸法H1(mm)74
寸法H2(mm)9.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)2000
タキゲンコード11229
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
材質鉄
寸法L(mm)41
寸法d(mm)7
寸法D(Φmm)4.5
寸法W(mm)5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)250
タキゲンコード11237
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質ステンレス
寸法L(mm)60
寸法d(mm)9
寸法D(Φmm)6
寸法W(mm)7
使用荷重(N)600
タキゲンコード11502
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質鉄
寸法L(mm)80
寸法d(mm)12
寸法D(Φmm)8
寸法W(mm)9
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)700
タキゲンコード11241
1個
¥309
税込¥340
6日以内出荷
材質鉄
寸法L1(mm)49.5
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)6.5
寸法W(mm)12.5
使用荷重(N)800
タキゲンコード11226
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質ステンレス
寸法L1(mm)35
寸法D(Φmm)3
寸法L2(mm)5.5
寸法W(mm)10
使用荷重(N)300
タキゲンコード11489
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質ステンレス
寸法L1(mm)61
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)9.5
寸法W(mm)15
使用荷重(N)1200
タキゲンコード11492
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質ステンレス
寸法L1(mm)42
寸法D(Φmm)4
寸法L2(mm)6.5
寸法W(mm)11
使用荷重(N)600
タキゲンコード11490
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質鉄
寸法L(mm)50
寸法d(mm)8
寸法D(Φmm)5
寸法W(mm)7
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)400
タキゲンコード11238
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質ステンレス
質量(g)2500
寸法L1(mm)77
寸法D(Φmm)8
寸法L2(mm)10
寸法W(mm)17
タキゲンコード11494
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質鉄
寸法L1(mm)33.5
寸法D(Φmm)3
寸法L2(mm)4.5
寸法W(mm)8.5
使用荷重(N)300
タキゲンコード11224
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質ステンレス
寸法L1(mm)52
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)8.5
寸法W(mm)13
使用荷重(N)1000
タキゲンコード11491
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質鉄
寸法L(mm)70
寸法d(mm)11
寸法D(Φmm)7
寸法W(mm)9
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)600
タキゲンコード11240
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質ステンレス
質量(g)3000
寸法L1(mm)82
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)11
寸法W(mm)19
タキゲンコード11495
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
材質ステンレス
質量(g)2000
寸法L1(mm)68
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)8.5
寸法W(mm)17
タキゲンコード11493
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
材質ステンレス
寸法L1(mm)90
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)12
寸法W(mm)22
使用荷重(N)3500
タキゲンコード11496
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材質ステンレス
寸法L(mm)80
寸法d(mm)12
寸法D(Φmm)8
寸法W(mm)9
使用荷重(N)800
タキゲンコード11504
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ