耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
取付けがワンタッチ
パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
高級感のあるシボ模様仕上げ
選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器
材質ABS樹脂
寸法L3(mm)3
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
寸法L1(mm)122
寸法L2(mm)18
寸法W(mm)10
寸法P(mm)102
寸法L3(mm)10
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)8
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理ZDC/Cr
質量(g)98
許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置
材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質ABS
質量(g)87
垂直許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
樹脂製の為、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等
材質PC、C3604
質量(g)18
部品名称ハンドル、インサートナット
垂直許容荷重(N[kgf])250[25]
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質PC:ABSアロイ
関連キーワード