密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。
断熱性、耐候性、防水性に優れています。
スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。
独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。
両面テープ付
用途配分電盤・工作機械
長さ(m)1
材質クロロプレン(CR)
使用周囲温度(℃)-20~+80
標準色ブラック
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫
材質シリコーンスポンジ
色グレー
種類ゴム足
使用周囲温度(℃)-40~+200
特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着剤付き
標準色ブラック
圧縮された状態から瞬時に復元します。
永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。
応力緩和が少ない
軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。
EPDM製のため耐候性に優れています。
C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度範囲(℃)-20~80
長さ(m)1
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備
材質フッ素系スポンジ
色ブラック
種類ゴム足
使用周囲温度(℃)-20~+230
特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系かつ難燃性のため耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備
材質フッ素系スポンジ
色ブラック
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~230
1個
¥24,566
税込¥27,023
4日以内出荷
EPDM性のため、耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
用途冷蔵庫・厨房機器・医療機器
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
質量(g)60(1m)
使用温度範囲(℃)-20~70
硬度20
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
こんなお得な商品も!
ゴムパッキン CRスポンジ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ネオプレンスポンジゴム
長さ(m)10
仕様裏面粘着テープ付
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵用のスポンジゴムです。
材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ゴム足
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体
材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉
使用周囲温度(℃)‐20℃~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質クロロプレンゴム
仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色ブラック
使用温度範囲(℃)-25~100
硬さ20(耐熱老化性:22)
伸び(%)300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)1.5
見掛密度(g/cm3)0.4
吸水率(%)5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備
材質フッ素系ゴム(FPM)
使用温度範囲(℃)-20~230
硬度70°±5°
標準色ブラック
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
形状角型
伸び(%)250
耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。
材質CRスポンジゴム
長さ(m)10
仕様両面テープ付
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)71
表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨
ロックキー式
材質(吊)銅合金(C3602)
1個
¥1,305
税込¥1,436
当日出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。
UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング
ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
EMIシールドルーム
シールド特性測定時の緊急対策として最適です。
長さ(m)20
規格UL規格UL510(FR)
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ステンレス
材質(キー)黄銅板(C3713P)
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)62
締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。
UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング
ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
EMIシールドルーム
シールド特性測定時の緊急対策として最適です。
長さ(m)20
UL規格UL510(FR)
タキゲンコード24337
1個
¥3,705
税込¥4,076
当日出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤
付属品キー2本
材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)黄銅板(BSP)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵300
規格C300CR-5-25X250
部品名称パツキン(タキゲン)
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.35MB) 展開図14(1.45MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.36MB) 展開図20(1.45MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.45MB)
図解NoBSM-1070SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSD-5010LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5010LT 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.3、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-5020LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5010LTP 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LT 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LTP 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.3、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSM-1670SLT 第2段ブーム部品_No.3、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.3、BSD-5010LT 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-6010LT 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.3、BSM-1070SLT 第2段ブーム部品_No.3
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V
使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)
接点材質銀めっき
耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下
耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上
絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)
表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき
鍵300
耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
用途筐体のグラウンディングとシールディング
塗装時のマスキングと筐体の防食
ワンタッチで開扉できます。
ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。
小型・軽量なので小扉に最適です。
左右兼用型
用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚
付属品受金具・ワイヤーロープ
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
クロロプレンスポンジにより防水性に優れ、高いシールド効果を得られます。
金属部は極細モネル線を袋状に編上げ紐状加工したメッシュガスケットを使用しています。
用途屋外仕様筐体、無線機器
材質ニッケル鋼合金(モネル線)
材質(スポンジ)クロロプレンゴム(CR)
タキゲンコード24347
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
マスキングテープ付の錫めっき銅箔です。
筐体への導電処理(めっき・導電塗装)が省略できます。
塗装後、マスキングテープは簡単に錫めっき銅箔表面から剥がすことができます。
マスキングテープ剥離後の錫めっき銅箔表面は導電面として使用できます。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
加工・貼付け作業が容易に行えます。
用途筐体のグラウンディングとシールディング
塗装時のマスキングと筐体の防食
1巻長さ(m)30
タキゲンコード24538
1個
¥15,291
税込¥16,820
5日以内出荷
関連キーワード