オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに
材質レジンコンクリート
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付
高さ(mm)38
材質(本体)ステンレス(SUS430)
呼び径G1-1/2
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
用途オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
オーバーフローのない洗面器・手洗器用
取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
仕様挟込範囲:~16
適合樹脂品のパイプ径32用
外径(Φmm)(排水栓)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ)
使用場所オーバーフローのない手洗器用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブラウン・ベージュ色の外観を乱さないカラーリングのコンパクトホースリールです。従来のコンパクトホースリールよりも内径が太い9mmホースを採用(従来7.5mm)。そのため水量が多く、散水時間の短縮ができます。蛇口側ホースを使用しないときは本体側面パネルにすっきり収納ができます。ホースは下巻きなので、立ったままでも巻取りが簡単です。
用途散水
適合蛇口外径(Φmm)丸型:16
適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓
ホース内径(Φmm)9
材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂
排水のための目皿と簡易的なゴム栓付きです。
継続的に水鉢としてご使用になる場合は、コーキングで止水処理を行ってください。
手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
商品によってはザラつきなどがありますのでご注意ください。
釉薬(うわぐすり)の表面には、陶器特有の貫入(細かなヒビ)が現れますが、本体の割れではありません。
付属品目皿、ゴム栓
材質陶器
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)30.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径40A
外径(Φmm)63
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
材質PP
堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に
適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般
質量(kg)約7
配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料)
寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
¥499
税込¥549
当日出荷
エスコ品番EA468DC-11
材質真鍮鋳物
高さ(mm)30
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
呼び径(mm)25
呼び径25A
ねじ径G1”
外径(Φmm)44
表面処理クロムメッキ
フタの種類目皿
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
こんなお得な商品も!

培養土
モノタロウ
¥499
税込¥549
元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜
適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど
内容量(L)14
配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色ミカゲ
材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
仕様オーバーフローのない手洗器用
材質黄銅
寸法z(mm)W32山16
オーバーフロー用、床排水用。パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単です。
材質黄銅・ステンレス鋼・ABS樹脂
外径(Φmm)(排水栓)56
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード