40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。 使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
1ケース(30個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(5枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


RoHS対応
材質スチロール 厚さ(mm)2.5 穴数1 取付け方法吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(20枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
クリアー エスコ品番EA956VL-21 材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき) 本体寸法(mm)24×57×4(厚) 寸法(縦×横)(mm)57×24 質量(g/個)約5 チェーン寸法(mm)直径3×115
1個
145 税込160
当日出荷


幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1 白無地 取付け方法吊り下げ
1組(5枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札 材質ポリプロピレン
1パック(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式 トラスコ品番441-3199 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)55×36 質量(g)40 日本緑十字社品番306001
1組(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

カラフルな無地札です。
用途商品整理や食堂の待ち札に便利です。 材質スチロール樹脂 穴数1 穴径(Φmm)3 取付け方法吊り下げ
1組(50枚)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
角形 本体白色 材質(本体)S-PVC 材質(ひも)S-PVC 取付方向ワンタッチ
1袋(10枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 半透明 材質ナイロン66 トラスコ品番819-0260 高さ(mm)1.3 質量(g)124 寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×40×1.3 適合バンド幅(mm)~5
1セット(100個)
989 税込1,088
当日出荷

玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
材質再生ポリプロピレン タイプ玉鎖不要 表示
1個
469 税込516
翌々日出荷

玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
材質再生ポリプロピレン タイプ玉鎖不要 表示
1個
469 税込516
翌々日出荷

玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
材質再生ポリプロピレン 黄色 タイプ玉鎖不要 表示調整中
1個
469 税込516
翌々日出荷

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ その他TPE セット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚 クリア
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

キーホルダー名札 モノタロウ 動画あり
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙 セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個 材質PP+スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く) 表示サイズ(mm)16×25 寸法(縦×横)(mm)44×22 リング内径(Φmm)約16.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
499 税込549
当日出荷

先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
全長(mm)150(アニマル部除く) 最大結束内径(Φmm)約38 材質66ナイロン 幅(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(12個)
455 税込501
翌々日出荷

先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
全長(mm)150(アニマル部除く) 最大結束内径(Φmm)約38 アソート 材質66ナイロン 幅(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(6個)
275 税込303
翌々日出荷

ボトルに最適なネームタグです ボトル用標示プレート 高級感のあるアルミプレート・真鍮鎖のボトルタッグです
材質プレート:アルミ/鎖:真鍮 質量(g)8.3 高さ(mm)35 奥行(mm)1 幅(mm)65 品名・タイプボトルキーパー
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1袋(100個)
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

盗難・紛失防止タグが入るポケットを装備したナンバープレートホルダー。カバーを外し紛失防止タグを装着するだけのカンタン取り付け。丸型やカード型の紛失防止タグに対応。位置情報アプリなどを使用すれば、愛車の位置を確認でき、万が一盗難にあった場合でも迅速に対応することができます。薄型設計で目立ちにくく、気づかれにくい仕様。振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。
規格新保安基準適合品 適合サイズ(mm)【ナンバープレート】126×231まで (126cc以上)【盗難・紛失防止タグ】(丸型)32×t8、(カード型)55×86×3 本体サイズ(mm)137×251
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入
Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最大ケーブル径:4.8mm●色:白●長さ:63.5mm●幅:19 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:IMP●使用温度範囲:-40 → +85℃ アズワン品番65-7371-09
1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 100個入
Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:黒●長さ:63mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Arrowtag●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:138-3510 アズワン品番65-7435-80
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入
。Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:ナチュラル●長さ:62.5mm●幅:4.7 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Arrowtag●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:364-6738 アズワン品番65-7481-81
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入
Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:ナチュラル●長さ:100mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Arrowtag●コード番号:686-8629 アズワン品番65-7478-14
1袋(100個)
6,198 税込6,818
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入
Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:ナチュラル●長さ:63mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Arrowtag●コード番号:686-8625 アズワン品番65-7478-01
1袋(100個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1袋(100個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RS Pro ボールバルブロックボールバルブロックに関して RS Pro は、お客様の作業環境に最適なソリューションを提供します。この非常に便利なロックアウト装置は、メンテナンスや修理を行う際に、ボールバルブハンドルを分離し、不注意でハンドルを「オン」の位置に回しないようにするために使用します。機能デバイスを設置するための十分なスペースがあることを確認します。バルブハンドルを完全に閉じる位置まで回し、ボールバルブロックアウトをパイプに取付けてクランプで固定します。黒のホイールをひねってフックにかみ合わせ、バルブハンドルを所定の位置に固定します。システムの現在の作業者を示す安全南京錠とタグを追加します。特長と利点安全装置 さまざまなボールバルブサイズに合わせて調整可能な設計 金属製ロッドでハンドルを所定の位置にロックします 使用温度範囲: -40 → 90 ° C 取り付けが簡単材料ダイキャスト金属製ボディ 色: 赤 ポリアミド 6/6 調整ホイール ステンレススチールリベット及びスライダプレート ステンレススチール製パイプクランプです寸法39.5 mm x 55.9 mm x 110. 4 mm考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全用南京錠を用意しています。RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。用途保守とメンテナンス
仕様種類 = ボール弁ロックアウト色 = 赤ロックの数 = 2材質 = 鋼鉄, ナイロン ステンレスロックシャックル最大径 = 6.6mm併用可能製品 = パイプラインリスクの種類 = 機械的リスク
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様固定方法 = タイ色 = 白長さ = 45.3mm幅 = 19 mm量 = 100材質 = ナイロン 66スタンダード メット = RoHS対応、ULマーカープレート. 6種類のサイズがある白のナイロンマーカープレート。 このプレートはスロットの代わりに丸い穴の空いた独自のデザインとなっており、プレートを垂直にも水平にも取り付けることができるため、タグ、フラグ、又は巻き付け式識別プレートとして使用することができます。 マークは、ナイロンマーキングペン、ホットスタンプ、又はマーキングマシンで付けることができます。幅4.8 mm以下のケーブルタイが使用可能です。RS品番178-484及び178-478を参照してください RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

PCR-TagTrax(R):PIDシリーズ。接着剤不使用!。幅広い温度耐性でそのままPCRから超低温での長期保管にも!。PCRチューブに取り付けるタグタイプのラベルです。汎用性の高いデザインによりチューブ、ストリップ、プレートにさまざまな構成やスタイルでタグを付けることが可能です。英数字やテキスト、バーコード(1D/2D)の印字が可能です。
仕様対応容器(mL):0.2ハイプロファイルチューブ、8連PCRチューブ、96穴ハイプロファイルPCRプレート(ノンスカート) 印字方式熱転写 ラベルサイズ(mm)38.9×9.1 適合温度(℃)-80~+120 特性コア径/Φ25.4mm、適用チューブ/ハイプロファイルのPCRチューブ・プレート コア外径(mm)25.4
1巻(500枚)
9,698 税込10,668
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)