定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
色アイボリー
スイッチランプ付個別パワースイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード
プラグ形状スイング
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093
色白
質量(g)605
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性
プラグ形状スイングプラグ
色白
材質ABS
質量(g)37
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード
色ホワイト
スイッチ×
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
コード長さ(m)0.2
定格電流(A)15
電源コード(m)0.2
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P
材質ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)40
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)合計1500まで
定格125V、15A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アクリル樹脂の特殊素材を使用しており、クッション性に優れ靴の圧迫や摩擦による魚の目やタコの痛みをやわらげます。
「イボコロリ」「ウオノメコロリ」液タイプとの耐薬品性確認済み。
抗菌・防臭タイプ。
用途足のうらにできた魚の目・タコを靴の圧迫痛から守ります。
種別足うら用、靴ずれ対応
パッド穴(mm)9
1箱(10枚)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

コーナータップ 3個口
モノタロウ
¥259
税込¥285
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能耐熱性
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)44
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状2P抜け止め
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
栓刃が180°動く可動式。
定格15A 125V 1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
プラグ形状2P
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂
質量(g)42
規格PSE適合
スイッチ×
定格125V 15A 1500Wまで
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×58×22
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。
複数の管の立ち上げ、 支持に最適!
管の曲げ半径が自在です。
適合CD管・PF管
1セット(10個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0
機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
アクリル樹脂の特殊素材を使用しており、クッション性に優れ靴の圧迫や摩擦による魚の目やタコの痛みをやわらげます。
「イボコロリ」「ウオノメコロリ」液タイプとの耐薬品性確認済み。
抗菌・防臭タイプ。
用途足の指にできた魚の目・タコを靴の圧迫痛から守ります。
種別足指用、靴ずれ対応
パッド穴(mm)6
1箱(10枚)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
足の障害を引き起こす原因として足の形の異常、体重過多、筋力の低下、足に合わない靴などがあげられます。
これらによって体重を支えるアーチが変形すると疲れやすくなり、足や体の様々な障害の原因となります。
「ドォア」は、中足骨からなる重要な横アーチをしっかりサポートして、足の負担を軽減するインソールです。
つま先のない3/4インソールで足指の窮屈感がありません。
材質天然皮革(シープ)、ラテックスフォーム、不織布、両面テープ
性別女性用
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合PSE適合
トラスコ品番821-8726
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)526
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付
材質(プラグ)PVC
アース端子あり
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境EU RoHS指令準拠
マグネットあり
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
材質(差込口)ユリア樹脂
雷ガードなし
耐トラッキングあり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
足裏には歩行時に体重の約3倍の力がかかっています。
これを支えているのが足の2つの縦アーチ(土踏まず側と小指側)で、様々な運動による襲撃を吸収するクッションの役目をしています。
「エラスティック」は、足裏のアーチにフィットするフットベット形状の成型品に高級シープ革を貼った3/4インソールです。
フットベットの理想的な硬さと柔軟性が2つの縦アーチをサポート、足裏の筋肉、腱、靭帯をリラックスさせます。
厚みを抑え指先部分を無くしたインソールで指先の窮屈感がありません。
全てのアーチをサポートするフルカバータイプ。
タイトでつま先部分に余裕のない靴に使いたい方やサイズ感を変えたくない方にお勧めです。
材質天然皮革(シープ)、ポリプロピレン、ラテックスフォーム、活性炭、不織布、両面テープ
性別女性用
足の中足靭帯がゆるんでくると、横アーチがくずれて母指(親指)が外反し、やがて外反母趾などの障害を起こしやすくなります。
「エクスクルーシブ」は、中足骨パットが重要な横アーチをサポートするインソールです。
衝撃吸収の高いラテックスフォームが快適な歩行を助けます。
つま先部分がないので指先の窮屈感がありません。
材質天然皮革(シープ)、ラテックスフォーム、不織布、両面テープ
性別女性用
良質の羊毛(ウール100%)を使用し足を暖かく保温します。又、クッション性に富んだラテックスフォームが冷気を遮断し暖気を保ちます。
材質天然ウール(100%)、ラテックスフォーム
高反発なラテックスフォームを裏地に引いた衝撃吸収ヒールパッドです。
よく歩く方や立ち仕事の方、カカトのひび割れでお悩みの方などにオススメです。
靴のヒール部分へ貼り付けるだけの簡単装着。
ソフトなシープ革で足あたりがよく、快適な履き心地です。
材質天然皮革(シープ)、ラテックスフォーム、両面テープ
足の中足靭帯がゆるんでくると横アーチがくずれ、母指(親指)が外反し、やがて外反母趾などの障害を起こしやすくなります。
「ゴルフ」は靴の前半分にセットするだけでアーチパッドが親指の付け根部分をやさしくサポートして横アーチを保ちます。
更に衝撃吸収の高いラテックスフォームが歩行時の衝撃を吸収し、快適な歩行をサポートします。
軽度の外反母趾の方にオススメです。靴に挿入するだけの簡単装着。
材質天然皮革(シープ)、ラテックスフォーム、不繊布
性別女性用
足裏には歩行時に体重の約3倍の力がかかっています。
これを支えているのが足の2つの縦アーチ(土踏まず側と小指側)で、様々な運動による襲撃を吸収するクッションの役目をしています。
「エラスティック」は、足裏のアーチにフィットするフットベット形状の成型品に高級シープ革を貼った3/4インソールです。
フットベットの理想的な硬さと柔軟性が2つの縦アーチをサポート、足裏の筋肉、腱、靭帯をリラックスさせます。
厚みを抑え指先部分を無くしたインソールで指先の窮屈感がありません。
全てのアーチをサポートするフルカバータイプ。
タイトでつま先部分に余裕のない靴に使いたい方やサイズ感を変えたくない方にお勧めです。
材質天然皮革(シープ)、ポリプロピレン、ラテックスフォーム、活性炭、不織布、両面テープ
本場ドイツのインソールブランド「tacco」が製造した高級シープ革インソール。サイズ調整用のアイテムとしては最高級の一品です。天然皮革が湿気・においを吸収しラテックスフォームで快適に歩行できます。
材質天然皮革(シープ)・ラテックスフォーム
本場ドイツのインソールブランド「tacco」が製造した高級シープ革インソール。サイズ調整用のアイテムとしては最高級の一品です。天然皮革が湿気・においを吸収しラテックスフォームで快適に歩行できます。
長年のハイヒールなどの圧迫で痛い!!」そんな時は!硬くなた角質を特殊ゲルで集中的に補給!指サックを装着するだけ足指のマメを予防!外側の乾燥を防ぎ、内側から集中補給保湿
足指だけではなく、手指のマメ保護商品として手・足用で用途は広い!
材質表地:ナイロン66.4% ポリウレタン33.6%、裏地:エラストマー樹脂
質量(g)約25
長さ(cm)約15
内径(Φcm)約1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊立体編みの繊維のクッションが足裏にかかる負担をやわらげ快適な歩行をサポート!ズキンと痛い底まめ、ウオノメ、タコに。 スペーサーファブリック編み:繊維を何重にも編み込むことで足底部分に厚みを持たせ、クッション性があり足裏の負担をやわらげます。 5本指タイプ:ズレにくく、通気性がよく足ムレをやわらげます。 抗菌防臭加工繊維:清潔に繰り返しご使用いただけます。
用途足裏クッションサポーター(足の疲れや、底まめ、ウオノメ等の保護に)
色ベージュ
サイズフリーサイズ
左右区別左右兼用
適合寸法(cm)22~26
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本場ドイツのインソールブランド「tacco」が製造した高級シープ革インソール。サイズ調整用のアイテムとしては最高級の一品です。天然皮革が湿気・においを吸収しラテックスフォームで快適に歩行できます。
材質天然皮革(シープ)・ラテックスフォーム
土踏まず部分を厚み10mmのバイオジェルでサポートすることで足底への衝撃を吸収し、圧力を軽減することで不快感や痛みを軽減します。バイオジェルは左右対称ではないので足底の内側から土踏まずをしっかりとサポートします。扁平足や凹足、足底筋膜炎などでお悩みの方に試していただきたいサポーターです。極薄の面ファスナーでお好きなサイズに調節が可能ですのでサイズが合わないといった心配が不要です。バイオジェルを足に固定する厚さ2.5mmのサポーターは柔軟で伸縮性に富み、保湿効果を持ちます。シリコンのみで形成された他製品に比べ、当製品は破損しにくく、通気性があり蒸れにくい特徴があります。裸足でもストッキングや靴下の上からでも装着が可能です。柔軟でありながらもしっかりとした反発力を持つバイオジェルが様々な足底の形をサポートします。長時間の立ち仕事やマラソン、激しいスポーツ等で疲れた足にも最適です。ご使用方法は画像をご確認下さい。
厚さ(mm)2.5(サポーター部分)/10(ジェルパッド部分)
幅(cm)3~8
衝撃吸収素材「ソルボセイン」が、圧迫を軽減し足指をしっかり守ります。貼るだけで簡単にトラブルがやわらぎます。薄型パッドで、ストッキングを履いても違和感がありません。薄型パッドで、ストッキングや靴をそのまま履くこと出来ます。
用途タコ・ウオノメの保護。
タイプ足指用
材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) 粘着剤:アクリル系(低アレルギー性)
アズワン品番64-9626-42
1個
¥589
税込¥648
15日以内出荷
ソルボセインを低反発のウレタンフォームで挟んだ3層構造のパッドが、指と指の間を広げて、圧力を分散し、足指間のウオノメ・タコや足指の曲がりのトラブルを軽減します。3層構造で違和感が少なく長時間使用できます。
色オークル
サイズフリー
アズワン品番64-9626-40
1セット
¥579
税込¥637
8日以内出荷
素材には足にやさしい伸縮性に優れたゴムスポンジを使用。
とても履きやすい指リングの採用で着脱簡単。
片足約120g(23.0~23.5cm)の超軽量設計。
色モスグリン
サイズ(cm)26~26.5
材質ゴムスポンジ、底材:合成底
1足
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
腫れやむくみのある方、幅広・甲高の方に最適です。
履きやすい大きめの指リングを採用
踵部には反射材の採用で夜道も安心です。
衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソール
材質甲材:ポリエステル×ゴムスポンジ、底材:合成底
腫れやむくみのある方、幅広・甲高の方に最適です。
履きやすい大きめの指リングを採用
踵部には反射材の採用で夜道も安心です。
衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソール
材質甲材:ポリエステル×ゴムスポンジ、底材:合成底
歩道用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様足付
材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色
適合車種歩道用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ