「タジマメタルワーク」の検索結果

321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

田島メタルワークメイルボックス 前入前出
間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。 何列・何段でも組み合わせ自由です。 ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。 角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
用途屋内用 投函タイプ前入れ前出し 材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂 質量(kg)2.5 材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150 材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式引上扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーなどに最適な、薄型メイルボックスです。何列・何段でも自由に組み合わせてレイアウトすることができます。ダイヤル錠の採用で扉の開閉に鍵は不要です。 A4サイズの郵便物も楽に投入できます。 扉はADC12(アルミダイカスト)アクリル焼付塗装となります。
用途屋内仕様です。 材質SUS304 質量(kg)3.6 仕上No.4 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)334×27
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用 サイズ(mm)333×21(投入口) 材質/仕上ステンレス/No.4 設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です。メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。1列のモジュールを360×1200としたバリエーションの中から、必要数を組み合わせてユニットを形成します。モジュールの組み合わせは最小1列、最大4列です。
用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)。屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装。支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板 材質(本体)ステンレス タイプベース式 本体寸法(mm)奥行980 本体寸法(mm)高さ2110 本体寸法(mm)幅430 関連資料(3.22MB)
1台
98,980 税込108,878
15日以内出荷

錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵を差し込んで回すシリンダータイプの錠前です。鍵は2本付属しています。鍵を差し込んで回すと解錠します。差し込んだ鍵はツマミの役目をします。
操作方法解錠の仕方:扉を閉めた後、鍵をかけます。施錠の仕方:鍵で解錠しますので、暗証番号で解錠するタイプより防犯性があります。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

田島メタルワークメイルボックス
キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
用途屋内・屋外仕様です。 材質本体/SUS304、防水ゴムEPT差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT連結パイプ/塩化ビニール樹脂取手/硬質ゴムEPT錠前/カムロック 付属品ポストロ・連結パイプ 質量(kg)15.5 仕上本体/ヘアーライン差込口プレート/鏡面仕上 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)368×60
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-20
シンプルデザインタイプ。何列・何段でも自由に組み合わせることができます。角2封筒が収納でき、H150mmですので郵便物の収納容量も十分です。差入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう、盗難防止に配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:332mm×27mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)332×27
1台
18,980 税込20,878
46日以内出荷

材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。 手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。 F3054YのみBL認定。
用途屋内用 投函タイプ前入れ後出し 材質(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂 材質(本体)フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t 材質(扉)フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)333×21
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

何列・何段でも組み合わせが自由です。 新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。角2封筒を長手方向から投入してもはみ出すことがなく、盗難の恐れや美観を損なうことがありません。
投函タイプ前入れ前出し 質量(kg)3.6 使用場所屋内用
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークEZキープボックス KB-M
鍵を5本~7本収納できます。上部スリットから金属製の鍵・カードタイプまで収納可能です。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:myナンバー錠 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行55 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)100 本体幅(mm)200
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷

田島メタルワークメイルボックス 前入後出
ポストぐちタイプの郵便受けです。 錠前のラッチロックは市販の南京錠により施錠することが出来ます。 大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
用途屋内用 投函タイプ前入れ後出し 材質【差入ロブレート】アルミダイキャスト(ADC1)焼付塗装ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t 質量(kg)7.3 材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8、壁仕上面ラス貼り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×390×330 材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t、フラップステーワンタッチロック機構付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×40
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

田島メタルワークポスト口 連結パイプのみ
材質差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT連結パイプ/塩化ビニール樹脂 質量(kg)2.8 寸法H(mm)100 寸法t(mm)差込口/3.0差込口蓋/1.5連結パイプ/2.0 寸法W(mm)390 仕上差込口プレート/鏡面仕上 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)368×60
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。 手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途屋内用 投函タイプ前入れ後出し 材質(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂 材質(本体)フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t 材質(扉)フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)333×21
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 取付方式シール 文字サイズ(mm)H23
1シート
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 取付方式シール 文字サイズ(mm)H16
1シート
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

田島メタルワーク投函防止プレート PS-1
マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷 適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
1台
769 税込846
5日以内出荷


田島メタルワークMAILBOX MX-304
屋外集合薄型タイプ。集合住宅用屋外壁付タイプの薄型メイルボックスです。戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。ステンレスと黒色ゴムを使った屋外設置可能なタイプです。ストッパー機構を採用した引き上げ式扉は開扉状態が保持され郵便物の取り出しが容易です。また、ゆっくり閉まるダンパー機構付きで安心してお使いいただけます。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。差入口プレート:ステンレス ブラスト調焼付塗装 1.0t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:368mm×34mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行150 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)295 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)368×34
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

田島メタルワークシューター PK
家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。
用途材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装。投入口:。前入後出。ポストぐち 仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち 材質(本体)ステンレス 本体高さH(mm)100 本体幅(mm)400
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-310T
集合薄型タイプ。シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:240mm×40mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行120 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)360 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)240×40
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-45
コンビネーションタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由で、MX-44・45・46型と互いに組み合わせることができます。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。
用途本体:ステンレス NO,4 0.8t。前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×32mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行380 材質(扉)ステンレス 錠前シリンダー錠 本体高さH(mm)300 本体幅(mm)300 投入口サイズ(mm)270×32
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-7
省スペースタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由な省スペースタイプです。ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.6t 硬質ゴム。扉:ステンレスヘアライン仕上 1.2t。錠前:myナンバー錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:232mm×32mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行200 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)200 本体幅(mm)250 投入口サイズ(mm)232×32
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

田島メタルワークネームプレート DT-2
郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。
用途ケース:ポリカーボネート 透明。名札:塩ビ0.3t 艶消し黒。名札カバー 塩ビ 0.5t 透明 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 本体高さH(mm)21.5 本体幅(mm)130
1台
389 税込428
5日以内出荷

田島メタルワークEZクリーンメイク
汚れのひどいステンレス・窓ガラス・焼付塗装面のクリーニングに!
用途成分:研磨材界面活性剤。有機溶剤。シリコーン。正味量:320g
1台
1,098 税込1,208
5日以内出荷

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工、ツヤ消し 材質銀色ポリエステルシート 取付方式シール 寸法(高さH×幅W)(mm)60×20 文字サイズ(mm)H16
1シート
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-7
省スペースタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由な省スペースタイプです。ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.6t 硬質ゴム。扉:ステンレスヘアライン仕上 1.2t。錠前:ラッチロック錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:232mm×32mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行200 材質(扉)ステンレス 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)200 本体幅(mm)250 投入口サイズ(mm)232×32
1台
9,598 税込10,558
11日以内出荷

田島メタルワークSIGNAS RT
ステンレス製の室名札です。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。名札:ケント紙 透明アクリル樹脂 2.0t 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行5
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 取付方式シール 番号部屋番号(1文字):3 寸法(高さH×幅W)(mm)18.5×15 文字サイズ(mm)H16
1シート
599 税込659
5日以内出荷

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。黒地に白文字シール。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様黒地に白文字シール 文字内容チラシ配布目的での立ち入り禁止 取付方式シール 寸法(高さH×幅W)(mm)29×200
1枚
299 税込329
5日以内出荷

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 取付方式シール 寸法(高さH×幅W)(mm)27×22 文字サイズ(mm)H23
1シート
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 文字内容部屋番号(1文字):1 取付方式シール 寸法(高さH×幅W)(mm)18.5×15 文字サイズ(mm)H16
1シート
599 税込659
5日以内出荷

田島メタルワークEZキープボックス KB-S
コンパクトサイズのキープBOXです。高さが100ミリと小さく、鍵を1~2本収納できます。郵便受けの中に入れシークレットボックスとしても使用できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:ラッチロック錠 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行55 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)100 本体幅(mm)80
1台
7,988 税込8,787
11日以内出荷

田島メタルワークEZキープボックス KB-M
鍵を5本~7本収納できます。上部スリットから金属製の鍵・カードタイプまで収納可能です。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:シリンダー錠 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行55 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)100 本体幅(mm)200
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷

田島メタルワークおるすばんボックス
おるすばんボックス用巾木です。
用途箱本体:ステンレス0.8t ヘアライン仕上。アジャスター付。巾木 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行470 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)390
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

関連カテゴリ