20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 特性速乾、防錆 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途溶接開先部の防錆保護。 使用温度範囲-10~40℃
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 塗装色銀灰色 塗布厚さ7~20μ 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。 トラスコ品番293-0609 乾燥時間(分)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
比重15℃:0.90±0.01 粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4) 塗布面積(m2)15~25(1L当り) 指触乾燥時間(分)約20 外観黄褐色液体 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)5~7 労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20% 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 曝露試験屋内:1~2ヶ月 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,898 税込4,288
当日出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウェルドYE
そのまま溶接が可能。 塗料と塗り重ねができます。 塗布膜の上から開先部が目視できる。
1本(4L)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイインターナショナルラスコートシルバー
一般鋼材の開先防錆剤。ロボットの治工具、機械部品及びCO2ノズルのスパッター防止剤として抜群の効果を発揮します。 屋外3ヶ月の防錆力。塗膜を除去することなくそのまま熔接が可能。
使用方法母材の油、よごれ、錆を除去してください。エアゾール缶をよくふってから15cm~25cm離して4回程度まで吹き付けてください。 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査 対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 - 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.1L 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
4,798 税込5,278
当日出荷

アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 成分83%亜鉛含有 シルバー 乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ 危険物の類別第四類 特性さび止め 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウェルドSE
主な用途サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 シルバー 主な用途鉄部 特性さび止め 亜鉛末含有量0.83 仕様鉛・クロムフリー 容量(mL)420 等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分)30(23℃) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗) 耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量123mL RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
1本(420mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。 成分96%亜鉛含有 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 危険物の類別第四類 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材軟鋼及び高張力鋼 塗膜状態クリヤー 外観クリヤー タイプ溶剤型 指触乾燥時間(分)1 種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級) 種類直接塗装用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 メタリックシルバー 成分92%亜鉛含有 耐熱性170℃(連続24時間)異状なし 主な用途亜鉛メッキ、鉄、金属 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤 耐寒性-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし 危険物の類別第四類 特性さび止め ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量92
1本(420mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジンクスプレー モノタロウ 動画あり
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 危険物の類別第四類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 仕様後洗浄用多層盛 使用温度範囲(℃)0~80 液色白色ペースト 乾燥時間(分)10~15 防錆力屋内:1ヵ月 対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用 塗膜状態白色 塗布面積(m2/kg)25 危険物の類別非危険物
1本(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。 トラスコ品番404-7427 材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 メッキ調シルバー 容量(mL)420 質量(g)400 乾燥時間(分)30分(23℃) 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90 主な用途亜鉛メッキ、鏡 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)3 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。 塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。 溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。 保存安定性に優れています。
用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。 セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg 比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91 粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps 外観(A液)黒色、(B液)透明 硬化時間(時間)8(5℃以下不可) 危険等級 労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30% 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.7L RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷