150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様ストレートシャンクタイプ通電方式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーラン保護機能付です。音と光で高感度の位置を検出します。全周4ヵ所で確認できる赤いランプ付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSB-3CLM タッチセンサーバー TSB-3CLM LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)タッチセンサーバー TSB-3CLM
エコ商品
触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。
用途室内用 材質アルミ合金/ポリアミド 質量(g)2800 使用温度範囲(℃)0~43 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 仕上シルバーアルマイト処理/ブラック 電流(mA)40(待機時)、25(作動時) RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)2A
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

仕様分解能:10ビット 、 インターフェースタイプ:I2C, シリアルSPI 、 センシング技術:スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー 、 センシングワイヤータイプ:結線済み 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MLF 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.25 V 、 寸法:5 x 5 x 0.95mm 、 長さ:5mm 、 幅:5mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 QT60240 24チャンネルQMatrixRタッチセンサIC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様分解能:11ビット 、 インターフェースタイプ:SPI 、 センシング技術:スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー 、 センシングワイヤータイプ:結線済み 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:3 → 5.25 V 、 寸法:7.1 x 7.1 x 1.05mm 、 長さ:7.1mm 、 幅:7.1mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 QT60168 16チャンネルQMatrixRタッチセンサIC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。
仕様センサータイプ = 近接センサー最大スイッチング周波数 = 400 MHz (クロック)出力電流 Max = -1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA出力電圧 Max = 0.6 V (低レベル)センシング距離 = 300mmスイッチングモード = アナログ出力タイプ = PWM実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 16最大供給電流 = 140 mA寸法 = 3 x 3 x 0.55mm高さ = 0.55mm長さ = 3mm幅 = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(490個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

仕様●センサータイプ: キャパシティーブ●最大スイッチング周波数: 400 MHz (クロック)●出力電流 Max: -1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA●出力電圧 Max: 0.6 V (低レベル)●センシング距離: 300mm●スイッチングモード: アナログ●出力タイプ: PWM●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●最大供給電流: 140 mA●寸法: 9.98×3.98×1.48mm●高さ: 1.48mm●長さ: 9.98mm●動作温度 Max: +85 ℃mm●CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。
仕様センサータイプ = キャパシティーブ最大スイッチング周波数 = 400 MHz (クロック)出力電流 Max = -1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA出力電圧 Max = 0.6 V (低レベル)センシング距離 = 300mmスイッチングモード = アナログ出力タイプ = PWM実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16最大供給電流 = 140 mA寸法 = 9.98 x 3.98 x 1.48mm高さ = 1.48mm長さ = 9.98mm幅 = 3.98mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
バッテリーLR1×2(単5) 仕様ストレートシャンクタイプ電子音付き通電方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット 光電用センサアタッチ 岩田製作所 CADデータあり
材質ポリアミド(PA(66N)黒色) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサブラケット センサアタッチN 岩田製作所 CADデータあり
材質アルミ(A6063BE T5) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センサブラケット センサアタッチR 岩田製作所 CADデータあり
材質アルミ(A2017) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センサブラケット 近接用センサアタッチ 岩田製作所 CADデータあり
材質ポリアミド(PA(66N)黒色) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

センサブラケット フリーセンサアタッチ 岩田製作所 CADデータあり
材質アルミ(A2017) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本 寸法A(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センサブラケット センサアタッチF 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,288 税込1,417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センサブラケット クサビセンサアタッチN 岩田製作所 CADデータあり
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット クサビセンサアタッチR 岩田製作所 CADデータあり
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット クサビセンサアタッチR クランプレバー付 岩田製作所 CADデータあり
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト 付属品クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット クサビセンサアタッチN クランプレバー付 岩田製作所 CADデータあり
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

近接読み取りに特化したバーコードレーザスキャナです。レーザ方式により、曲面に貼られたバーコードラベルや幅広バーコードもスムーズに読み取ります。また、無償保障期間は3年間(本体のみ)で初めてバーコードを御使用になる場合に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
ブラック 質量(g)約840 消費電力(W)7.5 コード長さ(m)1.5 全光束(Lm)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180 光源白色LED×21灯(交換不可) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0529-48 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式7段階調光 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

センサブラケット(光電センサ用)エアカプラアタッチ 岩田製作所 CADデータあり
1個
388 税込427
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GSLA10D01WH LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト
エコ商品
便利なコンセント付き。 利き手を選ばず使いやすい。 タッチセンサースイッチ採用。 無段階調光。
仕様サービスコンセント:200Wまで ホワイト 質量(g)約925 消費電力(W)10 コード長さ(m)約1.5 全光束(Lm)約910 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約400 照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合) 光束(Lm)器具:約650 アズワン品番65-0525-61 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無段階調光 調光の可否
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5W木目スタンドライト調光付
エコ商品
タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。
消費電力(W)約5 付属品ACアダプタ 質量(g)約480 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20 アーム長さ(mm)約340 光源白色LED(交換不可) 色温度(K)約6000 照度(Lx)約1520 光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420 LED寿命(時間)約40000 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDスタンドライト
エコ商品
調光機能付きなので、明るさを7段階で調節することができます。ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
仕様調光機能付 材質ABS樹脂 サイズ(mm)約:W350×H415×D180 アズワン品番65-0529-49 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
光源LED×66灯(交換不可) 電源USBバスパワー 質量(g)約390 色温度(K)3000、4000、5000 発光色電球色/白色/昼白色 仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T12 W30 H20.5 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.1/0)10.2 H255 H133.5 寸法D(mm)(h9)25 MM20×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T10 W24 H18.5 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.1/0)6.2 H250 H131 寸法D(mm)(h9)20 MM16×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様駆動電力:USBバスパワー(5V/500mA) 付属品TypeCケーブル(30cm)、TypeCケーブル(120cm)、USB変換アダプタ、本体固定粘着シート 質量(g)11 本体寸法(mm)約101×17×7.9 対応OSWindows11/10/8.1 キー数5キー(最大4パターン切替設定が可能) ケーブル2本付属(30cm×1、120cm×1) 接続端子TypeC USB接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,509 税込3,860
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。周囲の騒音を低減し、よりクリアに音楽に没頭。タッチセンサーで操作&日本語音声ガイドで使いやすいモデルです。電池残量を数字で表示するからわかりやすい。連続再生は約3時間。スポーツでも使いやすいIPX4防水規格です。
材質ABS 寸法(mm)本体:幅22×奥行28×高さ25、ケース:幅61×奥行45×高さ31 ブラック 質量(g)30 使用温度(℃)0~45(結露無き事) 接続方式BluetoothVer5.0 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)約1 内蔵電池リチウムポリマー充電池 連続再生時間約3時間※使用状況により異なる 充電方式USB充電(Type-C端子) 指向性マイク部:全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)マイク部:50~10k ドライバーユニット(Φmm)13 音圧感度(dB)105±3、マイク部:-38 通信距離(m)見通し:約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

RHL1 充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能
エコ商品
・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。 セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書 材質ABS、PC 質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22 全光束(Lm)20-200 発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K) 化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60 光源光源数:LEDチップ12粒 充電時間4-5時間 使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電) 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 効率2.3W マグネットライト底部に搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光) 点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105 電球の種類LED 照射角度(°)360
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。 手を置いても描けるアクティブ式 本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。 滑らかでリアルタイムの描き味 iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。 実際の描き具合 実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。 傾き検知に対応 本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。 交換ペン先を付属 本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。 マグネットでiPadに取付可能 本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 材質プラスチック 対応機種iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上 充電時間約40分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約6ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査や細かい作業に。家庭での読書やオフィスでのパソコン作業時のデスクライト トラスコ品番227-7381 アズワン品番64-9178-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

明るいLED照明の付いた女優ミラー。スマホスタンド付きだから動画を観ながらのメイクアップも快適。 シーンにあわせて電球色、暖色、白色と調色、さらに無段階調光が可能です。タッチセンサーで調光ができるのでメイク中でも簡単に光の調節ができ快適です。 オンライン会議やライブ配信でも血色の良い明るい顔色が作れ好印象。 充電式バッテリー内蔵だから電源のない場所でも使用できるので便利です。
材質ガラス、ABS 形状四角 ホワイト 質量(g)409 タイプ卓上 電源リチウムイオンバッテリー1200mAh/4.44Wh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×131×321 入力5V1A 定格出力電力(W)4 充電時間(時間)約3(使用状況・環境により異なる) LED調色:白色・昼光色・電球色、調光:無段階、色温度3000~6000K、LED52個 使用時間(時間)昼光色:約2.5、白色:2.6、電球色:2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.8MB) 入力電力(W)2.5-10
1台
4,590 税込5,049
7日以内出荷

HM-X3L 折り畳み式 和紙風ランタン 充電式 インテリアライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・折り畳み式で持ち運び便利! ・目に優しい光で集中したいときや、くつろぎたい時も邪魔になりません! ・無段階調光でお好みの明るさに! ・タッチセンサー式で、軽くスイッチ部を触るだけで明るさ調節が可能 ・段階折り畳み式で三段階の大きさに変更可能! ・特殊な紙素材を採用!インテリアやムード作りに最適! ・Type-C充電で手軽に充電が可能です ・折り畳めば2センチ未満の高さとDVDサイズの大きさで、持ち運びに便利 ・和紙風の特殊紙を通した柔らかな光で、寝室でのご利用にもおすすめです。
用途ベッドサイド・インテリア・キャンプ・癒し・子育て・授乳・育児・ランタン・テント・ナイトライト・テーブルライトなどに セット内容ライト本体、USBケーブル(type-C)、説明書 材質特殊紙 質量(g)約115(本体のみ) 消費電力(W)1.2 全光束(Lm)120 発光色電球色 充電時間約3時間 使用電池リチウムイオン電池700mAh 充電電圧(V)入力:5/1A(50/60Hz兼用) 電池寿命充放電サイクル回数:500回 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間HIGH:約3時間 LOW:約20時間 電球の種類LED 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(閉じた状態)12.1×12.1×1.8
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現。・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単。・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現。・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性。・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ。・使いやすさを追求したシステム。・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応。・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用
その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6 適合ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420トップ:120/240/360サイド:120/240/360リア:120/140 寸法(mm)604×275×569(スタンド含む) ケース形状タワー シリーズDARK BASE PRO 901 型番BGW50 対応ライティング:ARGB ファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900 素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)17.8 対応マザーボードXL-ATX, E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX 拡張スロット数8 ドライブベイ5.25インチ×1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F303。プロセッサ種類 = MCU。STM32F301/302/303評価ボード(STM32F303VEマイクロコントローラ搭載). STM32303E-EVAL評価ボードは、ARMR cortexR-M4コアベースSTM32F303VET6マイクロコントローラ向けのデモンストレーション / 開発プラットフォーム一式として設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 5、CAN x 1、12ビットADC x 4、12ビットDAC x 2、64 KBデータ内蔵SRAM、16 KBプログラムSRAM及び512 KBフラッシュ、タッチセンサ、USB FS、JTAGデバッグサポートを備えています。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. 4種類の5 V電源オプション: 電源ジャック、ST-LINK/V2 USBコネクタ、ユーザーUSBコネクタ、ドーターボード I2SオーディオDAC、ステレオオーディオジャック(マイク付きヘッドセットに対応) SPIの2ギガバイト(以上)のMicroSDカード I2C対応シリアルインターフェイス温度センサ、EEPROM、RF EEPROM RS-232シリアル通信 IrDAトランシーバ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2 1 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット / タンパ / キーボタン 4色ユーザーLED及び高輝度LED 湿度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB高速コネクタ タッチセンサボタン リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) IR(赤外線)レシーバ ポテンショメータ 2モータ制御コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ A&D 動画あり
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能 電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売) 検定検定付 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 防塵防水性能IP69K RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)