28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ナカヤ化学産業オープンパックL1
フタを取らずに出し入れが簡単です。
材質ポリプロピレン 形状角形 寸法(mm)150×90×65 容量(mL)500
1個
149 税込164
当日出荷


1個
609 税込670
翌々日出荷

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深型バット・浅型バット両方に使用できます。
クリア 板厚(mm)0.6 耐熱温度(℃)-30~+75 商品タイプフタ
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
178 税込196
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋をした状態でも積み重ねることが出来ます。 衛生的・ニオイ移りを防ぐ。 重ねて保存できる。 下ごしらえの途中でもさっと蓋ができ、しかも中身が見えて便利。 2.2mm厚で丈夫な為、PPトレーとしても使用可能。
タイプ深型 厚さ(mm)2.2 耐熱温度(℃)-20~120 商品タイプフタ
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。 電子レンジ○(蓋除く) 仕様抗菌剤入り 形状角型 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60 材質(フタ)EVA樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

蓋を片手で開け閉めできるので料理中でも便利。 モジュール設計でスタッキング可能なため、無駄なく収納できる。
形状角形 機能ロック機能付き
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。 冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。 計量に使える目盛り付きです。
材質PP(ポリプロピレン) 形状丸形 使用温度範囲(℃)-20~+140℃
1包(2個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
909 税込1,000
8日以内出荷

1個
579 税込637
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッパー方式のフタで簡単に開け閉めできます。交換作業もラクラク
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ187×16●重量(g):51 アズワン品番67-8170-23
1枚
229 税込252
5日以内出荷

栃木屋樹脂蓋止
エコ商品
樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
用途一般産業機械・計測機器・ボックス等 許容荷重(N[kgf])70[7.1] 材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB 質量(g)20 部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

ロック&ロック保存容器
材質本体・蓋:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム 形状 グレー 容量(mL)550 機能ロック機能 電子レンジ可能
1個
579 税込637
当日出荷

LOCK&LOCK保存容器
材質ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム 形状 グレー 容量(L)1.0 機能ロック機能 電子レンジ
1個
699 税込769
当日出荷

使いやすさを考慮した丸形容器。 用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂 形状丸型 耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60 耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。
形状角形 材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリエチレン 電子レンジ○(蓋除く)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
形状角型 材質(本体)飽和ポリエステル樹脂 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃):-20℃~60℃ 材質(フタ)上蓋/トライタン樹脂、中蓋/ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食洗機が使えます。食器洗い乾燥機に使えてお手入れも簡単です。熱湯を掛けてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
容量(mL)1500 材質本体:ポリプロピレン(耐熱-20度~140度)、フタ:ポリプロピレン(耐熱-20度~100度) 形状角形 サイズS 高さ(mm)71 外寸(mm)145×202 電子レンジ○(蓋除く)
1個
679 税込747
当日出荷

偏心ホッパー型密閉容器 バンド式 EHT-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。ワンタッチで蓋を固定できるバンドタイプです。
仕様排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可) 材質本体/SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番451-4823 質量(kg)12 仕上紫色焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

ペーパーフィルター不要のコーヒードリッパー。ステンレスフィルターを採用することてペーパーフィルターが不要に。ペーパーフィルターよりもコーヒー豆の油分を通しやすく、香り豊かな味わいを楽しめます。ステンレス製でお手入れが簡単です。蓋はドリップ後の受け皿として使用でき便利。別売のドリッパーが収納できるマグカップ(品番:39699)を使えば、コンパクトに持ち運びができ便利。・サイズ:外寸Φ90×高さ75mm/フィルター部分高さ68mm。・重量:約50g。・耐熱温度:120度。・材質:本体/ポリプロピレン、フィルター/ステンレス
用途ペーパーフィルター不要のコーヒードリッパー。ステンレスフィルター採用。コーヒー豆の油分を通し、香り豊かな味わいを楽しめる。ステンレス製でお手入れ簡単。蓋はドリップ後の受け皿として使用でき便利。サイズ:外寸Φ90×高さ75mm / 重量:約50g サイズ外寸Φ90×高さ75mm/フィルター部分高さ68mm 質量(g)約50 耐熱温度(℃)120
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

コーヒードリッパーとステンレスカップのセット。カップの中にドリッパーが収納でき、コップのハンドルは折りたためてコンパクトに。ドリッパーは、ペーパーフィルターの要らないステンレスフィルターを採用。ペーパーフィルターよりもコーヒー豆の油分を通しやすく、香り豊かな味わいを楽しめます。ドリッパーの蓋は、ドリップ後の受け皿として使用でき便利。中空構造のカップは保温効果が高く、ステンレス製でお手入れも簡単。迷子防止ネーム入り収納袋付き。・材質:カップ/ステンレス、ドリッパー&受け皿/ポリプロピレン(フィルター部/ステンレス)。・カップ容量:220ml。・重量:カップ/約180g、ドリッパー&受け皿/約50g。・樹脂耐熱温度:120度。・収納時サイズ:Φ90×H85mm
用途コーヒードリッパーとステンレスカップのセット。ドリッパーがカップに収納可能。折りたたみハンドルでコンパクトに持ち運び。ペーパーフィルター不要のステンレスフィルター採用。コーヒー豆の油分を通し、香り豊かな味わいを楽しめる。カップは保温効果が高い中空構造。ステンレス製でお手入れ簡単。カップ容量:220ml、重量:カップ/約180g、ドリッパー&受け皿/約50g カップ容量(mL)220 耐熱温度(℃)120 収納時寸法(mm)Φ90×H85
1セット
3,200 税込3,520
3日以内出荷

材質本体・蓋:スチロール樹脂、受け皿、油引き柄:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼、糸:綿、油引き金具:アルミニウム 寸法(mm)直径70×115 質量(g)70
1セット
449 税込494
取扱い終了