ねじ長さ(mm)16
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
形状丸皿
呼び径3.5
頭部形状丸皿
ねじの呼びM3.5
皿径(Φmm)7
1箱(600本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじ径M4
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
タイプ皿頭
頭部形状皿
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×25
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-91
入数20本
1パック(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状(+)皿頭
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ビス頭が出にくいタッピングビス。
用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。
材質ステンレス製
寸法(mm)3.5×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)4
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
タイプ皿頭
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×10
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-87
入数20本
1パック(20本)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×50
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-94
入数20本
1パック(20本)
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×20
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-90
入数20本
1パック(20本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×12
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-88
入数20本
1パック(20本)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×40
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-93
入数20本
1パック(20本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×8
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-86
入数20本
1パック(20本)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×30
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-92
入数20本
1パック(20本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×6
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-85
入数20本
1パック(20本)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×60
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-95
入数20本
1パック(20本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×16
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-89
入数20本
1パック(20本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
への字押えやコーナーなどの色にあったタッピングビスです。
用途オフホワイト、ブロンズ、ブラックのへの字、ノンスリップなどに。
高さ(mm)25
外幅(mm)3.5(内径)
適合ドライバープラスNO.2
頭焼付けカラー塗装仕上げのタッピングビス
用途「使用できる品番」を参照してご使用ください
材質鉄
寸法(mm)3.5×25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)。基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。
セット内容ナベタッピングビス、ワッシャー
材質ステンレス
寸法L(mm)10
ねじ寸法M3.5
アズワン品番67-0392-91
入数各10/袋
1袋
¥289
税込¥318
7日以内出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。
用途ツマミ、取手に使用
材質アルミ
出幅(mm)40
補強棒付※取り外し可能(ビス止め)。付属品:タッピングビス(ナベ)3.5x20mm、3.0x12mm 各2本。
寸法C(mm)13
M8またはw3/8取付対応座金。ビスは呼び径3.5のナベタッピングビスまたは呼び径3.8の丸木ネジをご使用ください。
材質ステンレス
仕上梨地
関連キーワード
1
2
3
次へ