2,395件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用 ねじの種類M
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
789 税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用 ねじの種類M 材質HSS-CO 形状M8以下は突き出しセンタになります。 溝数3 表面処理ホモ処理 加工通り穴用
1本
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
用途通り穴加工用 材質高速度鋼(HSS-E) 被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼 タップの等級JIS級 食付き部の山数5山 表面処理ホモ処理 加工ねじメートルねじ
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。 精度JIS2級 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用 材質高速度工具鋼(HSS) 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸) 切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス加工に特化した切れ刃フォームの最適化により、ステンレスで問題となる逃げ面への溶着を抑制 めねじへの擦れ低減により長寿命を実現
全長(mm)46 等級REG P2 溝数3 首径(mm)2.4 ねじ長さ(mm)10 首下長(mm)18 シャンク径(mm)4 食付き(P)5
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ステンレス加工に特化した切れ刃フォームの最適化により、ステンレスで問題となる逃げ面への溶着を抑制 めねじへの擦れ低減により長寿命を実現
全長(mm)60 等級REG P3 溝数3 首径(mm)4 ねじ長さ(mm)14.5 首下長(mm)25 シャンク径(mm)5.5 食付き(P)5
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現。コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命。加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの 少ない安定した加工を実現
ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼用タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)



ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
1,250 税込1,375
当日出荷

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,640 税込2,904
当日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類W 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
1,840 税込2,024
当日出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷


1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
1,340 税込1,474
翌日出荷