こんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
材質合金工具鋼(SKS)
先端中
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・並目タイプ。
材質合金工具鋼(SKS)
先端中
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・並目タイプ。
材質合金工具鋼(SKS)
セット内容先・中・上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじの種類UNF
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ
先端先
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
材質合金工具鋼(SKS)
セット内容先・中・上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
こんなお得な商品も!
ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
材質合金工具鋼(SKS)
先端中
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
ねじの呼び#10
ねじピッチ0.793
材質ステンレス
自由巻数(±1/4)4 1/8
山数32
ねじの種類ユニファイ細目ねじ
タップ下穴径最大(Φmm)5.18
タップ下穴径最小(Φmm)5
自由外径最大(Φmm)6.5
自由外径最小(Φmm)5.99
1パック(2個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。
溝数4
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易い。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番216-1777
溝数2
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
溝数4
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
トラスコ品番699-1962
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)56
呼び寸法No.4
溝数2
下穴径(Φmm)2.33
山数40
シャンク長(mm)32
ねじ長さ(mm)5
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
首下長(mm)17
シャンク径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)3.2
加工ねじユニファイねじ
シャンク四角部長さ(mm)6
精度表記P級
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)95
精度JIS2級
精度表記H3
独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
溝数4
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
精度JIS2級
精度表記H3
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
精度JIS2級
精度表記H4
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)95
精度JIS2級
精度表記H4
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
溝数4
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類U:ユニファイねじ
食付5P
関連資料(2.8MB)
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
めねじの種類U:ユニファイねじ
食付C(2.5P)
関連資料(3.11MB)
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
関連キーワード
1
2
3
4
次へ