33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途被削材:一般鉄鋼・軽合金など。 トラスコ品番507-3651 アズワン品番65-2072-57 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ユニファイねじ(並目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。 材種HE
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニファイねじ(細目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。
1個ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ユニファイねじ(細目)用 ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。
1個ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

ユニファイめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ用 材質超硬合金 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじユニファイねじ
1個ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ユニファイおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途おねじ用 材質超硬合金 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじユニファイねじ
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじユニファイねじ 精度表記STD
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

ドライ加工用ロールタップ OL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL-RZ
エコ商品
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.42MB)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 関連資料(3.11MB)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(0.6MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH P3
エコ商品
左ねじの通り穴加工用ポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 精度P3 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(1.06MB)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)