「タップ 12 1.75」の検索結果

881件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)





1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、 アズワン品番68-1860-03
1本
6,690 税込7,359
3日以内出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)42 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)88 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)8 シャンク径D(Φmm)10.5 寸法KL(mm)11 ねじ外径(mm)14.274
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷

1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1個
2,860 税込3,146
当日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)42 喰付き部の山数5山 全長L(mm)88 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)8 シャンク径D(Φmm)10.5 寸法KL(mm)11 ねじ外径(mm)14.274
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷

1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

1個
3,310 税込3,641
当日出荷

1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。 削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。
仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH最後の欄●コード番号:119-0160807 アズワン品番67-4828-19
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) 精度1b級 刃部硬度HRC61~64
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.4●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:1.5山●溝数:4●溝数:4●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-8632 アズワン品番67-5602-20
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P4●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.4●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:42mm●シャンク四角部の長さ:9mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5023 アズワン品番67-5576-86
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.4●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:5山●溝数:4●溝数:4●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-5957 アズワン品番67-5602-19
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

リコイルジャパンキーサートステンレス製 重荷重 M12-1.75
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質(インサート)SUS303 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(インサート)バシベート
1個
1,824 税込2,006
4日以内出荷

リコイルジャパンキーサートスチール製 重荷重 M12-1.75
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質(インサート)炭素鋼 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(キー)バシベート 表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
1個
1,136 税込1,250
4日以内出荷

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。
仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●呼び径(mm):2●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160830 アズワン品番67-4828-42
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷