26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 材質炭素鋼 表面処理エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1箱(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。 材質炭素鋼 表面処理エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 付属品ソケット1本 材質ステンレス(SUS410) 表面処理サスガード処理(SG) 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1箱(50個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 トラスコ品番375-5321 材質ステンレス(SUS410) 厚さ(mm)【取付物】1~20 全長(mm)60 下穴径(Φmm)5.5 ねじ長さ(mm)20 表面処理サスガード処理(SG) 埋め込み深さ(mm)30 最大引張荷重(kN)4.5 ねじの呼びM6
1パック
4,498 税込4,948
当日出荷

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1パック(50本)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用 全長(mm)50 六角軸二面幅(mm)6.35 仕様タップスター専用ソケット 材質スチール 電圧(V)12 最大トルク(N・m)120 打撃数(min-1[打撃/分])0~3200 回転数(min-1[回/分])0~2600
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(6本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(50本)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定 2018年トラスコ掲載ページ2 0514
1セット(10本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2本×5パック)
3,298 税込3,628
当日出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼の加工 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 関連資料(1.29MB) 加工ねじメートルねじ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ 動画あり
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様ラチェット式締付金具付 取扱説明書(1.4MB)
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(4本)
1,190 税込1,309
当日出荷

イシハシ精工ハンド上タップ
エコ商品
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イシハシ精工パック入 ハンド先タップ
エコ商品
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 トラスコ品番507-3294 アズワン品番65-2072-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
9日以内出荷

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)