968件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(28個)ほか
468 税込515
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法D(mm)(最大)3.9/(最小)3.8 寸法C(mm)(最大)4.04/(最小)3.94 頭部形状トラス 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)9.4
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.5 頭部形状六角トリーマ 寸法k(mm)4
1パック(4個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム 材質(本体)鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじ転造時にねじ先端部からねじ山にV字形状の縦溝を3本形成させて、相手材の雌ねじのタップ立てを低トルクに押さえる効果を生み出します。
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス(SUS410) 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

延長コード 電源タップ 2P 10個口 個別スイッチ 2.5m 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 動画あり
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× その他転倒を防止する回転脚搭載。 付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約665 スイッチ○(個別スイッチ) 定格125V/15A/1500Wまで 適合規格PSE適合 コンセント個数10個口 コード長さ(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 ピッチ(mm)差込口間/40 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6 アース端子 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質SUS303
1パック(3個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
1パック(10個)
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 六角対辺(mm)6.35
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
主材質CAC203 圧力1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1704 セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11 材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール 質量(kg)2 山数1.5山
1セット(12個)
96,980 税込106,678
当日出荷

延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 吊下可 雷サージ ホコリシャッター付 ブラック エレコム 動画あり
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。コードの長さは2mです。
差込口形状【本体】2ピン プラグ2ピン 定格125V/15A/1500Wまで 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 ブラック 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 使用地区日本国内専用 適合規格PSE適合 保証期間1年間 付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× スイッチ× コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除く ノイズフィルター× マグネット× 雷ガード 埃防止シャッター
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GARDENA(ガルデナ)リングセット
ワッシャーを使用すると、ネジ付きタップコネクタをしっかりと密閉できます。
用途リングセット セット内容Profi用Oリング×3つ、2801-20用ワッシャー×1つ、2802-20用ワッシャー×1つ。 質量(g)10 サイズ(cm)13×10.5×0.1
1個
539 税込593
翌々日出荷

町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
圧力1.6 主材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
1本
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1691 セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11 材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール 質量(kg)2 山数4.5山
1セット(12個)
96,980 税込106,678
当日出荷

TC型タップコレット カトウ工機 動画あり
自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

六角軸ドリルタイプは、タップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。ねじ切りできる素材の最大厚みは、タップサイズと同じです。
用途鉄板、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに 材質タップ:HSS/ハイス綱、下穴ドリル:HSS
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ テーパー(PTねじ)
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)