破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質超硬合金(CARBIDE)
シャンク精度h7
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。
爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。
万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。
材質S45C
ねじの種類PT
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプスクエアタイプ
規格M5~M12
記号1、2、3
下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
1セット(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。
材質S45C
ねじの種類PT
タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊鋼線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。
材質S45C
切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質電着
粒度#100
表面処理電着ダイヤモンド
関連資料技術情報はこちら(75MB)
こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質炭素工具鋼(SK)
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。
爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。
万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。
タップ立て:付属のタップで溝を作ります。
コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。
タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
適合温度(℃)-150×430
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)70
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。
爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。
万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
ドリル・タップ加工等の作業後の鉄粉除去や、取りにくい長穴などの中からさまざまなものを取り出すのに便利
KMKF-1は、スプリング式でフレキシブルな構造になっています
小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。
両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
空圧を利用して油を霧状に噴射し、金型・各種刃物の注油・冷却、切削屑の除去を一挙に処理する自動ミスト注油機です。
用途ドリル、タップ、リーマー加工の自動注油、刃物の冷却、刃物及び刃物台に付着した切削屑の除去、プレス金型、ダイセット、パンチ台などへの注油冷却および加工物の自動吹き出し、その他各種専用機への自動注油隠れた部分への注油も可能、バイト、エンドミル、メタルソーなどへの注油、冷却及び切削屑の除去
関連キーワード