電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。
ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。
耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
耐トラッキングカバー付。
L形プラグでスッキリ配線。
コンセント形状2P
色ホワイト
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数5
電源コード(m)1.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
形状M6以下は突き出しセンタとなります
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質合金工具鋼(SKS)
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用
ねじの種類M
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質SKS
こんなお得な商品も!

ハンドタップセット
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
セット内容先・中・上
精度JIS2級
材質高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類M
表面処理ノンコーティング
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
コンセント4口を搭載したコードタップです。
インテリアにも合う木目調タップです。
シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。
落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
コンセント形状2P
質量(g)240(コード含む)
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能雷ガード付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340
シャッター付き
雷ガードあり
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
合計1400Wまで。
USBポートは合計2.4Aまで出力可能。
ホコリの侵入を防ぐシャッター付。
ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。
破けにくい二重被ふくコード。
熱に強い耐熱性樹脂使用。
配線しやすい180度回転式プラグ。
スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
質量(g)280
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能二重被覆、耐熱
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×90×320
シャッターほこりシャッター付き
USBポート2(定格出力DC5V)
耐トラッキングあり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
同じ個口数でも、無駄なくプラグを挿せるのでコンパクトです。
差込穴が決められていないので、自由にプラグを挿せます。
ホコリ防止シャッター付きです。
材質ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)250
コンセント個数8~9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×178×28
電源コード(m)1.5
シャッターあり
アズワン品番65-0525-80
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁皮膜あり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし
付属品取扱説明書
質量(g)約240
規格PSE適合
スイッチなし
コンセント個数2
コンセント形状2P
定格出力電流(A)C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4)
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29(コード部及びプラグ部を除く)
機能二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ)
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
保証期間1年間
定格出力電力(W)AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12)
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5
ノイズフィルターなし
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートUSB Aポート×4
雷ガード×
ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用
ねじの種類M
材質HSS-CO
形状M8以下は突き出しセンタになります。
溝数3
表面処理ホモ処理
加工通り穴用
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM10×1.5
アズワン品番64-7939-03
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ