適合機種DC-320、DC-250、PW-630、WB-510、OP-201
寸法(mm)幅230×高さ65×奥行60
質量(g)約540
ロール幅(mm)58
ロール長さ(m)37
1式(4巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種BD-715A、BD-815、WB-150、WB-260A、PH-550A、PW-650A、TL-280、TL-290(RS仕様のみ対応)
セット内容プリンタ、ACアダプタ、RSケーブル、プリンタ用紙(2903)4巻
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)63
種別感熱紙(サーマル紙)
色白
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
外径(mm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合MC-780A
寸法(mm)幅230×高さ310×奥行160
サイズA4
質量(g)約5500
1箱(1000枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
下記の機種に対応したプリンタ用紙。1箱4巻入り。「専用感熱紙4巻入CS-T04」の後継品となります。
<対応機種>
OP202(マルチ周波数体組成計MC780Aシリーズに対応するオプションの感熱式プリンタです)
OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです)
OP204(手動身長計付き体重計BH200A、手動身長計BH100に対応するオプションの感熱式プリンターです)
対応機種OP202/OP203P/OP204
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r(mm)0.6(最小)
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。
体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本
材質強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)1.5(電池含む)
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単4形乾電池4本
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217
機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ
最小目盛50 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
こんなお得な商品も!

レジ用サーマルロールペーパー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
保存性に優れたタイプです。
種別感熱紙
タイプ普通保存
紙厚(mm)約0.075
外径(mm)80
軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。
シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。
立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)150
目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。
体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。
4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。
測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。
診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。
秤量(kg)270
目量(kg)0.1
測定周波数5・50・250 kHz(インピーダンス、レジスタンス、リアクタンスを測定)
インターフェース【外部】RS-232C、USB
測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定
寸法(mm)380×656×181
印字方式感熱式プリンター
付属品専用感熱式プリンタ、専用サーマルロール紙(1巻)
1個(10巻)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
適合機種MC-780A
セット内容プリンタ、ACアダプタ、RSケーブル、プリンタホルダー、専用感熱用紙(CS-T04)4巻
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58
長さ(m)約34
種別普通紙
色白
タイプ高保存
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.07
外径(mm)60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。
全身の体組成を約10秒で測定可能。
測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。
本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。
付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻
材質ABS、ステンレス、鉄
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)36
ひょう量(kg)(最大計量)200
電源ACアダプター(12V 3A)
最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg
測定方式体重:電気抵抗線式
本体質量(kg)約12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603
測定方法デュアル周波数(2周波数)
入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm
機能音声:なし
用紙専用感熱式プリンター用紙
測定周波数6.25kHz/50kHz
測定電流500μA以下
表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など
保証期間1年
材質(電極)ABSメッキ
インターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート
測定部位全身(4電極BIA法)
取扱説明書(3.03MB)
測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位)
出力装置感熱式プリンター(内蔵)
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。
主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし
穴径(Φmm)8
紙厚(g/m2)58・0.06mm
素材感熱紙
関連キーワード