部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
簡単ラクラク!炭の後始末!。バーベキューなどで使用した木炭や備長炭の消火に!。水かけ不要!つぼに入れて自然消火。底面の熱が伝わりにくいスタンド付
材質本体・ふた:アルスター鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(g)1000
組立寸法(mm)215×200×290(本体外径210×225)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ
寸法(mm)約249×249×170
色赤
容量(L)約8
表面処理粉体塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)0.7
材質(フタ)ステンレス
材質本体・ふた:陶器
質量(kg)約1.0
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ160×130
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スタンドは折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しやすい。
材質スチール
寸法(mm)約645×285×328(吸殻缶含む/約660×285×328)
色灰色
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
吸殻の回収がしやすいように缶が取り外せます。
容量(L)3
寸法(Φ×高さH)(mm)缶:157×183
材質スタンドパイプ:スチール/粉体塗装、缶:スチール印刷鋼板
質量(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×350×800
アズワン品番65-1853-29
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板
幅(mm)350
寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128
質量(kg)1.8
高さ(mm)630
奥行(mm)350
容量(L)(灰皿ボトル)6
取扱説明書(0.69MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収
材質スチール
色赤
容量(L)9
上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バーベキューの準備に、煙突効果で火おこしカンタン!
バーベキュー使用後の後片付けの際に、上下のふたで密閉消化!
消化後の使用炭は、エコで再利用が可能。
車載用 タバコ灰皿 アッシュトレイ LEDブルーライト付 火消し ブラック。
耐熱樹脂PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)を使用。
小型なので、ドリンクホルダーに簡単収納。
簡単に持ち運ぶ事が出来るのでアウトドア等でも大変便利です。
LED付で夜間走行時も安心。
色ブラック
LED色ブルーライト
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)約76×73
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
吸った後の煙やにおいを防止する蓋付きタイプ。日本製。6色のバリエーション。
用途タバコ、煙、喫煙、分煙に。はいざら、ハイザラ、卓上灰皿、インテリア灰皿、おしゃれ灰皿、オシャレ灰皿として。
材質スチール
質量(kg)0.2
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×115
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水かけ不要!つぼに入れて自然消火!
使用して残った炭をつぼの中に入れてふたをすると自然に消火します。
セット内容本体、ふた、スタンド、ハンドル×各1
材質本体・ふた:アルスター鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(kg)0.64
組立寸法(mm)205×195×220
寸法(外径×高さ)(mm)175×165
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
火起こしが火消しつぼにも変わります。
火起こしと火消しつぼのセット。
材質火消しつぼ本体・ふた:アルスター鋼板、火起し器:亜鉛めっき鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(kg)1.7
組立寸法(mm)火消しつぼ:215×200×高さ290、本体:外径210×高さ225、火起し器:外径180×高さ200
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。
たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応)
フタの開く角度でLEDの点灯・消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用)
フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。
火消しツマリ防止棒機能付き
ガラス入り難燃性樹脂使用。
高輝度LED採用。
ブルー光
夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。
たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応)
フタの開く角度でLEDの点灯消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用)
フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)。フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します。もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用。夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)。フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単。スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き。フタは片手でワンプッシュオープン。お手入れ簡単な本体水洗い可能。高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用。スリムタバコにも対応した火消し穴。オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴
用途自動車用灰皿
質量(g)231
充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間8時間(満充電時)
ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)。フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します。もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用。夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)。フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単。スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き。フタは片手でワンプッシュオープン。お手入れ簡単な本体水洗い可能。高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用。スリムタバコにも対応した火消し穴。オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴
用途自動車用灰皿
質量(g)231
充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間8時間(満充電時)
簡易防滴構造により丸洗い可能。
タンブラー形状だから開口部が広く灰が捨てやすい。
タバコが揉み消しやすいスリバチ形状の火消し。
ワンプッシュオープンタイプ。
差し込むだけで消火できる1アクション火消し口を2個装備。(ツマリ防止機能付き)
パッキンを使用し、フタを閉じた際のタバコの煙やニオイ漏れを軽減。
フタを開けると周りの暗さに反応し、自動でブルーLEDが点灯。(明暗判別機能)
本体が上下分割できるので、たまった吸殻を捨てやすい。
水洗い可能。
ガラス入り難燃性樹脂使用。
明暗判別機能付き。
高輝度LED採用。
ソーラー蓄電式
動音を軽減するラバーボディ。
簡易防滴構造により丸洗い可能。
タンブラー形状だから開口部が広く灰が捨てやすい。
タバコが揉み消しやすいスリバチ形状の火消し。
ワンプッシュオープンタイプ。
差し込むだけで消火できる1アクション火消し口を2個装備。(ツマリ防止機能付き)
パッキンを使用し、フタを閉じた際のタバコの煙やニオイ漏れを軽減。
フタを開けると周りの暗さに反応し、自動でブルーLEDが点灯。(明暗判別機能)
本体が上下分割できるので、たまった吸殻を捨てやすい。
火消しツマリ防止棒付き
ガラス入り難燃性樹脂使用
明暗判別機能付き
高輝度LED採用。
ブルー光。ソーラー
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
これ1台で火起こし、火消、再利用ができる。火起こし器が火消しつぼに収納。火起こし器を取り出してそのまま再利用。
材質火消しつぼ本体・ふた・火起こし器本体:アルミめっき鋼板、つる・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、取っ手:鉄(クロムめっき)
質量(g)1500
寸法(外径×高さ)(mm)火消しつぼ:190×240(本体のみ)、火起こし器:160×200(本体のみ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オフィスや駅などでタバコのすいがらを回収する専用の収集缶です。
本体に掛けられるフック付のフタです。
容量(L)8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)220×280
トラスコ品番472-0784
材質ステンレス(0.3mm厚)
質量(g)約716
アズワン品番65-0330-01
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
業界最大級容量。
約140本入るヘビー級サイズの灰皿。
通常の約1.5倍(メーカー比)の大容量灰皿。
簡易防滴構造により、丸洗い可能。
タンプラー形状+斜め&広い開口部で、灰が捨てやすい。
夜間の喫煙に便利なブルーLED照明付き。
電池交換不要のソーラー電源。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を1個装備。
(火消しツマリ防止棒付き)
本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。
仕様水洗い可能、スーパースリムタバコ対応、高輝度LED採用、ブルー光
材質PBT(ガラス入り)・PC・ABS
色ブラック
電源ソーラー
発光色ブルー光
機能火消しツマリ防止機能
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
通常の約1.5倍(メーカー比)の大容量灰皿です
用途挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口付きです。(スーパースリムタバコにも対応)。夜間の喫煙に便利な電球色LED照明付きです。電池交換不要のソーラー電源です。落ち着きのあるくすみカラーです。
関連キーワード