ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。
また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。
防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。
上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。
樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。
ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。
「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止
RoHS指令(10物質対応)対応
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
構造物簡易補修スプレー
コンクリート構造物の点検調査時に簡易補修できるスプレーです。
簡易剥落防止機能と鉄筋腐食抑制効果により、躯体の再劣化・剥落を予防できます。
経年での紫外線劣化が少なく、耐候性試験後の白亜化や変色が少ないことから躯体状況が視認することができます。
本品は首都高速道路株式会社、一般財団法人首都高速道路技術センター、首都高技術株式会社、日本ペイント株式会社の共同開発品です。
用途コンクリート構造物の点検調査時や一時的な対策として、コンクリート剥離部や鉄筋露出部等へ塗布することで簡易的な剥落防止機能や防食効果が期待できます。
色クリア
内容量(mL)370
荷姿エアゾールスプレー
塗り面積(m2)(目安)0.3
危険等級Ⅱ
溶剤強溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量157mL
特性腐食抑制・耐候性
関連資料製品カタログ(1.03MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ合成樹脂クリヤー塗料
1本(370mL)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
スチール製で丈夫です。
枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用
材質スチール
寸法(mm)約830×600
質量(kg)約3
下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)
上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)
パイプ径(Φmm)約45
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)635×820
工場防虫対策用防虫ネット。樹脂製防虫ネット。長期持続(徐放性)。メッシュサイズ1mm×1mm(20メッシュ)
成分ピレスロイド系化合物
使用方法ユスリカ、チョウバエ等の飛翔性害虫の発生、侵入場所にカットして設置する。
材質ポリエチレン
色青
容量1m×50m/本
織り方平織り
対象飛翔性害虫
剤形防虫ネット
生地目付300 デニール
メッシュ(mm)1.0×1.0 (20 メッシュ)
1本
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
工場防虫対策用防虫ネット。樹脂製防虫ネット。長期持続(徐放性)。メッシュサイズ1mm×1mm(20メッシュ)
成分ピレスロイド系化合物
使用方法ユスリカ、チョウバエ等の飛翔性害虫の発生、侵入場所にカットして設置する。
材質ポリエチレン
色青
容量2m×50m/本
織り方平織り
対象飛翔性害虫
剤形防虫ネット
生地目付300 デニール
メッシュ(mm)1.0×1.0 (20 メッシュ)
1個
¥49,800
税込¥54,780
4日以内出荷
サッカー、野球、ラグビー、アメリカンフットボールなど、スパイク競技全般に。ポイントの突き上げやグラウンドから受ける衝撃を緩和し、トラブルを軽減します。
色ブラック
キズがつきにくい新素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)のまな板。元に戻ろうとする復元力が働きキズが付きにくく衛生的。ゴムのようなやわらかさで滑りにくくやさしい刃あたり。折り曲げて使えるので、切った食材をそのまま鍋などに入れられて便利です。両面使えるので、表面と裏面で使い分けができます。汁漏れ防止のフチ付き(片面のみ)。食洗機対応でお手入れもラクラク。フックに吊るして収納できます。SIAA抗菌加工&銀イオン配合で菌の増殖を抑制します。
用途シートまな板 耐熱 カッティングボード 薄い やわらかい 軽い 軽量
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
耐熱温度(℃)約140
足裏にかかる突き上げによる衝撃吸収、表生地なしの為、汗や水濡れ、汚れに強いです。表生地が有りませんので、長靴などの前すべりにも効果があります。かかと部、中足部のソルボセインが、足裏にかかる衝撃を吸収します。ヒール、フォアフットの外側のウェッジが、動きの効率を高め、捻挫などの足のトラブルを軽減します。医療の現場で使用されている衝撃吸収素材のソルボセインは、長時間使用してもヘタらず、衝撃吸収効果も変わりません。
用途スパイク専用突き上げ防止インソール。
色ブラック
材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
こんなお得な商品も!

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
3D形状でフロアに雨、雪、泥をこぼさない!。水や汚れに強い防水フロアマット
材質(表地)熱可塑性エラストマー、(裏地)ポリエステル
色ブラック
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110
色ネオグレー
トラスコ品番393-4161
材質本体:スチール/粉体塗装バー:ユニクロメッキ(Φ8mm)
質量(kg)1.1
適合サイズ(mm)間口961用
1組
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110
色ネオグレー
材質スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
タオルウエス、メリヤスウエスの代用に耐える性能。布ウエスと変わらないボリューム感。表面の起毛不織布により拭き取り性能を高め、内面生地に吸収量の高い不織布を採用。多量の液体を拭き取るタフなウエス。
材質ポリプロピレン・パルプ
寸法(mm)370×420×2
質量(kg)3.8
日本緑十字社品番294120
1組(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
TUFREQのガードフィルム、MG01です。キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シート(ベースシート)です。キャリア専用微粘着タイプ、曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。ほこりやキズなどから優しく守る特殊フィルムです。こちらの商品は寸法70mm×90mmです。90mm×180mmのMG02もございます。
長さ(mm)90
幅(mm)70
1セット(4枚)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
TUFREQのガードフィルム、MG02です。キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シート(ベースシート)です。キャリア専用微粘着タイプ、曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。ほこりやキズなどから優しく守る特殊フィルムです。こちらの商品は寸法90mm×180mmです。70mm×90mmのMG01もございます。
長さ(mm)180
幅(mm)90
1セット(4枚)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ゴミが入りにくい絞り付フード
耐撃・防刃 甲防護板入
耐圧・耐撃・防刃 鋼製先芯入
抜け取れにくいダブルピン使用
仕様アルミ製甲防護板入
色オレンジ
材質(アッパー)ゴム、ナイロン、金属(防護材)
材質(ソール)ゴム+金属(ピン)
標準質量(g/片足)約1050(中)
丈(cm)約35(中サイズ、中底から)
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
流体と圧力計との間に設置することで、腐食性のある流体や粘性の高い流体から圧力計を守り、また圧力計から流体への汚染を防ぎます。
流体と圧力計との間に設置することで、腐食性のある流体や粘性の高い流体から圧力計を守り、また圧力計から流体への汚染を防ぎます。
重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質スチール
寸法(mm)900×615
質量(kg)6
下段高さ(mm)140
上段高さ(mm)750
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止
仕様耐震性/6強
セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本
パイプ径(Φmm)28
過負荷耐量100kg/本
使用環境温度(℃)0~40
質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)
パイプ長(mm)1800対応
ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。
薬品棚へ簡単に取り付けることができます。
27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。
10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。内蔵している充電式デュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。ベッドの空気圧を監視して自動で適正な圧力に自動調整します。1回の充電で本体の膨張と、7晩連続で電力供給できます。電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)。収納袋、補修シール付属。
用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)6.7
色グレー&コバルトグリーン
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×36
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
高い防水性とタフな素材が激しい雨も鉄壁ガード!
反射材使用
耐水圧(mmH2O)10000
混率(%)表:ポリエステル100%・裏面PVCラミネート、裏:総メッシュ張り(ポリエステル100%)
機能W前立て仕様、裏地メッシュ、雨ブタ付ポケット(左胸)、脱着フード付、パンツ裾アジャスター付
簡単取り付けで作業性アップ
強力なバネでガッチリと固定。
スプリングクランプで脱着も簡単。
大型コーナーガード付のタフブックも固定可能。
適合機種ノートパソコン/タブレット 10~16インチ
適合寸法(mm)縦130以上、横254~406、厚さ12.7~44.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
新設計大口径ドライバーユニット
大口径40mmのネオジウムユニットで重低音を再生
”エクストリームディープ”バスポート
重低音域の再現性を高め、パワフルな重低音サウンドを再生
”タフ”ラバープロテクター採用
ハウジングを衝撃からガードする、エラストマー素材の”タフ”ラバープロテクター採用
極太レッドOFCコード
伝送特性に優れ、個性をアピールする
型式ダイナミック型
質量(g)約158(コード含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型)
プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)8~23000
音圧レベル(dB)出力:106/1mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)1000
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
新設計大口径ドライバーユニット
大口径50mmのネオジウムユニットで迫力のある重低音を再生
”エクストリームディープ”バスポート
重低音域の再現性を高め、パワフルな重低音サウンドを再生
”タフ”ラバープロテクター採用
ハウジングを衝撃からガードする、エラストマー素材の”タフ”ラバープロテクター採用
極太レッドOFCコード
伝送特性に優れ、個性をアピールする
型式ダイナミック型
質量(g)約318(コード含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型)
プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)8~23000
音圧レベル(dB)出力:107/1mW
インピーダンス(Ω)36
最大許容入力(mW)1000
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
表面に凹凸をつけた無骨でタフなイメージに仕上げたドアガードです。
RV車やマットブラックのフェンダーモールが装着されている車両に おすすめです。
エラストマー樹脂製ボディで衝撃を緩和。
貼り付けた面をキズから守ります。
左右のドアの他、リアゲートにも適しています。
艶消しシルバーメッキに仕上げたボルト風パーツがアクセント。
粘着テープを貼るだけの簡単取り付けです。
色ブラック
質量(g)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×70
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
いろいろ使い分けができるキャリー型ペール。高密度ポリエチレン製の高耐久型。大型タイヤ(200mm径)を採用。底には丈夫な摩耗防止ガード付。強風にも負けないタフなボディ。紫外線に強い耐候剤を配合した純高密度ポリエチレン素材を採用
容量(L)240
材質ボディ/高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪/ゴム
幅(mm)580
質量(kg)16.1
色GR
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1067
種類キャスター付
奥行(mm)730
耐荷重(kg)110
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ