「タフハンドル」の検索結果
軸部分の強度をアップ、ぐらつきや曲りを抑え耐久性も向上、ハードな作業にも安心してご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプ角柄
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6
グリップ長さ(mm)148
グリップ径(Φmm)25
適合スモールローラー4・6インチ兼用
サイズスモール
種類ハンドル
材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4、6兼用
材質(ハンドル)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
適度なしなりで作業性抜群のミニローラー専用ハンドルです。
柄長さ(mm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)38
適度なしなりで作業性抜群のミニローラー専用ハンドルです。
柄長さ(mm)約140
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプ角型
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
こんなお得な商品も!

ローラーハンドル スモール用
モノタロウ
¥214~
税込¥235~
ミドルローラー&スモールローラーに使用出来る一般的なハンドル。ローラー幅に関係なく取り付けが可能です。
適合ミドル、スモールローラー各種
柄長さ(mm)約140
サイズレギュラー
種類ハンドル
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。
用途ミニスモールローラー専用ハンドル。
軸径(Φmm)3
サイズスモール
種類ハンドル
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル部)スチール
こんなお得な商品も!

ハンドル レギュラーローラー用
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
レギュラーローラーに使用出来る一般的なハンドル。各種ローラーサイズ(inch)に合わせてお選びください。
全長(mm)約340
柄長さ(mm)約140
水性・油性兼用
毛丈(mm)12
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
塗料の含み、吐き出しがよく万能タイプです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)10
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途仕上げ用
芯材PP
適合ハンドルTRF-2N、TRF-4N
ローラー径(Φmm)20
ローラーサイズ(mm)60
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)PE、PP
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
吐出し性能を追求したことで、塗面への押しつけ力を低減することができ、押さえ塗りによる飛散を防ぎます。
圧倒的な塗料含みと液体保持力により、低粘度でもボタ落ちせず、効率よく塗り広げられます。
芯材ナイロン
サイズミニマム
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
プチローラー2インチシリーズ用ハンドル。小回りの利くミニタイプ。アイデア次第で用途はいろいろ。
全長(mm)約330
適合プチローラー2inch用
質量(g)約112
柄長さ(mm)約140
グリップタイプ角柄
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
2インチのローラー。
狭い面積の塗装・仕上げ用に最適です。
ローラーサイズ(mm)55
毛丈(mm)5
適合内装、平滑面
全長(mm)55
サイズ2インチ
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル、ウール
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)2
生地の種類ハイパイル
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。5mm、13mmの毛丈2種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。
取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり
使いやすいミドルサイズです。
サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245
外寸法・高さ(mm)245
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)320
外寸法・間口(mm)370
有効内寸法・間口(mm)285
有効内寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・高さ(mm)233
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:6342g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、スタビライザーフット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様その他
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプセット
1個
¥42,980
税込¥47,278
92日以内出荷
道具・工具はもちろん、レジャー用品や日用品の収納に丁度いいサイズ!。タフさが自慢!。丈夫な高衝撃性コーポリマー使用。強固で持ちやすいワイドハンドル。既存のSB465、SB370の中にSB310がすっぽり収まります。収納時でも積み重ね可能
質量(kg)0.59
容量(L)約10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×249×209
圧縮荷重(kN[kgf])積重ね取手:2.481[253]
引張荷重(kN[kgf])ハンドル:0.755[77]
RoHS指令(10物質対応)対応
絶妙な角度で作業性UP!。通常より曲がっているんです!。手首が疲れない。ワイヤー部分に角度が付いております。雨樋の裏や手すりの裏など塗る際に通常のハンドルではワイヤー部分根本が邪魔になりますが、角度が付いている為、ストレスなく塗ることができます。別のタフミニハンドルと区別しやすいブルースケルトン。
仕様短柄・先端斜め仕様
色(柄)水色
グリップタイプ角柄
丈夫なタフター生地使用!!。あなたの個性に合わせ選べるカラー。撥水加工。材質:外装タフター(ウレタンボンディング撥水加工)/内装ウレタン、ボア付き。カラー:黒。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル
材質外装タフター(ウレタンボンディング撥水加工)/内装ウレタン、ボア付き
軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。
材質(グリップ)EVA
材質(ジョイント)PA
材質(パイプ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素コーティングで、のり・テープがくっつきにくい。高品質ステンレス刃物鋼を使用し、焼き入れ、2段刃付加工で切れ味、耐久性抜群!。幅広ブレードでタフな設計。ハンドル内側ラインの工夫で握りやすく指にフィット。
用途事務用鋏。
全長(mm)160
質量(g)43
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
たっぷり収納タフボックス。亜鉛メッキの金属ハンドル。ロック機構付きで安心。
材質ポリエチレン
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-45~60
容量(L)160
耐荷重(kg)100
内寸(mm)900×395×420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
たっぷり収納タフボックス。
亜鉛メッキの金属ハンドル。
ロック機構付きで安心。
質量(kg)5.3
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)470
外寸法・奥行(mm)400
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。
長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。
2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。
人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品ワイドノズル、セットノズル
材質PA(ポリアミド)
色ブラック
質量(g)823
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
電源コード(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
1台
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、集じんシステム、補助ハンドル。タフな現場をパワフルに支える、クラス最短・最軽量の力業。モータ出力25%アップでパワフルな穴あけを実現。T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能。モーター内蔵で強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)。高密度化による強い磁力でトルクや回転数を向上。コンパクトながらパワフルな作業を実現。ブラシレスモーター。
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)3.35
穴あけ能力【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート(Φ3.5×深さ30):《18V5Ah》約510穴、《18V3Ah》約310穴、《14.4V5Ah》約400穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ8.5×深さ30):《18V5Ah》約220穴、《18V3Ah》約130穴、《14.4V5Ah》約170穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ10.5×深さ40):《18V5Ah》約150穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約110穴、《18V3Ah》約65穴、《14.4V5Ah》約90穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ16.5×深さ40):《18V5Ah》約65穴、《18V3Ah》約40穴、《14.4V5Ah》約50穴 【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート+デッキプレート1.6(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約40穴、《18V3Ah》約25穴、《14.4V5Ah》約30穴 【ハンマー+高速+集じんなし】 木工・米松(Φ18×深さ120):《18V5Ah》約160穴、《18V3Ah》約100穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+高速+集じんなし】金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6):《18V5Ah》約140穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約100穴 【ハンマー+高速+集じんなし】コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16+12): 《18V5Ah》約25穴、《18V3Ah》約16穴、《14.4V5Ah》約15穴
バッテリー18V (リチウムイオン電池5Ah)
チャッククイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 (50/60Hz)
充電時間(分)実用:約38 フル:約54
LEDライト:スイッチ連動
サイズ(mm)367×86×278(H)
適正回転数(回転/分)高速:0~950、低速0~700
打撃数(bpm[回/分])高速:0~4200、低速0~3100
振動3軸合成値(m/s2)16.3
1台
¥132,000
税込¥145,200
8日以内出荷
駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。大容量の収納力。上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。
用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。
質量(kg)約11.1
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
AbuGarcia SUPERIOR (アブ・ガルシア スーペリア)。タフなDuraMetalワンピースボディー、 Salt shieldボールベアリング搭載。トラウト、アジング、バス、シーバス、ショア/オフショアジギング等に対応したフルサイズラインナップ。製品特徴。4ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギヤ部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用。ウォーターシールドカーボンマトリックスハイブリットドラグシステム。ロケットラインマネジメント。アルミマシンカットハンドル+ソフトタッチハンドルノブ。タフなDuraMetal(TM) 一体ボディ。サイレントオシレーション。滑らかな回転を実現するCOGデザイン。2WAY DRAG(TM) システム。Always-ON インスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)。ロケットスプールリップ
用途釣り・リール
大きな土間の清掃に便利なHYPERセロブラシX!。高密度の特殊ブラシでチリやほこりをしっかり吐き出します。45°の角度で楽な姿勢で掃除がしやすい。2重締め付けタイプの取り付け方法で、ハンドル取り付け部分が折れにくくタフな使用ができます!!。プラスチック柄で折れにくく、府腐しにくいので長持ち。ゆっくりと掃くだけでしっかりと埃などをとります。
用途土間・建築現場・駐車場・マンション通路・粉塵作業後・倉庫・工場内など
毛丈(mm)70
柄長さ(mm)1500
刷毛幅(mm)80
仕事や資材・機材の量に合わせて使い方は自由自在!
不定形なものをスッキリ収納。片手で運べる機能的収納システムです。
持ち運びに便利なハンドル付きで、そのまま積み上げも可能です。
ケーブルや工具等、サイズを問わず収納可能です。
タフシステムシリーズとの連結、ブラケットを利用した収納で移動に便利です。
質量(kg)約2.85
耐荷重(kg)約20
外寸法・幅(mm)560
外寸法・高さ(mm)275
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION。巻きスピードにこだわるバーサタイルモデル。よりタフに使いこめる2500ボディにより、パワフルな巻上をアシスト。ハンドル一巻き87cm、手返し重視の釣りに最適。
仕様ベアリングボール/ローラー:9/1、ハンドル長さ:55mm、ハンドルノブ:HG-Iライト
対象エギング、バス、トラウト、ひとつテンヤマダイなど
自重(g)175
ギア比6.2
巻取長さ(cm)87/ハンドル1回転
糸巻き量(号-m)0.8-200/1.0-190
糸巻量(lb-m)6-150/8-100
ドラグ力(Kg)最大10.0
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
長い刃渡り82mm、一度に長く切断できるので、作業の効率UPにつながります。幅広で厚手のステンレスを使用し、紙だけでなくゴムシート・レザーシート・ビニールシート・牛乳パックなどの様々なクラフト作業で活躍します。しっかり握れる大型ハンドルで力が入れやすく安定した作業ができます。刃は絶妙な角度の2段刃付で、切れ味耐久性は抜群です。サビに強い国産ステンレス刃物鋼を使用。厚くタフなブレードで家庭・オフォイスなどで幅広くご使用いただけます。ハンドルにゆとりがあるので正確で安定した切れ味が生まれます。職人仕上げ、1933年の創業以来培われてきたハサミ作りの技術を継承する職人の手によって、1丁ずつ心を込めて作られたハサミです。ハサミは全て厳しい切れ味検査を行っています。心地よい切れ味をお楽しみください。
用途紙、布、レザーシート、ゴムシート、ビニールシート、紙パック等
刃長(mm)82
アズワン品番64-3663-71
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大型電動工具から小物のパーツまで様々な収納に。各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(上全面がオープン)。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水仕様のポリマー素材。ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結。50個以上のポケットやホルダーにより高い収納力。両手、片手、肩掛け、ボックス連結の4通りに対応。人間工学に基づいた快適なハンドル。
質量(kg)3.16
寸法L(mm)335
寸法D(mm)569
寸法W(mm)384
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
外側・内側ポケットで簡単に整理できるコンパクトな収納バッグ。各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(全面・背面から開閉可能)。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水仕様のポリマー素材。ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結。30個以上のポケットやホルダーにより高い収納力。片手、肩掛け、ボックス連結の3通りに対応。人間工学に基づいた快適なハンドル。
質量(kg)1.94
寸法L(mm)390
寸法D(mm)300
寸法W(mm)300
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1
2
次へ