こんなお得な商品も!
差込接続端子 250形 メス
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ
RoHS
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁タブサイズ = 6.35 x 0.81mm実装角度 = 45°コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 鋼全長 = 10.2mmTE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)5.1
全長(mm)19.5
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.5
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得無
こんなお得な商品も!
差込接続端子 187形 メス
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2
寸法H(mm)9.8
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
JIS規格取得無
特性難燃
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)5
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
UL規格取得有
CSA規格取得有
こんなお得な商品も!
差込接続端子 250形 オス
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法t(mm)0.8
寸法W(mm)10.3
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)6.4
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
幅(mm)6.35
全長(mm)22
種類差込型接続端子
端子形状差込形
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)-40~+105
質量(g/パック)30
質量(g)30
仕様タブサイズ = 6.35 x 0.81mmタブ角度 = ストレート絶縁 = 非絶縁全長 = 7.9mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫タブ数 = 1タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmクイック切断基板実装タブ端子 - 19705シリーズ. NEMA仕様に準拠したMolex 19705シリーズからの、クイック切断基板実装6.35 x 0.81 mmタブ端子です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥339
税込¥373
当日出荷
端子形状差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
種類差込型接続端子
寸法E(mm)7.8
材質(端子)黄銅(すずメッキ)
寸法L(mm)20.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)6.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)5.0
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
RoHS
仕様シリーズ = FASTON .187タブ角度 = ストレート絶縁 = 非絶縁全長 = 13.8mmコンタクト材質 = 銅亜鉛合金コンタクトめっき = 銅の上に錫タブ数 = 1タブ厚さ = 0.5mmタブ幅 = 4.8mmTE Connectivity FASTON 187シリーズ基板実装タブ端子. FASTON 187基板実装タブ端子は、FASTON 187シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 187基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. これらのFASTON 187基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)6.35
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)5.3
難燃性UL94V-2
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得無
特性難燃
187シリズのファストン端子と接続できるオス型端子です
用途187シリーズのファストン端子と接続できるオス型端子
仕様黄銅スズメッキ
トラスコ品番193-5118
材質黄銅
質量(g)5
1袋(10個)
¥529
税込¥582
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様タブサイズ = 7.3 x 6.4mmタブ角度 = ライトアングルスタッドサイズ = M5絶縁 = 非絶縁全長 = 17.8mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫色 = シルバータブ数 = 1タブ厚さ = 1mmタブ幅 = 6.4mmRS PCB - ワイヤ端子タブアダプタ. 基板タブアダプタ製品は、メスレセプタクルでの、ワイヤ端子と基盤の接続を可能にします。 これらの基板タブ / 基盤ブレードアダプタには、6.3 mm又は6.4 mmのタブサイズがあり、スズめっきが施されています。 品番< 534-929') 534-929/は45 °の角度で、M5固定穴があります。. 6.3mm押し込み式レセプタクル(品番< 488-1235') 488-1235 を介した基板接続で使用するための端子。 端子材質は黄銅、溶融すずめっき。45°ブレードの固定穴はM5。 縦型及び横型ブレードの固定穴径は1.5mm。F.C. 5.08。横型のみ、最初の穴はボード端から5.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
0.51×4.75mmのタブに適合
寸法W(mm)5.6
寸法E(mm)6.4
寸法L(mm)22.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)6.6
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子
端子形状平形
材質(端子)黄銅/すずめっき
こんなお得な商品も!
差込接続端子 110形 メス
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
色赤透明
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
電線抱合範囲AWG(#)18~16
仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの
幅(mm)3.2
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
端子形状差込形
寸法D(Φmm)3.4
寸法W(mm)5.5
寸法d(Φmm)1.9
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)4.8
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得無
特性難燃
直径(Φmm)39
動作温度(℃)-20~+60
取付方式シャーシーマウント
寿命500h@+60℃
端子クイックコネクトタイプ
テクノロジー電解
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ
RoHS
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁タブサイズ = 6.35 x 0.81mm実装角度 = 90°コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 11.18mmTE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ
RoHS
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁タブ厚さ = 0.81mm実装角度 = 90°コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 8.89mmTE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥549
税込¥604
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .187シリーズ
RoHS
仕様シリーズ = FASTON .187絶縁 = 非絶縁タブサイズ = 4.75 x 0.51mm実装角度 = 90°コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 8.33mmTE Connectivity FASTON 187シリーズクイックディスコネクトスタッド取り付けタブ端子. FASTON 187シリーズクイックディスコネクト単一接続スタッド取り付けタブ端子は、スズめっき黄銅製です。 このFASTON 187シリーズスタッド取り付けタブ端子は、90 °又は45 °の角度で取り付けることができ、スタッド径は3.30 mm、厚さは0.51 mmとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .187シリーズ
RoHS
仕様シリーズ = FASTON .187絶縁 = 非絶縁タブサイズ = 4.75 x 0.51mm実装角度 = 90°コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックディスコネクトスタッド取り付けタブ端子. FASTON 187シリーズクイックディスコネクト単一接続スタッド取り付けタブ端子は、スズめっき黄銅製です。 このFASTON 187シリーズスタッド取り付けタブ端子は、90 °又は45 °の角度で取り付けることができ、スタッド径は3.30 mm、厚さは0.51 mmとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色付き樹脂により複数のタブ端子を識別することができます
用途250シリーズのファストン端子と接続できるオス型端子
仕様黄銅スズメッキ
材質黄銅
質量(g)5
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 100 mAターミナルタイプ = TMPコイル抵抗 = 160 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 5Vアプリケーションタイプ = 加温制御長さ = 30.1mm奥行き = 15.7mm高さ = 25.3mm寸法 = 30.1 x 15.7 x 25.3mm動作温度 Min = -40℃UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3500個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10000個)
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ
RoHS
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁タブ厚さ = 0.81mm実装角度 = 90°コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台3極2分岐
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台2極2分岐
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ
RoHS
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁タブサイズ = 6.35 x 0.81mm実装角度 = 90°コンタクト材質 = 真鍮全長 = 10.3mmTE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
シリーズ250
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity スタッド取り付けタブ端子 FASTON .250シリーズ
RoHS
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:タブ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:ON-OFF●操作部形状:凹形(曲面)●定格電圧(AC):125/250V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):6/4A●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:21mm●幅:15mm●厚さ:23.9mm
アズワン品番68-2021-13
1個
¥129
税込¥142
6日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 25 x 45mm長さ = 45mm高さ = 45mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22許容差 = ±20%クランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ