「タボ 木」の検索結果

45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。 材質
1パック(50本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(12個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
1袋(100本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
1パック(40本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(8個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。 材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V) 先端形状丸シャンク
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
材質ブナ
1セット(20本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。 深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。 ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
1セットほか
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。 材質 仕上ニッケルメッキ
1パック(8個)
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。 材質スチール
1パック(5個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに 全長(mm)62 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下 先端硬度HRC41~45
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.22 6角軸ダボ錐 大西工業 動画あり
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸)
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
589 税込648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]拍子木(ひも付)
材質 寸法(mm)51×32×275(片方) ひも長(m)1.35
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

仕様●サイズ(W):334mm●サイズ(D):264mm●サイズ(H):15mm●材質:木製品
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大西工業No.22 木ダボ
エコ商品
用途ダボ穴加工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。 材質/仕上木材(ブナ)
1セット(20本)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
1箱(20本)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木ダボの穴あけが、簡単・正確に! むずかしい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確に出来る便利な道具です。
材質ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

木ネジ部とボルト部からなる連結金具です。
用途組み立て家具、脚物類などの組み立てに最適です。別売りのオニメナットなどと組み合わせてご利用ください。 材質 仕上処理クロメートメッキ
1パック(4本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハンガーボルト
片側の粗めの木ネジ部を木にねじ込み 反対側の表面に出るミリネジを使って、ナット等の雌ねじで部材を締付けられます。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 表面処理クロメート
1箱(2本×5袋)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り外し部分の必需品!! 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
1個
720 税込792
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材などに固定する吊ボルト。吊り木取付け部は曲げられます。
ねじの呼びW3/8 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 ねじ長さ(mm)35 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

取り外し部分の必需品!! 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
1袋(23個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り外し部分の必需品!! 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
1個ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り外し部分の必需品!! 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
1袋(5個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感知器、コンセント取付用の木ネジ溝付です。
ミルキーホワイト 適合管VE14・16(1~3方出兼用)
1個
589 税込648
翌々日出荷

1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。 ミルキーホワイト 適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
659 税込725
当日出荷

ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
1パック(4個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50人分の容積もコンパクトで場所を取らないので災害備蓄用に最適。耐水・耐油機能の紙食器、バカス原紙の紙コップ、紙先割れスプーン、飛騨の杉割り箸とすべて日本製。全て国産製で、蛍光反応も一切なし。一部の自衛隊にも納品されている食器セット。子供会キャンプ・大人数でのバーベキュー・ビーチパーティーにも。循環資源である間伐材や植林木などを原料とした木材パルプを100%使用した人と環境にやさしいエコ食器。プレートと汁椀は耐水・耐油加工で電子レンジもOK。
用途バーベキュー、アウトドア、キャンプ、防災、防災セット、避難セット、備蓄に。紙食器、紙コップ、割り箸、割りばしとして。 セット内容ナチュラルパルププレート仕切付×50枚、ナチュラルパルプペーパーボウル×50枚、紙コップ×50個、先割れスプーン×50本、杉割り箸×50本 材質仕切りプレート・汁椀・紙コップ・先割れスプーン:パルプ、割り箸:飛騨杉間伐材 寸法(mm)仕切りプレート:240、汁椀:180、先割れスプーン:160、割り箸:210 質量(kg)3
1セット
13,980 税込15,378
12日以内出荷

シンコハンガーフォレスタ ボトムス
天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるボトムハンガー
材質本体/天然木 フック・クリップ/鉄・クロームメッキ / / 幅(mm)280 高さ(mm)145 質量(g)115 奥行(mm)25 収納本数(本)1
1個
989 税込1,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容赤旗:1、赤色合図灯:1、メガホン:1、ナイロンロープ20m:2、漏洩検知剤:1、車輪止め:2、バルブ開閉器(H型):1、容器バルブグランドスパナ(3連ボックス):1、皮手袋:1、木栓8mm:3、木ハンマー:1、ナップザック:1
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V タイプ圧着端子結線可否○ 温度上昇30℃以下 開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回 強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上 耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間) 耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部) 適合電線(mm2)1.25・2 保持力(N)10~60
1個
549 税込604
当日出荷

ニチレイマグネットDECOHOOK 01 (デコフック01)
エコ商品
ホワイトの木製フック。様々なインテリアにマッチするシンプルなデザインです。マグネットのくっつく壁なら、自由に着け替え移動ができるインテリアフックです。磁石なので何度でも付け替えが可能です。ホンモノの天然木を使用した高級感溢れる一品です。広い接着面と滑り止め加工により強力な吸着力を実現しました。別売りのアイパネルをご購入頂くとよりおしゃれな空間になります。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に吸着させて、物を掛けるためのマグネット式フックとして使用 ホワイト 質量(g)約135 耐荷重(kg)1 ※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。 厚さ(cm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(Φcm)10
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

直径52mmの大型トラックボールが実現する想像を超えた操球感! 長時間のPC作業における手首への負担を軽減するパームレストを搭載した、人差し指・中指操作タイプのワイヤレストラックボールマウス”HUGE”。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 ブラック 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 通信方式GFSK方式 インターフェイスUSB 連続待機時間ローエナジーモード:約1,851日、ハイスピードモード:約1,851日 ホイール数1個 電池使用可能期間ローエナジーモード:約534日、ハイスピードモード:約325日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷