部品の隙間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なパテです。硬化後の肉ヤセが少なく、ナイフやフィニッシングペーパーなどでの加工、磨きも簡単です。硬化前ならラッカー溶剤で薄めることもできます。
用途情景塗装用
乾燥時間(時間)(パテ1mm以下)1
危険物の類別非危険物
1本(32g)
¥243
税込¥267
当日出荷
ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚)
トラスコ品番360-0688
厚さ(mm)13.7
全長(mm)172
質量(g)29.5
全幅(mm)16
刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55
適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
趣味からプロユースまで広く使える本格派。小さく細い刃先、シャープな切れ味で細かな作業に適しています。
付属品替刃25枚
トラスコ品番342-9091
厚さ(mm)11.5
全長(mm)169
質量(g)31
全幅(mm)14
適合替刃・カッターXB157T・XB157K・XB157H・XB167A・XB167B
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
細かい作業に適したペンタイプナイフです。
刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。
すぐれた切れ味、耐久性オルファ特製刃
RoHS指令(10物質対応)対応
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。
細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。
先端に針もセットできます。
BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)アルミニウム
質量(g)11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6
色(本体)シルバー
適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
材質(刃)SK-120
トラスコ品番360-7208
質量(g)32.6
適合替刃・カッター10B用
刃厚(mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。デザインナイフのベーシックモデル。ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに
グリーン購入法適合
トラスコ品番395-8248
材質(本体)再生PP樹脂
質量(g)14
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9
色(本体)黒
適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
繊細なカットや曲線切りに最適。使いやすいバランスと、指が疲れないゴムグリップ。
ネジ込みロック機構
替刃を本体に内蔵可能
転がり防止ストッパー付キャップ
質量(g)25
付属品デザインナイフ用刃計16枚付
リンクアームとしてはもちろん軸受け材や構造材などに幅広く使えるI形アームとL形アームをそれぞれ4個セットしました。I形アームは中央に5mm間隔で3mmの穴があり、ニッパーやカッターで手軽に切断できます。L形アームも5mm間隔で3mmの穴があき、軸受け材やベースに対して直角面を作る構造材として使えます。また樹脂製ナットやパイプ材、ビスなども付いています。
1セット
¥399
税込¥439
欠品中
部品のすき間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なペーストタイプのラッカーパテです。硬化後はナイフやフィニッシングペーパーで加工できます。
バーガンディーや黄色など明るい色調の上塗り塗料がいっそう鮮やかに発色するホワイトカラー。
用途情景塗装用
種別1液性パテ
色ホワイト
危険物の類別非危険物
1本(32g)
¥289
税込¥318
当日出荷
繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。アルミダイカスト製です。疲れにくいゴムグリップ付です。
BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。
トラスコ品番381-9272
全長(mm)142
質量(g)47
グリップ径(Φmm)11
刃厚(mm)0.38
適合替刃BDA-200P・BDC-200P
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業を確かな切れ味でサポート!
模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。
グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
色シルバー
トラスコ品番360-7704
全長(mm)135
質量(g)19
適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
日本製の高品質ドリルです。
材質HSS
シャンク形状ストレートシャンク
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理TiNコーディング
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
きめが細かく、表面が滑らかに仕上がるエポキシ造形パテ(高密度タイプ)。フィギュアの造形やプラモデルの改造などにたっぷり使える100g入りです。
白い主剤とブルーの硬化剤を混ぜ合わせて使用。粘度のように成型でき、硬化後はナイフやヤスリで削れます。
また、硬化時の肉やせやヒケがほとんどないのも特長です。
用途情景塗装用
セット内容主剤・硬化剤25gを4セット
硬化時間(時間)約12(20~25℃)
危険物の類別非危険物
1式(100g)
¥1,443
税込¥1,587
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)66ナイロン
質量(g)11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10
色(本体)乳白色
適合替刃BDL-41P
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ。
口金が刃をしっかり固定するのでガタつきません。
本体後部はへら状になっており、パテの形成や筋入れなど様々な用途に使えます。
刃先角度30度。
付属品替刃5枚
適合替刃XB216、XB216S、XB102
全長(mm)151
質量(g)15.5
刃厚(mm)0.38
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
細かい作業に適したペンタイプナイフ。刃先角度32.8°。グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい製品です。※販売時本体に刃は装着しておりません。
材質【金属部】真鍮
材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂
材質(樹脂部)ナイロン樹脂(100%再生)
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
関連キーワード