20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮組みしながらの接着や大型モデルの組み立てに最適。接着面をあわせてすきまに流し込むタイプの接着剤です。 小さなすきまにも確実に入って確かな接着が可能。40ml角ビン入り、キャップには流し込みに便利な極細面相筆をセット。 今までの接着剤とコンビで使用すれば、組立作業の能率がさらにアップします。
用途情景塗装用、プラスチックモデル用 成分有機溶剤(100%)、酢酸ブチル、アセトン 接着剤スチロール樹脂系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(40mL)
359 税込395
当日出荷

タミヤセメント(流し込みタイプ)より乾燥が速いのが特徴。大きなパーツ同士から繊細なパーツの取り付けまでスピーディーな組み立てが楽しめます。 接着剤のはみ出しが少なく接着面がきれいに仕上がるのもうれしいポイントです。キャップには接着剤の流し込みに便利な極細面相筆付き。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(40mL)
369 税込406
当日出荷

柑橘類から抽出されるリモネンを使用。有機溶剤特有の刺激臭がなく、安全性も高い接着剤です。 タミヤセメントと同じように使え、プラスチックモデル(スチロール樹脂)はもちろんプラバン、プラ材を強力に接着。 リモネン接着剤にありがちな初期接着力の弱さもありません。 流し込みタイプはすき間に入り込んでいくので、仮組みしながらの接着や大型モデルの組み立てに最適。使いやすい極細筆付きキャップ。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(40mL)
439 税込483
当日出荷

プラスチックモデル作りの必需品、接着剤。使用中の安定を重視して決められた四角いビンです。 作業中にたおれる心配が少なく、また、万一倒れても一度に多量の接着剤が流れ出てしまうことがありません。 ハケ付きのホワイトキャップが目印です。
用途プラスチックモデル用 成分成樹脂(11%)、スチロール樹脂有機溶剤(89%)、シクロヘキサン、酢酸ブチル、アセトン セット内容主剤100g、硬化剤50g 接着剤スチロール樹脂系接着剤 寸法(縦×横×高さ)(mm)40×40×35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(40mL)
229 税込252
当日出荷

1/350艦船モデルのマストなど、繊細で強度が必要なパーツに使われるABS樹脂。通常のタミヤセメントでは接着できない、このABS樹脂に使える接着剤です。 また、タミヤ製スケールモデルのABS部品とスチロール部品との接着も可能。安定性のある四角ビン入り。大きなキャップは開け閉めがしやすく、接着に便利なハケ付きです。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(40mL)
289 税込318
当日出荷

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。 付属品注入器 主成分二塩化メチレン 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
679 税込747
当日出荷

名称ジクロロメタン 等級一級 化学式CH2Cl2 濃度(%)≧99 化学組成CH2Cl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0064-08 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量84.93 PRTR法第1種 CAS登録番号75-09-2 別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

プラスチックモデル(スチロール樹脂)の組み立てに欠かせない液体接着剤です。 安定感ある6角ビンは高さが47mm、内容量も20mlと手頃なサイズ。 開け閉めがしやすい大きめのキャップは接着に便利なハケ付です。
用途情景塗装用・プラスチックモデル用 成分合成樹脂(11%)、スチロール樹脂有機溶剤(89%)、シクロヘキサン、酢酸ブチル、アセトン 接着剤スチロール樹脂系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20mL)
234 税込257
当日出荷

アクリル用の接着剤です。
用途プラスチック板の接着。 主な用途アクリル 成分ジクロロメタン+エタノール 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
1缶(1L)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ラジコンなどのABS製プラモデルの製作・補修専用接着剤。 ハケ付きで使いやすく、透明で綺麗に接着出来ます。
主な用途ABS 成分ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(30mL)
259 税込285
当日出荷

かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 付属品液状ブラシ付 トラスコ品番378-3979 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(5g)
539 税込593
当日出荷

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

透明に美しく仕上がるプラモデル専用の接着剤です。 すばやく乾くので、細かい作業に適しています。
主な用途スチロール 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(30mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ウレタン系のプラスチック接着剤です。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。 主な用途プラスチック トラスコ品番126-2548 透明 質量(g)175 主成分ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

柑橘類から抽出されるリモネンを使用。有機溶剤特有の刺激臭がなく、安全性も高い接着剤です。 タミヤセメントと同じように使え、プラスチックモデル(スチロール樹脂)はもちろんプラバン、プラ材を強力に接着。 リモネン接着剤にありがちな初期接着力の弱さもありません。キャップはハケ付き。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(40mL)
339 税込373
当日出荷

アクリル用の接着剤です。
アズワン品番61-7413-69 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
419 税込461
当日出荷

名称酢酸ブチル 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COO(CH2)3CH3 濃度(%)≧99 化学組成CH3COO(CH2)3CH3 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-13 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量116.16 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号123-86-4 別称酢酸n-ブチル
1本(500mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。 主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木 成分SBR系溶剤形 標準使用量70~150g/m2(片面あたり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品名ジクロロメタン 等級特級 内容量(mL)500 グレード特級 化学式CH2Cl2 名称ジクロロメタン 濃度(%)≧99.5 化学組成CH2Cl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番2-3127-46 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量84.93 PRTR法第1種 CAS登録番号75-09-2 別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷