粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
欠品中
防災に役立つ商品がセットになり、お値打ちです。贈答用商品です。
用途贈答用、ノベルティ向けに。防災商品。
セット内容ウェットティッシュスリム除菌10枚、水に流せるペーパー8枚、三層ストレッチマスク1枚、非常用防寒ブランケット
1箱(200個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
水で溶いても発熱せず安全!
公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。
風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!
主成分炭酸カルシウム
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線
材質プラスターボード端材+卵殻
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
名称Calcium carbonate
化学式CaCO3
化学組成CaCO3
危険物の類別非危険物
平均分子量100.09
CAS登録番号471-34-1
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)150
シート長さ(m)18
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
ポリエステル樹脂の硬化時の大きな収縮と熱膨張での、そり、亀裂、内部クラック、を減少させる。中継樹脂の量産性のコストダウン。引張強さ、曲げ弾性が向上します。
用途炭酸カルシウム 樹脂の強度性を上げる、表面平滑性を高める
使用方法適当な混入量を決め(通常30~40%)樹脂に入れて撹拌します。積層の場合は樹脂に少しずつ入れて硬化剤は通常より少し多めで使用します。
危険物の類別非危険物
入数(個)1
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)18
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790)
本体寸法(mm)252×136×26
角度の測定範囲(°)垂直30、水平30
速度識別:300ms
動作環境16~40℃(室内無風)
測定距離体温:0.4m以下
モニタ8インチ高解像度モニター
搭載OSLINUX
メーカー商品コード6300004582
カメラ仕様210万画素 1920×1080 pixel
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー
危険物の類別非危険物
ポリエチレンは油、薬品等に強いため、化学工業や食品加工に適した左右両用タイプの手袋素材です。
細かな内側表面のエンボス加工でベタツキ、スベリを防ぎます。
食品衛生法適合
用途食品加工、髪染め、ペンキ塗り、薬品取扱・バイオ産業など
全長(cm)28
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.13
入数(枚)100
エンボス加工内エンボス
FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。
トラスコ品番818-6525
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。
名称炭酸苦土石灰3号
付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理を施しました。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、使用後の焼却などの産業廃棄物処理が容易にできます。
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム
テープ種類和紙(243J)
シート長さ(m)33
コロナ処理ポリフィルムに、車輌用マスキングテープを組み合わせたマスカー
用途車輌・工業用の養生
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
粘着剤アクリル系粘着剤
材質(テープ)平面紙
シート長さ(m)35
アズワン品番61-0291-68
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、通常より耐熱性に優れています。
用途車輌・工業用の養生
材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム
粘着剤アクリル系粘着剤
材質(テープ)平面紙
シート長さ(m)35
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)35
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別車両用
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マスカー ショート タンカル入り コロナ処理
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
環境にやさしいタンカルフィルムには、通気性、吸水性があり、ツートン塗装時の「くもり現象」を解消します。さらに、コロナ処理付きフィルムのため、塗料の飛散防止策も万全です。
仕様耐熱マスキングテープ+コロナ処理付きタンカルフィルム
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
色乳白色
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
テープ種類和紙
耐熱温度(℃)90(30分)
シート長さ(m)18
関連キーワード