「タンガロイ シート」の検索結果
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)32.0
勝手勝手なし
ホルダーCTBU25-32-CHP
寸法LF(mm)151.00
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
接続径(Φmm)機械側:12
寸法H(mm)25.0
寸法B(mm)25.0
勝手勝手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法HF(mm)25.0
切刃長さ(mm)157
首下長(mm)63
シャンク幅(mm)32
シャンク高さ(mm)32
最大突切り径(mm)102
刃先(mm)高さ:32
RoHS指令(10物質対応)対応
機能幅(mm)32.4
長さ(mm)対辺:16
シャンク高さ(mm)9.1
刃幅公差(mm)溝入れ:0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)33
寸法B(mm)7.2
油穴有
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CDX(mm)4.8
長さ(mm)対辺:9
シャンク高さ(mm)2.2
刃幅公差(mm)溝入れ:0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)20
寸法B(mm)12
寸法LF(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)3
寸法HF(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
接続径(Φmm)機械側:12
全幅(mm)13
ホルダーQC-10...
刃先(mm)高さ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント【供給プロパティ】TRUE
長さ(mm)対辺:16
シャンク高さ(mm)9.1
刃幅公差(mm)溝入れ:0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ