ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)10
寸法l1(mm)125
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)20
寸法l1(mm)200
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現
用途内径切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)8
寸法l1(mm)100
適合チップ正方形90°
勝手右
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形80°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法GAMP(°)-10
寸法RE(mm)0.4
仕様クーラント穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)25.0
寸法B(mm)25.0
勝手勝手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法HF(mm)25.0
寸法H(mm)11.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)8.30
使用インサートTCIG10...
寸法CWX(mm)2.50
寸法DCONMS(mm)12.000
寸法SSC(mm)10
寸法CWN(mm)1.50
勝手R
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTCL38-200-020
寸法CWX(mm)4
寸法CWN(mm)1.5
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
油穴有
寸法LH(mm)19.4
寸法LF(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)12
寸法CWX(mm)2
寸法HBH(mm)2
寸法HBL(mm)18.8
寸法CWN(mm)1
仕様●RE:0.8●Torque:3●HAND:N
寸法LH(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法GAMP(°)-15
寸法GAMF(°)0
MIIDVNMG160408
CSPTRUE
勝手L
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTCL38-200-020
寸法CWX(mm)4
寸法CWN(mm)1.5
1箱(5個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
寸法LH(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
MIIDVNMG160408
CSPTRUE
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)38.25
MIIDVNMG160408
CSPTRUE
寸法LH(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法GAMP(°)-6
寸法GAMF(°)-6
MIIDVNMG160408
CSPTRUE
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ