ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に
仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更
トラスコ品番797-4566
適合機種FP-25など
質量(g)60
アズワン品番64-6359-70
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
外ネジが逆ネジのため、内ネジ接続時に締付けが緩みにくくなっています。
用途配管部材
材質PVC、PP、EPD
M18 FVC23Lとの互換性があります。ドレンの直径を小径にすることで、破片の処理が面倒になりにくくなり、飛び散りを防ぐことができます。標準的なホースに対応しています。5/8インチホースとの互換性があります。ドレンキャップ内のガスケットにより、真空タンクが満杯の場合でも漏れを防ぎます
互換性5/8インチホース
1個
¥789
税込¥868
8日以内出荷
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。
本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に
材質PVC
タイプ部品
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ部品
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
FIモンキーのタンクに5Lモンキー等のガソリンコックを取り付けるためのカラーです。
材質シルバーアルマイト
車種FIモンキー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質ポリエチレン(PE)
タイプ部品
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
用途ローリーの排出用として。
材質ポリエチレン
タイプ部品
適合車種BMW/R 1200 R (2007-2008)/
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
Z1/Z2用ドライブチェーン・オイルタンクの供給口となるフィルターアダプター。本体はジュラコン®樹脂材を使用し内部に異物の浸入を防ぐフィルター付きです。マッハシリーズに採用されている2Stにもご使用頂けます。
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
適合車種Ducati/Monster 1100 (2009-2010)/Monster 1100 EVO (2011-2013)/Monster 1100 S (2009-2010)/Monster 696 (2008-2014)/Monster 796 (2010-2014)/
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31
適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質青銅
フラッシュバルブ式トイレからフラッシュタンク式にリモデルする時などフラッシュバルブ25Aを13Aに変換する際に使用します。
FV用ニップルを取り外した後、止水栓を最短で配管できます。ツバがあるので壁面の穴を隠せます。六角レンチで施工ができます。
材質黄銅クロムメッキ
寸法25×13
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
フラッシュバルブ式のトイレからフラッシュ タンク式トイレにリフォームする場合には、給水管を 25Aから13Aにする必要があります。
そのため、従来はブッシングなどでサイズダウンを行い 接続していました。
フラッシュタンク用オスメスアダプタならツバ付なので 穴隠しの化粧用ワン座も不要です。
材質黄銅クロムメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
適合車種Aprilia/ETV 1200 Caponord (2013-2013)/RSV 1000 Tuono (2003-2010)/RSV4 1000 RF (2015-2018)/RSV4 1000 RR (2015-2018)/RSV4 1100 Factory (2019-2019)/RSV4 Factory APRC (2013-2014)/Tuono V4 1100 (2021-2021)/Tuono V4 1100 Factory (2018-2021)/Tuono V4 1100 RR (2018-2020)/Tuono V4 R (2011-2014)/Ducati/1299 Panigale (2015-2015)/1299 Panigale S (2015-2015)/959 Panigale (2016-2016)/Monster 1100 (2009-2010)/Monster 1100 EVO (2011-2013)/Monster 1100 S (2009-2010)/Monster 696 (2008-2014)/Monster 796 (2010-2014)/Panigale V2 (2019-2019)/Panigale V4 (2018-2018)/Panigale V4 R (2018-2018)/Panigale V4 S (2018-2018)/Panigale V4 Speciale (2018-2018)/Streetfighter 1100 (2009-2016)/Streetfighter 1100 S (2009-2016)/Streetfighter 848 (2011-2011)/Streetfighter V2 (2021-2021)/Streetfighter V4 (2019-2019)/Superbike 1199 Panigale (2011-2014)/Superbike 1199 Panigale S (2011-2014)/Superbike 899 Panigale (2014-2015)/Moto-Guzzi/1200 Sport (2008-2008)/1200 Sport 4V (2008-2008)/Breva 1100 (2004-2007)/Breva 1200 (2006-2011)/Breva 850 (2005-2010)/Griso 1100 (2005-2010)/Griso 1200 (2007-2007)/Griso 1200 8V SE (2007-2007)/Griso 850 (2005-2010)/Norge 1200 (2006-2006)/Norge 850 (2007-2010)/Norge GT 1200 8V (2006-2006)/Stelvio 1200 (2008-2008)/MotoMorini/Corsaro 1200 (2005-2005)/Granpasso 1200 (2008-2008)/Not Model Specific /MVAgusta/F4 (2012-2012)/
1個
¥9,798
税込¥10,778
36日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
36日以内出荷
適合車種Honda/CB1100 EX (2016-2016)/CB1100 RS (2016-2016)/CB125R (2017-2020)/CB300R (2018-2018)/CB500F (2016-2018)/CB500X (2016-2018)/CB650F (2014-2018)/CB650R (2018-2019)/CBR 650F (2013-2018)/CBR1000RR Fireblade (2014-2017)/CBR1000RR-R Fireblade (2019-2019)/CBR1000RR-R Fireblade SP (2019-2019)/CBR500R (2016-2018)/CBR650R (2018-2021)/VFR1200X Crosstourer (2014-2015)/VFR800F (2014-2014)/VFR800X Crossrunner (2014-2014)/
1個
¥4,698
税込¥5,168
36日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
36日以内出荷
適合車種Suzuki/V-Strom 1000 (2014-2019)/V-Strom 1000 XT (2014-2019)/V-Strom 1050 (2019-2020)/V-Strom 1050 XT (2019-2019)/
1個
¥4,998
税込¥5,498
36日以内出荷
適合車種Suzuki/V-Strom 1000 (2014-2019)/V-Strom 1000 XT (2014-2019)/V-Strom 1050 (2019-2020)/V-Strom 1050 XT (2019-2019)/
1個
¥6,498
税込¥7,148
36日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
適合車種Honda/CB500F (2012-2016)/
1個
¥9,998
税込¥10,998
36日以内出荷
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)EVO タンクリング STREET-RACK(ストリートラック) EVO タンクバッグ. -ブラック- Without アダプタープレート. GPT.00.152.55100/
1個
¥6,498
税込¥7,148
36日以内出荷
適合車種BMW/F 650 GS Twin (2007-2012)/F 700 GS (2012-2018)/F 800 GS (2008-2018)/F 800 GS Adventure (2013-2018)/
1個
¥7,998
税込¥8,798
36日以内出荷
小便器用水栓とタンクとを接続する際のアダプター
穴径(Φmm)16
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。
接続方式ワンタッチ式
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 アダプター メネジ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。
適合流体水、油など
材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
仕様1つ口
寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5
容量(L)5
内径(Φmm)タンク口:43
アズワン品番3-5939-03
タンクサイズ195×145×250mm
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
適合車種Yamaha/FJ-09 (2014-2020)/MT-09 Tracer (2014-2020)/Tracer 900 (2014-2020)/Tracer 900 GT (2018-2020)/
1個
¥6,498
税込¥7,148
36日以内出荷
適合車種BMW/F 800 GT (2011-2019)/F 800 R (2009-2019)/F 800 S (2004-2010)/F 800 ST (2004-2012)/
1個
¥7,998
税込¥8,798
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ