1,349件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20 材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム) 仕様ケミカルコック付 エスコ品番EA508AV-120 寸法(mm)360×200×410
1個
6,610 税込7,271
欠品中

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
容量(L)20 仕様正角、細口、中栓付 口内径(Φmm)52 外寸法(縦×横×高さ)(mm)280×280×385
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数両口 ノズルなし コックあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンパクトにたためるウォータータンクです。 防災やレジャーに最適。注ぐのに便利なコック付き。
エスコ品番EA913VL-220 材質本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン 質量(g)280 容量(L)20 収納サイズ260×240×70(H) 耐熱温度(℃)-20~80 使用時寸法(mm)290×290×335
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)
用途液体の保管、排出等 容量(L)20 仕様中栓付、広口タイプ トラスコ品番321-6071 質量(kg)1.4 材質(本体)ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400 材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400 材質(パッキン)バイトン(FKM)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。 防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)99 仕様目盛なし、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 最小目盛(mL)- ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 取手あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類第ニ石油類) 規格JIS Z1710合格 肉厚1.5mm以上 口数両口 ノズルなし 使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。 関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 容量(L)20 仕様中栓付、持ち手くぼみ付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 寸法H(mm)400 幅B(mm)250 寸法D(mm)250 寸法W(mm)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400 全高H(mm)400 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)179 奥行E(mm)250 高さC(mm)385
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

缶口部内径50mmの広口タイプです。両口共同口径で落下防止のヒモ付キャップが付いています。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。 ノズルなし 材質HDPE(高密度ポリエチレン) ナチュラル 質量(g)1200 内径(Φmm)キャップ内径:65 肉厚(mm)1.5(平均) 目盛なし 口内径(Φmm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×345×370 口数両口 コックなし RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり パッキンあり
1缶
1,998 税込2,198
当日出荷

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、 キャップ栓/HDPE 口内径(Φmm)96
1個
2,376 税込2,614
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
材質ポリエチレン(PE) 仕様ノズルなし 質量(g)288 内容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×193×266 中栓なし RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンなし
1個
929 税込1,022
当日出荷

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 取手あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尿素水専用タンクになります。尿素水の小分けに便利です。
用途ディーゼル車などの補充に。 付属品ノズルセットS 1本、キャップ50N 2個、中栓(プルリング)1個 トラスコ品番658-3549 材質ポリエチレン 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶
1,498 税込1,648
当日出荷

・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
材質ポリエチレン 質量(g)1400 容量(L)20 内径(Φmm)キャップ:50 口内径(Φmm)38 外寸(mm)370×280×285 耐熱温度(℃)70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 容量(L)20 付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング 材質亜鉛メッキ鋼板 幅(mm)350 厚さ(mm)(鋼板)0.8 質量(kg)3.8 グリーン 高さ(mm)480 タイプ縦型 奥行(mm)180 規格KHK、UN 適合規格消防法適合:KHK・UN規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

タイプによって注ぎ口の箇所が異なりますのでご注意ください。
材質ポリエチレン樹脂 サイズ(mm)約□280
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ノズルはタンク内に収納できます。
容量(L)20 材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン 仕様パッキン付 エスコ品番EA508AS-120 寸法(mm)383×203×400(H) 質量(g)970 ノズル長(mm)245 先端ノズル径(Φmm)20
1個
3,860 税込4,246
当日出荷

仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付 アズワン品番65-9261-38
1個
415 税込457
当日出荷

注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。 ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。
材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250 口数両口 ノズルあり コックなし 取手あり
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム 容量(L)20 外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ270×高さ393 内寸(mm)上部内径Φ289×下部内径Φ262×高さ372
1個
9,790 税込10,769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
材質PP フィルター(交換周期)12ヶ月、(表皮面積)1500m2/g アズワン品番2-9654-48
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付 アズワン品番65-9261-40
1個
450 税込495
当日出荷

仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付 アズワン品番65-9261-39
1個
450 税込495
当日出荷

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等 材質ポリエチレン(PE) 適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG トラスコ品番226-7900 ブラウン 質量(g)70 内径(Φmm)99 寸法H(mm)163 外径(Φmm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに 材質LDPE
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤサカ工業20Lポリタンク
大型回転ツマミで使いやすいです。ツマミ操作は約90度内で止~最大吐出まで、水量調節が容易です。吐出ヘッド部が回転しますので、液ダレを軽減できます。
種別専用コックセット MPC-W2-20 アズワン品番3-4811-03
1個
8,390 税込9,229
翌々日出荷

缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!! エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー 厚さ(mm)鋼板:0.8 質量(kg)3.7 材質(本体)ステンレス鋼板 容量(L)20 危険物の類別非危険物 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×465×345
1缶
22,980 税込25,278
当日出荷

ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。
容量(L)20 材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン 仕様コック付(取外し可)、パッキン付 エスコ品番EA508AS-220 寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず) 質量(g)990 寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70 ノズル長(mm)245 先端ノズル径(Φmm)20
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

従来のポリタンクに特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合させました。 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
容量(L)20
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型 アズワン品番65-9261-53
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

仕様ノズルはタンク内に収納可能 材質本体:高密度ポリエチレン、 フタ・アダプター:ポリプロピレン、 ノズル:低密度ポリエチレン 寸法(mm)383×203×400(H) 容量(L)20 ノズル長(mm)245
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷