キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個)
材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
自在車輪には2個ストッパー付が付いています。
用途寸胴鍋等の運搬に
材質18-8ステンレス、ナイロンキャスター
寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
用途台車
材質(本体)SUS304
耐荷重(kg)110
キャスター自在車ストッパー無×2/自在車ストッパー付×2
材質(キャスター)金具:クロームメッキ/車輪:ナイロン
キャスター径(Φmm)65
車輪取付高さH1(mm)H82
キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)65Φ
仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。
材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン
仕様自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。
テーパータンク(CTL、CTH、TP-STから始まる品番)用の台車です。工場内でのタンク運搬用に使用します。
材質/仕上台車本体/SUS304、キャスター金具/SS、キャスター車輪/ゴム車
寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
用途台車
材質(本体)SUS304
材質(キャスター)【金具】クロームメッキ、【車輪】ゴム
ステンレスタンク専用台車です。導電キャスター付台車です。
キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
耐荷重(kg)50未満
材質ポリプロピレン
ストレートタンク(CTL、CTLK、CTH、CTB、ST、STB)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)
用途タンク移動に便利な運搬用台車。
材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール(表面処理:ユニクロメッキ)、車輪:ゴム
形状皿
深さ(mm)【皿・枠】33
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製のタンク用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。
材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
床面高さ(mm)98
キャスターには安全ストッパー(4自在:内2個対角ストッパー付)が付いています。キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。用途:キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内径Φ340×H40mm●※キャスター対角ストッパー付(内2個)●Φ50キャスター●Φ33cm用●コード番号:SA2187
アズワン品番67-2401-41
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質(本体)SUS304
耐荷重(kg)140
キャスター自在車ストッパー無×2/自在車ストッパー付×2
材質(キャスター)金具:クロームメッキ/車輪:ナイロン
キャスター径(Φmm)75
内径(Φ×Hmm)555×50
車輪取付高さH1(mm)H96
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内径Φ405×H50mm●キャスター:Φ75mm幅広(ナイロン車)4輪自在●車輪幅:35mm●キャスター取付高:H100mm●コード番号:ST1135
アズワン品番67-2401-44
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
ステンレステーパータンク専用台車です。
トスロン密閉タンク(SN-13・SN-20)の運搬が簡単に行えます。
積載面が低く、低重心の設計です。
トスロン密閉タンクが滑り落ちないよう止まり棒が付いています。
ハンドル付きで操作が容易に行えます。
積載面はPVC製で耐薬品性に優れています。
寸法(mm)300×300×700
アズワン品番4-1032-01
材質積載面/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/スチールパイプ耐薬塗装
ハンドル高さ(mm)620
キャスター径(Φmm)50
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)139.5
取扱説明書(3.7MB)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
ブレーキ/ストッパーあり
こんなお得な商品も!

台車 一斗缶・ペール缶用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm)275
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
本体寸法(縦×横×高さHmm)260×260×135
内寸法(縦×横×高さ)(mm)240×240×105
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
軽量でスタンド型の小型台車です。容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。スタンド、キャスター金具、キャスター取付金具すべてステンレス304製のオールステンレスなので、さびにくく水洗いが可能です。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面に直に容器を置かないので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができる一斗缶もしくは角型ポリ缶の運搬台車
材質SUS304
寸法(mm)282(278)×304(300)×431(70)
キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
材質本体・フタ/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。直径65mm静音エラストマー製車輪採用。ハンドル伸縮式でよりコンパクトに。持ちやすい樹脂取っ手。
用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)390
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)615~875
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)440
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
軽快でファッショナブル、女性のためのキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許出願中)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。運搬時の荷崩れ防止用として「フック付きゴム紐」を付属。安全・安心の日本製。
用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)390
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)780
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)440
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード