TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
長さ(mm)150
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
セリヤ2%入
消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
材質セリア2%
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム
交流/直流電流直流、交流インバータ
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。
耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。
直流溶接に適しています。
タイプランタナ
棒長(mm)150
適合直流
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)150
仕様2%セリウム入
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 トリウム入り
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム
棒長(mm)150
表面処理研磨品
純タングステン
サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン
棒長(mm)175
交流/直流電流交流サイリスタ
適合母材アルミニウム、マグネシウム
比率99.5%タングステン、0.5%その他
酸化物純タングステン
2.0%ランタン入り
直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
酸化物ランタン
タイプランタナ
TIG溶接用の電極として使用されるセリウム入タングステン電極棒です。
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合
棒長(mm)150
交流/直流電流直流、交流インバータ
適合母材全て
比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ
酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
材質トリア(トリウム)入り
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
長さ(mm)500
切断方法ワイヤーカット
形状丸棒
切断公差0~+2.0mm
棒長(mm)150
200A水冷ペンシル・フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
関連キーワード