電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz)
消費電力(W)60/70
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃
電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8
研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)
主研磨剤の種類ボラゾン
研磨内容手動
RoHS指令(10物質対応)対応
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃
粒度#170
電源(V)交流100/110(50/60Hz)
消費電力(W)60/70
外径(Φmm)60
本体質量(kg)4
電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195
電極長H(mm)15以上
適合電極径(Φmm)3.2以下
主研磨剤の種類ボラゾン
研磨角度(°)10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
MT-10M用電極ガイドです。
6種類(Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)の電極棒に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
MT-10D、MT-10DX用チャックユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。
素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。
力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)60
主研磨剤の種類ボラゾン
RoHS指令(10物質対応)対応
砥石、ペーパーをはるかに上回る高率の良い作業が行えます。木材用
用途木材の荒削り
適合機種27520
材質タングステンカーバイト
内径(Φmm)10
外径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。
長さ(mm)100
切断方法ワイヤーカット
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚公差±10%
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)200
仕上外径:研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
MT-10M、MT-11M用チャックホルダーです。
MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、チャックホルダーを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。
素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。
力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
外径(Φmm)60
主研磨剤の種類ボラゾン
適合機種MT-10D,MT-10DX
MT-10M、MT-11M用コレットチャックです。
MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、コレットチャックを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。
素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。
力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)75
主研磨剤の種類ボラゾン
RoHS指令(10物質対応)対応
MT-10D、MT-10DX用チャックユニットの先端に装着する精密チャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽快に草を刈るならコレ!
高硬度タングステンチップを使用し、4面研磨なので切れ味が良く、長く切れます。
国内メーカーの刈払機純正チップソーとして採用。
仕様軽量メッシュ
材質SKS5
色シルバー
JIS規格B9212(JQ509015)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード