最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.4×500
アズワン品番3-5530-01
純度(%)W≧99.95
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.5×500
アズワン品番3-5530-02
純度(%)W≧99.95
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.9×500
アズワン品番3-5530-06
純度(%)W≧99.95
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)
長さ(mm)500
タングステン炭化物系で、溶着金属中にタングステン炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワー・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスAr 20~25(L/min)
電流範囲(A)300~350
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
長さ(mm)500
切断方法ワイヤーカット
形状丸棒
切断公差0~+2.0mm
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.6×500
アズワン品番3-5530-03
純度(%)W≧99.95
1個
¥3,530
税込¥3,883
欠品中
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
棒長(mm)150
タイプレアアース
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度
型式7105KHCH
容量(μL)5.0
針ゲージ24
1本
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 トリウム入り
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム
棒長(mm)150
表面処理研磨品
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度
型式7001KHPT-3
容量(μL)1.0
針ゲージ25S
1本
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度
型式7002KHCH
容量(μL)2.0
針ゲージ25
1本
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度
型式7000.5KHCH
容量(μL)0.5
針ゲージ25
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度
型式7105KHWGPT-3
容量(μL)5.0
針ゲージ24
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度
型式7102KHCH
容量(μL)2.0
針ゲージ23
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度
型式7001KHCH
容量(μL)1.0
針ゲージ25S
1本
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度
型式7002KHWGPT-3
容量(μL)2.0
針ゲージ25
1本
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度
型式7101KHWGPT-3
容量(μL)1.0
針ゲージ22S
1本
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度
型式7001KHWGPT-3
容量(μL)1.0
針ゲージ25S
1本
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度
型式7101KHPT-3
容量(μL)1.0
針ゲージ22S
1本
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度
型式7101KHCH
容量(μL)1.0
針ゲージ22S
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度
型式7000.5KHWGPT-3
容量(μL)0.5
針ゲージ25
1本
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度
型式7102KHPT-3
容量(μL)2.0
針ゲージ23
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度
型式7002KHPT-3
容量(μL)2.0
針ゲージ25
1本
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度
型式7000.5KHPT-3
容量(μL)0.5
針ゲージ24
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度
型式7102KHWGPT-3
容量(μL)2.0
針ゲージ23
1本
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度
型式7105KHPT-3
容量(μL)5.0
針ゲージ24
1本
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT2 標準タイプ 針先:22度
型式7000.5KHPT-2
容量(μL)0.5
針ゲージ25
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
タングステンワイヤーを織り交ぜた素材を使用しているのでとても強い耐切創性。
建設現場や、工場・ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐための手袋です。
用途刃物、ガラス、金属類を扱う作業。
厚さ(mm)約0.6~1
欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
樹脂タングステンフットボールヘッド・ワイヤーキーパー・ビッグバス対応フック・シリコンラバースカート・FECOエコタックル認定商品
用途デカバス対応フットボールジグにFECOモデル登場。 シリコンラバースカートを採用し、リアルで生き物っぽいテクスチャーを醸し出すフットボールジグ・シリコンラバーモデル。樹脂タングステン素材のフットボールヘッド部に重心を集中させ、より速いフォールと高感度化を実現しました。 さらに、絶妙なサイズ&線径の特注フックで刺さりの良さとデカバスを獲るための強度を両立。垂直フォール、リフト&フォール、ホンガリング、ボトムクロール、ボトムステイなどあらゆるフットボールジグのメソッドに応え、確実に掛けて逃がさない、FECO対応プロフェッショナル仕様のフットボールジグです。
自重(oz)3/8
樹脂タングステンフットボールヘッド・ワイヤーキーパー・ビッグバス対応フック・シリコンラバースカート・FECOエコタックル認定商品
用途デカバス対応フットボールジグにFECOモデル登場。 シリコンラバースカートを採用し、リアルで生き物っぽいテクスチャーを醸し出すフットボールジグ・シリコンラバーモデル。樹脂タングステン素材のフットボールヘッド部に重心を集中させ、より速いフォールと高感度化を実現しました。 さらに、絶妙なサイズ&線径の特注フックで刺さりの良さとデカバスを獲るための強度を両立。垂直フォール、リフト&フォール、ホンガリング、ボトムクロール、ボトムステイなどあらゆるフットボールジグのメソッドに応え、確実に掛けて逃がさない、FECO対応プロフェッショナル仕様のフットボールジグです。
自重(oz)1/2
関連キーワード
1
2
次へ