51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピースをひねって 頭をひねって脳を活性化! 7つのカラフルなピースを組み合わせていろいろな形を作りましょう。 180度ひねることで形を変えられる変形ピースを使って柔軟に考えることで、形の合成・分解能力が身につき、「脳力」を高めます。 テキストブックには、お子様が楽しく取り組める易しいレベルから、大人でも難しいレベルまで多彩な問題を101問掲載しています。ひとつのイラストを何通りもの組み合わせで作ることができます。ヒントや解答例にない組み合わせにも挑戦してみましょう。
セット内容ピース×7、ケース×1、テキストブック×1 寸法(cm)15×12×1.5(ケース)、3.5×3.5×1.2(ピース) 適合年齢(歳)3~
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

非認知能力を高める知育パズル!無限の形、無限の想像力!四角と三角の7つのピースを組み合わせて、さまざまな形を作るタングラムパズルです。様々なシルエットを作ることができます。ピースの組み合わせを試行錯誤することで、集中力や図形感覚を養います。また何かに見立てて自由な形を作っていく中で、想像力が身に付きます。対象年齢:3歳以上。
セット内容本体のみ 材質枠:カエデ、底面:ポプラベニヤ、ピース:MDF 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)120×120×11
1個
410 税込451
5日以内出荷

自由な発想で形をつくるパズルです!
仕様7ピース 材質 外形寸法(mm)【枠】120×120×12
1個
446 税込491
当日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

55945 ギャラクシービッグスーパーボール アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)ギャラクシービッグスーパーボール
宇宙のようなビッグサイズのスーパーボールをつくろう
セット内容スーパーボールの芯×1、スーパーボールの素(赤)×1、スーパーボールの素(青)×1、スーパーボールの素(黄)×1、キラキラ粉×1 材質ゴム、樹脂、砂 寸法(mm)スーパーボールの芯:Φ30、スーパーボールの素:60×15×7
1台
437 税込481
当日出荷

描いて消せるから何度でも楽しめる。
セット内容冊子×1、ボードマーカー×1、透明シート×1 材質紙、ボードマーカー:PP、透明シート:PET 寸法(mm)冊子:A6(105×148)、ボードマーカー:Φ17×145、透明シート:A6(105×148)
1個
210 税込231
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)つながる知育トランプ
4つの遊び方ができる新感覚トランプ!!
1個
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)おはしでつみきゲーム
あそびながら、おはしの練習ができます!
セット内容角棒つみき(長・短)×各6、丸棒つみき(長・短)×各6、おはし 材質木製 寸法(mm)おはし:130×Φ2~6、つみき:40~70×10×10
1個
400 税込440
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)いきものおやこパズル
タングラムとしても遊べるプラス、生き物の生態も学べる知育玩具遊び方3通り!パズル、タングラム、動物園づくり。生き物の豆知識付き!
セット内容EVA×1(9ピース)・シール×1・台紙×1 材質EVA、紙 寸法(mm)EVA:263×263×10、台紙:250×250 包装形態袋入り
1個
355 税込391
3日以内出荷

立方体を作るカラフルパズル。カラフルな7つのブロックで木製プレートの上に立方体を組み立てます。56種類の作品例を掲載したテキストッブックを参考に、柔軟に頭を使いましょう。上級レベルは大人でも頭を抱えるほど難易度が高く、夢中で遊ぶうちに脳が活性化されます。立方体が完成したときの満足感が繰り返し遊ぶ意欲を引出し、忍耐力と集中力を養います。
適合年齢(歳)3歳~ セット内容ブロック×7、木製プレート×1、テキストブック×1 寸法(mm)(最小パーツ)60×60×30
1セット
2,700 税込2,970
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)自考力キッズ パズルトレーニング
楽しみながら「自分で考える力」を育むことができるブロック&パズルのセット! ルールは簡単だけどなかなか解けないパズル問題に、ブロックを使って取り組むことで、図形や立体をイメージする力をトレーニングします。また親子で一緒に学び、一緒に喜ぶことがさらに脳の発達を助けます。 楽しいことに熱中する「集中力」、算数に必要な「図形力」、手を動かして何度も考える「試行錯誤力」、最後まであきらめない「達成感・向上心」が身に付きます。
1セット
650 税込715
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ed Inter(エド・インター)育脳タワー
タワーにぴったり積めるかな? タワーにぴったりおさまるよう、ブロックを積み上げるパズルです。 問題は74問、レベルは3段階。テキストブックのヒントを元に、ブロックを積み上げていきます。 上級レベルは大人でも頭をかかえるほど難易度が高く、夢中になって遊ぶうちに脳が活性化されていきます。
セット内容タワー×1、カラーブロック×11、スペースブロック×2、テキスト×1 寸法(cm)4.5×4.5×19.7、4.5×1.5×3(最少パーツ) 適合年齢(歳)3~
1個
3,300 税込3,630
6日以内出荷

19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。ウエスタンブロッティング(別売オプション必要)やボルテックス動作など用途は様々。低温室(2~50℃)での使用も可能です。
質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])1~99 電源AC110~220V 50/60Hz 12W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×344×168
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

楽しみながら脳を活き活きと育む模様合わせパズル!2016年度グッド・トイ選定商品。平面作例140問+立体作例10種類収録のテキストブックを参考にキューブを自由に組み合わせることができる模様合わせパズル。レベルが高くになるにつれ、使用するキューブの数は増えていきます。キューブを積み重ねることで、立体の作品も作ることができます。また作例以外にも自由に模様を作ることができます。模様が完成したときの満足感が繰り返しチャレンジする意欲を引き出し、創造力と集中力を養います。 。問題を解くことに慣れてきたら、テキストブックに掲載されている作例以外の作品づくりに挑戦してみよう!頭を使いながらたのしく遊んで、考える力を身に付けます。
適合年齢(歳)3歳~ セット内容キューブ×25、トレー×1、枠板×5、テキストブック(42ページ)×1 寸法(mm)(本体)193×193×18、(最小パーツ)30×30×30
1セット
3,900 税込4,290
当日出荷

2662 日本地図おつかい旅行すごろく アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる! 47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4 材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
428 税込471
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)クジラバランス
サイコロの色にしたがって、積み木をクジラの背中にのせよう!そーっとのせなきゃ落ちちゃうぞ!
セット内容クジラ×1、円柱大×3、円柱中×3、円柱小×6、サイコロ×1 材質木製 寸法(mm)クジラ:100×55×15、円柱大:Φ30×15、円柱中:Φ25×15、円柱小:Φ15×15、サイコロ:15×15×15
1個
473 税込520
欠品中

材料を仕入れておにぎり屋さんを経営しよう!
セット内容材料カード×54、お品書き×1、カード枚数表×1、おにぎりマーカー×1、サイコロ×1、お金×55 材質 寸法(mm)カード:56×86 質量(g)126 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1個
273 税込300
当日出荷

11733 へんがおならべ2 アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)へんがおならべ2
ならべるだけで面白い!
セット内容本体×1 材質 寸法(cm)10×6×2.5 包装形態化粧箱
1個
500 税込550
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)パズル(クリアケース入り)
ジグソーパズルの型抜き済み。水彩絵具、ポスターカラーで絵が描けます。完成品は付属のケースに収納して鑑賞できます。
セット内容クリアケース×1、ピクチャーパズル×1 寸法(mm)クリアケース:136×131×7、ピクチャーパズル:128×128 科目図工
1個
491 税込540
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)おえかき時計
自分で絵をかいてオリジナルの時計をつくろう!色えんぴつで着色できる!電池付!
材質ベニヤ、PP 寸法(mm)約150×130×60 形態包装:PP袋入
1個
500 税込550
当日出荷

FPSゲーミングに最適なウルトラファーストゲーミングマウス、420IPSの高速移動に対応、8個のプログラム可能なボタン、Delta Zero高性能オプティカルセンサー、オンボードメモリ搭載、有線タイプ
ボタン数8 質量(g)140 タイプ光学式マウス ケーブル長(m)2 接続方式有線 機能カウント切り替え可能、ゲーミングマウス 解像度(カウント)4000dpi インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

全領域においてカスタマイズが可能 新しい Razer Basilisk V3 でプレイスタイルを確立してゲームをコントロールし、勝利を目指しましょう。納得いくパフォーマンスが得られる真のエルゴノミックゲーミングマウスはプログラム可能な 10+1 個のボタンやインテリジェントスクロールホイールを備え、Razer ChromaTM RGB を最大限に活用できます。自分の戦いを彩りましょう。 好みのプレイスタイルを確立 プログラム可能な 10+1 個のボタン 注目のパフォーマンス マウス下部のプログラム可能なボタンを使ってカスタムボタンのプロファイルをシームレスに切り替え、あらゆるゲームやタスクで最適なパフォーマンスを発揮できます。 完璧なスクロール RAZERTM HYPERSCROLL チルトホイール
仕様最大加速度:50G、RGB ライティング:Razer ChromaTM RGB、スイッチのライフサイクル:7000万回、プログラム可能なボタン:11、マウスソール:100% PTFE マウスソール 寸法(mm)130×(幅)60×42.5 Black 質量(g)101/3.56 oz (ケーブル除く) スイッチ第 2 世代 RazerTM オプティカルマウススイッチ 接続方式有線 - RazerTM Speedflex ケーブル 感度最大:26000DPI センサー光デジタル 速度(IPS):最大650 ホイールチルトスクロールホイール:4 方向 RazerTM HyperScroll チルトホイール、電子的に作動するノッチモードとフリースピンモード搭載 ケーブルRazerTM SpeedFlex ケーブル プロファイルオンボードメモリ:5 フォームファクタ右利き
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。浅場のベイト付きに効果的なホログラムカラーが新たにラインナップ!
用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。新色のホログラムカラーは浅場で活発にベイトを追い回している状況で威力を発揮します。ホロを嫌う状況では威力を発揮するマットカラーがオススメ。シルエットが強調されるマットカラーなので甲殻類を捕食している真鯛にはマットがオススメ。ホログラム・マットの使い分けで釣果に差をつけよう!! 全長(mm)52 質量(g)50 フック13段差ブレード(#)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。浅場のベイト付きに効果的なホログラムカラーが新たにラインナップ!
用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。新色のホログラムカラーは浅場で活発にベイトを追い回している状況で威力を発揮します。ホロを嫌う状況では威力を発揮するマットカラーがオススメ。シルエットが強調されるマットカラーなので甲殻類を捕食している真鯛にはマットがオススメ。ホログラム・マットの使い分けで釣果に差をつけよう!! 全長(mm)56 質量(g)60 フック13段差ブレード(#)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MR-9111 コードランナー エレキット 動画あり
エレキットコードランナー
エコ商品
ボタンでプログラムをインプット! コードランナーはパソコンを使わないプログラミングキットです。 頭部の5つのボタンで前進やバック、右左折などの命令を入力してプログラミングします。 また、3種類のロボットに組み替えて動かすことができます。 お絵かきロボ ペンを持たせて文字や図形などを描くことができます。 ショットロボ スポンジ弾を発射! 3発まで発射可能deす。 おそうじロボ 2本のほうきとちり取りで、テーブルの上のごみをお掃除します。 ヘッドモジュール上のボタンを押していくことで、最大64ステップまでのプログラムを入力することができます。
質量(g)ショットロボ:約270、お絵かきロボ:約220、おそうじロボ:約260 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ショットロボ:約150×100×165、お絵かきロボ:約155×120×110、おそうじロボ:約140×128×125 使用電池単4アルカリ乾電池 4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

【高度な精度】 Pixart PMW3389 センサー、最大 16000 DPI で、5 つの調整可能なレベルと、DPI、RGB、ポーリング レート、およびリフトオフ距離設定用の 10 個のプログラム可能なボタンを備えています。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。 【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide アーマー ブーツを装備。 【最高級スペック】 7つのゲームモード、4MBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、50gの加速度、400ipsのトラッキングスピード、12000fps、1msのキーレスポンス。 【最高級スペック】 7つのゲームモード、4MBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、50gの加速度、400ipsのトラッキングスピード、12000fps、1msのキーレスポンス。
仕様RGB:調整可能 ブラック 質量(g)215 接続方式有線 分解能(dpi)16000 寸法(cm)18.8×13.46×4.83 メモリー4MB ケーブル有り コネクタUSB-A ボタン数プログラム可能ボタン:8 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷

感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。 ピコグラムレベルの抗原の検出が可能です。
仕様(対象メンブレン)ミニゲルサイズメンブレン(PVDF、ニトロセルロース) アズワン品番4-2510-02
1袋
8,998 税込9,898
翌々日出荷

感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。 フェムトグラムレベルの抗原の検出が可能です。
仕様(対象メンブレン)ミニゲルサイズメンブレン(PVDF、ニトロセルロース) アズワン品番4-2510-03
1袋
20,980 税込23,078
翌々日出荷

感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。picoグラム、femtoグラムレベルの抗原の検出が可能です。PVDFおよびニトロセルロースメンブレンで使用可能です。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドスコーンジグ 9g
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。 質量(g)9 入数(個)1 フックサイズ4/0
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドスコーンジグ 7g
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。 質量(g)7 入数(個)1 フックサイズ4/0
1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドスコーンジグ 3.5g
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。 質量(g)3.5 入数(個)1 フックサイズ4/0
1個
869 税込956
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。浅場のベイト付きに効果的なホログラムカラーが新たにラインナップ!
用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。新色のホログラムカラーは浅場で活発にベイトを追い回している状況で威力を発揮します。ホロを嫌う状況では威力を発揮するマットカラーがオススメ。シルエットが強調されるマットカラーなので甲殻類を捕食している真鯛にはマットがオススメ。ホログラム・マットの使い分けで釣果に差をつけよう!! 全長(mm)49 質量(g)40 フック13段差ブレード(#)
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドスコーンジグ 5g
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。 質量(g)5 入数(個)1 フックサイズ4/0
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドスコーンジグ 12g
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。 質量(g)12 入数(個)1 フックサイズ4/0
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー
用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。 質量(g)3.5 入数(個)1 フックサイズ#1
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー
用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。 質量(g)2.7 入数(個)1 フックサイズ#1/0
1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー
用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。 質量(g)2.7 入数(個)1 フックサイズ#1
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー
用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。 質量(g)7 入数(個)1 フックサイズ#1/0
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー
用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。 質量(g)5 入数(個)1 フックサイズ#1/0
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)