精和産業で「スーパーターボノズル」、フルテックで「トルネードノズル」と呼称されています。
MP型(回転ノズルにスプリングが内蔵されていますので使い勝手がいいです)
ノズルは040サイズ。
付属品2分ニップル+1分2分異径ニップル
呼び040
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
竜巻上に回転する高圧水が広い面積の洗浄を効率よく行います。
適合PW1300C、PW1570TD、PW1700SPX
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
リョービAJP高圧洗浄機(ターボノズルランス先端交換キット)
適合本体AJP-1600
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高圧洗浄機用ターボノズルランス。
適合本体AJP-1600、AJP-1620
質量(g)210
適合AJP-1600、AJP-1620
種別ターボノズルランス
トラスコ品番379-8461
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
小型ドライバキューム極 最強の助っ人登場!カーペット用ターボノズルW
一般的なノズルより約40%回収力アップ!パイル奥に入り込んだ汚れを掻き出し吸い取る。
寸法(mm)145×285×80
質量(g)648
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。内部に回転するブラシが付いたノズルです。
用途カーペット・絨毯などに入り込んだゴミを絡め取って吸引します。
トラスコ品番408-9871
適合機種TKC-1200
質量(g)450
パイプ径(Φmm)32
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
関連資料専用部品(7.4MB)
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
壁面洗浄用、皮はぎ用の回転ノズル。
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
足場での洗浄作業によく使用されます。
2液の吸い込み型コーキングガンに直接接続できるプラスチック製の曲がりノズルです。
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ターボランス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カーペットのゴミを強力吸引します。
車内清掃せまい隙間も適したアクセサリーです。
トラスコ品番793-9141
適合機種全機種使用可
幅(mm)2200
高さ(mm)65
質量(g)450
奥行(mm)300
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ブラインドノズルです。
仕様●情報:ノズルキャリアヘッドには3個必要
アズワン品番67-5810-67
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ノズルキャリアヘッドです。
仕様●情報:ターボノズル本体と組み合わせて使用
アズワン品番67-5809-52
1個
¥479,800
税込¥527,780
6日以内出荷
ノズルの根元は六角形、ノズル角度も変更可能で便利です!。長さの異なるノズルが3種類+ターボノズルを差し替え可能。
ノズル長(mm)100/160/320
1セット
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。
ノズル内径(Φmm)15.8
ノズル長(mm)83.3
ねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルAB型
ノズルの先端を水圧で回転させ、さらに洗浄力をアップさせることができるノズルです。
仕様軽量タイプ・ノズルを水圧で回転させて洗浄力アップR1/4オス
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。
質量(kg)1
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
目地が広いときなどこのノズルに付け替えると、太く出せて便利なアクセサリーです!!
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
適合本体AJP-1600
ターボノズルです。
仕様●仕様:フロア用●内径(mm):32/35●情報:ノズル幅270mm
アズワン品番67-5807-88
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
ターボノズルランスを標準付属
ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力
付属品高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン
質量(kg)3.8
サイズ長さ241×幅304×高413mm
電流(A)14
電源単相100V
消費電力1,350W
吐出圧力(MPa)7.0
高圧ホース(m)6、延長8
最高許容圧力(MPa)10
給水方式水道
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量5.0L/min
最大吐出水量(L/min)8
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ターボノズル先端へ、工具レスで脱着でき水のはね返りを抑えながら作業ができます。
寸法(mm)160×200×190
アズワン品番65-2108-59
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
洗浄シーンに合わせて使い分けられる バリアブルノズルとターボノズル付
ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
ガンとホースの接続は、手軽な工具レスでワンタッチ
付属品高圧ホース(6m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター 、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン
質量(kg)3.8
電流(A)12.5
電源単相100V
消費電力1,200W
吐出圧力(MPa)7
高圧ホース(m)6
最高許容圧力(MPa)10
給水方式水道
ポンプ3連プランジャ
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量4.8リットル/min
最大吐出水量(L/min)8
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
洗浄シーンに合わせて使い分けられる バリアブルノズルとターボノズル付
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
付属品高圧ホース(6m)、バリアブルノズル、ターボノズル・中間ランス、吸水コネクター 、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン
質量(kg)3.8
サイズ長さ241×幅304×高413mm
電流(A)14
電源単相100V
消費電力1,350W
吐出圧力(MPa)7
高圧ホース(m)6
最高許容圧力(MPa)10
給水方式水道
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量5.0L/min
最大吐出水量(L/min)8
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄
材質樹脂
質量(kg)3.8
電流(A)14
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)最大:10.0
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)最大:8.0
サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)
水温(℃)許容:40以下
1台
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。
材質樹脂
質量(kg)6.0
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)11
吐出水量(L/min)7.5
1台
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など
材質樹脂
質量(kg)6.0
電流(A)14
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)最大:11.0
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)最大:7.5
サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)
水温(℃)許容:40以下
1台
¥32,300
税込¥35,530
8日以内出荷
洗浄場所への移動が楽な車輪付
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
付属品高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイントワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン
質量(kg)3.8
サイズ長さ298×幅367×高787mm
電流(A)14
電源単相100V
消費電力1,350W
吐出圧力(MPa)7.5
高圧ホース(m)8
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量5.0L/min
最大吐出水量(L/min)7.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。
フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。
工具不要で簡単に取り付けが可能です。
使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。
約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。
タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約6.5
吐出水量(L/h)(常用)約220、(最大)約280
ホース長さ(m)10
セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド
材質ポリプロピレン(一部除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)3
連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約7分)
最高許容圧力(MPa)約8.5
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。
本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。
自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa)3~7.5
吐出水量(L/min)3.5~6
仕様ガン高圧ホース10m
付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)
トラスコ品番404-7494
質量(kg)8.4
電流(A)15
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
コード長さ(m)5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道/自吸
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
吸上高さ(m)1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ