309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様色 = 緑ジェンダー = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52.9mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = POM4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

壬生電機製作所テストターミナル
エコ商品
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式その他 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10 レッド・ブラック セット内容赤黒各1個ずつ 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷


適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S. 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上 ナット二面幅(mm)5.5 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 耐電圧(V/min)AC500
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リストストラップを安全、確実にアース接続するためのターミナルです。作業台の下に取り付けるタイプです。
用途リストストラップの接地。 コード長さ(m)2 トラスコ品番474-3041 質量(g)80 規格静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)2.0以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
欠品中

定格電流(A)5 クローム 材質(本体)黄銅 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)- 絶縁抵抗(MΩ)- ナット二面幅(mm)5.5 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)-
1個
499 税込549
当日出荷

仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 導体部 CSA:0.4mmイ 製品群:PIDG シリーズ 絶縁体 色:グリーン レッド 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド) アズワン品番65-1410-34
1個
299 税込329
10日以内出荷

仕様色 = 緑穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様色 = 緑穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 Ncm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様色 = 緑穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)7.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.8以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様色 = 緑穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様色 = 緑穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様色 = 緑穴径 = 4mm許容電流値 = 200Aスレッドサイズ = M12 x 1定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 9mmパネル上の高さ = 76mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 201シリーズ、4 mmプラグ用、200 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 200 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 201シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色からお選びいただけます。. 取り外し可能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ9 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

全長(mm)21.33 シリーズPIDG, STRATO-THERM 適合電線(mm2)【最大】0.65 絶縁体PTFE 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径M5
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

定格電圧(V)125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



サトーパーツターミナル ロングタイプ
エコ商品
ターミナル ロングタイプ
用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。 定格125V-10A 耐電圧AC1000V (1分間) 材質(絶縁体)ナイロン6 取付板厚(mm)7.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 ナット【締付けトルク】0.6N・m以下 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。
用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。 ちょう度2 使用温度範囲(℃)-25~+130 容器仕様チューブ口付 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 アズワン品番65-2365-29 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性、耐摩耗性など
1本(100g)
529 税込582
当日出荷

耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。 使用温度範囲(℃)-25~+130 ちょう度2 茶褐色 使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1個(200g)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用 レッド・ブラック セット内容赤黒各1個ずつ 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
427 税込470
当日出荷

4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
仕様色 = 緑コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

CONTEC(コンテック)高精度アナログ入出力ターミナル
エコ商品
入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能。FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載。Windowsに対応したドライバライブラリを提供。ソフトウェアによる校正機能を搭載
仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理) サイズYタイプ シリーズUSB Yシリーズ (モバイル) 対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux 出力点数4点 入力点数4点 分解能ADC:16-bit バッファメモリ入力:8k Word 応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.) 動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL 使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pin RoHS指令(10物質対応)対応 入力レンジ±10V グリーン購入法適合 バス仕様USB 入力チャネル数シングルエンド 8-ch グリーンマーク認定
1枚
76,980 税込84,678
当日出荷

Siemens Traffic ランプ LED モジュールは、動作電圧 230 V ac の LED を内蔵しています。赤 - 緑 - 黄色フロントプレート取り付けに使用できます。ねじ止め端子
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU●定格電圧:230V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:203-8683 アズワン品番65-7836-35
1個
22,980 税込25,278
欠品中

1個
989 税込1,088
3日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ユニバーサルターミナル
エコ商品
端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 緑
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり 材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 奥行(mm)29.5 シリーズPRF レンズ色 定格電圧(V)250ac 接点構成DPST 定格電流(A)(端子)10 動作特性On-Off ケース色 構成双極-単投 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 動作電圧(V)125AC、250AC アクチュエータ色 ターミナルタイプクイックコネクト 実装タイプパネル コンタクト定格電流(A)10 パネルのカットアウト高さ(mm)22.2 タブ幅(mm)(端子)6.35 向き製品:垂直 スタイルロッカー パネルのカットアウト幅(mm)30.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Siemens Traffic ランプ LED モジュールは、動作電圧 230 V ac の LED を内蔵しています。赤 - 緑 - 黄色フロントプレート取り付けに使用できます。スプリング式端子 Terminal
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU●定格電圧:230V●照明タイプ:LED●コード番号:203-8682 アズワン品番65-7836-59
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個ほか
519 税込571
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:緑●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4861 アズワン品番65-7822-75
1個
22,980 税込25,278
欠品中

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7298 アズワン品番65-7791-66
1個
9,998 税込10,998
欠品中