フランジとナットがひとつになりました。
手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。
材質/仕上亜鉛ダイカスト
適合板厚(mm)0.5~3.0
手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用
材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
材質鉄
表面処理生地
ねじの種類ナット
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど
材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
ねじ径MM6
材質ステンレス
全長L1(mm)27.5
ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A
下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
寸法H(mm)15
ねじの種類ナット
寸法L2(mm)21
引抜強度(N)60(最大)
破断強度(N)11.77
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)
全長(mm)27.5
品番TN-6S
下穴径(Φmm)(プレス)12.5
ねじ径MM6
ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A
材質(フランジ)SUS304
材質(ナット)亜鉛
ナット全長(mm)21
下穴ドリル径(mm)12.7
フランジ高さ(mm)15
1袋(100個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
寸法C(mm)1.8
ダウンスポットライトをアルミ形材などの板材へ取付ける場合に使用します。
適合板厚(mm)0.5~3.0
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに
材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7
色シルバー
ねじ径MM6
材質鉄
全長L1(mm)27.5
ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A
下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
表面処理生地
寸法H(mm)15
ねじの種類ナット
寸法L2(mm)21
引抜強度(N)80(最大)
破断強度(N)19.61
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質ステンレス
材質SPCC
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
寸法C(mm)1.8
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質耐食アルミ合金
質量(1本)1g
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)
全長(mm)21
品番TN-6T
下穴径(Φmm)(プレス)12
ねじ径MM6
ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A
材質(フランジ)SUS304
材質(ナット)亜鉛
ナット全長(mm)18
下穴ドリル径(mm)12.7
フランジ高さ(mm)14
1袋(100個)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
5mm・6mm厚用です。
付属品【付属ビス】4×20取付ビス、TN-4ターンナット(下穴径Φ8)
材質真鍮
サイズPJ-CR1
関連キーワード