ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両オーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
補強金具シリーズ
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質SUS304
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
型打で作られたターンバックル。
その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。
また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
表面処理溶融亜鉛めっき
ねじ山種類ウィットねじ
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
両側がフックタイプのスタンダードなステンレス製ターンバックルです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性・耐久性に優れています。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638SH-108
ねじ径M8
サイズ(mm)(穴から穴)最小値約90、最大値約140
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックルで簡単装着。カジュアルな印象のマットな仕上り。ステッチ入りのカジュアルなターンバックルベルト。C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるターンバックルベルト。亜鉛合金でつくられたバックル部分は、マットな仕上がりでクールな印象を与えます。表と裏の配色は統一感もありながら、高いデザイン性を出しています。色はブラウン+ベージュ、ネイビー+グレー、ブラック+グレーから選べます。ワークウェア着用時にはもちろん、カジュアルなスタイルにも合わせやすいデザイン性の高いベルトシリーズ。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):37.5×1100×25●商品重量(g):170●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):350×45×350●パッケージ重量(g):1800●サイズ:110●色:ブラウンxベージュ●原産国:中国
アズワン品番65-8928-88
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
ターンバックルで簡単装着。カジュアルな印象のマットな仕上り。ステッチ入りのカジュアルなターンバックルベルト。C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるターンバックルベルト。亜鉛合金でつくられたバックル部分は、マットな仕上がりでクールな印象を与えます。表と裏の配色は統一感もありながら、高いデザイン性を出しています。色はブラウン+ベージュ、ネイビー+グレー、ブラック+グレーから選べます。ワークウェア着用時にはもちろん、カジュア
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):37.5×1100×25●商品重量(g):170●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):350×45×350●パッケージ重量(g):1800●サイズ:110●色:ブラックxグレー●原産国:中国
アズワン品番65-8928-90
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
。ターンバックルで簡単装着。カジュアルな印象のマットな仕上り。ステッチ入りのカジュアルなターンバックルベルト。C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるターンバックルベルト。亜鉛合金でつくられたバックル部分は、マットな仕上がりでクールな印象を与えます。表と裏の配色は統一感もありながら、高いデザイン性を出しています。色はブラウン+ベージュ、ネイビー+グレー、ブラック+グレーから選べます。ワークウェア着用時にはもちろん、カジュアルなスタイルにも合わせやすいデザイン性の高いベルトシリーズ。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):37.5×1100×25●商品重量(g):170●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):350×45×350●パッケージ重量(g):1800●サイズ:110●色:ネイビーxグレー●原産国:中国
アズワン品番65-8928-89
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
バックルを180度回転させるだけでリバーシブルとして使用が可能です。
ワーク、カジュアル使用シーンに合わせて使い分け下さい。
用途一般作業全般。
仕様テープカット可能
サイズF
ウエスト(cm)102まで
伸縮するゴム素材でしっかりフィットします。
しゃがむ作業など動きに合わせて伸びるので腰に圧迫感がありません。
ピンホールが無くメッシュ状なのでどこでも留められます。
用途一般作業全般。
仕様テープカット不可
サイズF
ウエスト(cm)92まで
バックルを180度回転させるだけでリバーシブルとして使用が可能です。
ワーク、カジュアル使用シーンに合わせて使い分け下さい。
用途一般作業全般。
サイズF
仕様テープカット不可
材質ポリエステル、PU
幅(cm)3.8
長さ(cm)98
ウエスト(cm)92まで
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用
アクセサリタイプターンバックル
コネクタサイズM6
併用可能製品XY2 CH13、XY2 CH14
RoHS指令(10物質対応)対応
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用)
最高使用圧力(MPa)20
使用流体液体
使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
材質(接液部)ステンレス製
関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質亜鉛ダイキャスト
先端形状両フック
関連キーワード
1
2
3
4
次へ