枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
支線の張りを調節します。
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両オーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
支線の張りを調整します。
仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1パック(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質亜鉛ダイキャスト
先端形状両フック
本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):93.9
材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)フック:(A)4.8、(D)6.6、アイ:(A)4.8、(D)7.9
アズワン品番64-2254-06
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
材質SUS304
質量(g)48
寸法L(mm)70
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4.2
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)165
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.27
使用荷重(N)1274
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節など
材質スチール
先端形状両フック
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
表面処理電気亜鉛めっき(U)
関連キーワード