27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
INS MINI 99 TH ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック フジフイルム 動画あり
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します) その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ 質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別) 電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60 レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き 撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞ フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒 露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV 液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO) 録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間 仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec) 付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書 質量(g)約480(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本 マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性) 機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能 周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0 音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL 電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間 メモリー容量16GB 外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売) 歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit) スピーカー内蔵 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)Type BluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile) 径(mm)16 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:約10 周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835) 入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応 オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC 最大出力(mW)200 再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)NM(J)
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
種類ダイヤル形 精度(%)±6 主な用途一般締付作業
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)NM(J)
エコ商品
視認しやすいアナログ目盛です。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
トラスコ品番543-3349 トルク調整範囲(N・m)1.0~5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷

11ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = パネルマウント時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mm奥行き = 48mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

11ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです
仕様電源電圧 = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac取り付けタイプ = パネルマウント時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 48V ac/dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mm長さ = 52.3mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 1 → 30sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 3minコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 分電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcターミナルタイプ = 8ピンコネクタ幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃遅延時間 = 0.2s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 2 → 60sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.5 → 10sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 1sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃遅延時間 = 0.2s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.5 → 10minコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 分電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 2 → 60sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.5 → 10sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.2 → 5sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃遅延時間 = 0.2s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.2 → 5minコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.2 → 5sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです
仕様電源電圧 = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = フリッカーオンスタート、インターバル、オンディレー、ワンショット時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 48V ac/dcスイッチ設定 = DPDT最小電圧 = 12 V dc, 24V ac奥行き = 48mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 3minコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 分電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ARCOL(OHMITE)Arcol ACD22 6.35-10
エコ商品
10回転22.2 mm径ダイヤル機構. 10回転22.2 mm径ダイヤルメカニズムは、回転式アナログダイヤルを必要とする精密ポテンショメータなどの回転装置に最適です。. 特長. 10回転回転数ダイヤル、1回転50ノッチ 6.35 mm径シャフトに対応 プラスチック製のアナログ回転数ダイヤル 同心スケール よく効く回転ブレーキ 仕上げ: 黒地に白字 サテンクロム、黒色プラスチックノブ付き 精密ポテンショメータなどの回転装置に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
欠品中

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 1sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 瞬時接触によるオンディレー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT x 2時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 2 x SPDT幅 = 48mm長さ = 52.3mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 1 → 30sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めピン、固定用貫通穴付き/ダイア・ピン固定用貫通穴付
エコ商品
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


東日製作所DOT型トルクレンチテスタ
エコ商品
確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。 大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。 トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。 トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。 ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。 ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
599,800 税込659,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS PRO クロック 電池
エコ商品
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。飛散防止 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 500g。バッテリー数量 = 1。電池サイズ = 単3形mm。。RS Pro 白色壁掛け RS Pro アナログ壁掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語マーク、黒色で印刷された分版トラックが付いています。ウォールクロックには、赤色の 24 のマークが追加されています。24 のマーキングを延長することは広い国際社会のために特に有用である。このアナログ電池で動くクォーツ式です。時代を超越した設計により、信頼性の高いクロックをあらゆる部屋で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。壁面時計は現代的ではありませんが、従来のデザインのアナログ電話を購入して壁に掛ける場合に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、すばやく簡単に読み取ることができるように作成されています。 特長と利点 この RS Pro 掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に非常に見合う価値があるため、商業、医療、教育、産業用途、及び多数の公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ケース(飛散防止フロントレンズ付き) 直径 300 mm x 奥行 40 mm 、重量 500 g この壁掛け時計の利点の 1 つは、視認距離が最大 30 m であることです よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷