ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)、ハイセンス、アイリスオーヤマ、フィフティエアコンの主な操作が可能
メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付
主要メーカー16社対応
0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)
夜間の操作に便利なバックライト機能付
液晶画面設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能
電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
厚さ(mm)22.5(最大値)
質量(g)約95(乾電池除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)56×160
アズワン品番64-9711-47
電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
質量(g)約70(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)約6(障害物のない場合)
適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイマー機能付。ユニバーサルデザイン。自立スタンド
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約175×50×30
適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec
動作距離(m)約7
1個
¥3,134
税込¥3,447
当日出荷
設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン
大きく見やすい液晶画面
夜間の操作に便利なバックライト機能付き
0.5℃単位の温度調節に対応
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります
よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン。運転入/切が操作できます。自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。入/切タイマー設定ができます。大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示。便利なLEDライト付き。主要16メーカーに対応。メモリーバックアップ機能付き
付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本
質量(g)約125(電池含まず)
外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24
対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)約6(障害物のない場合)
取扱説明書(2.19MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
あなたの大切なものを湿気から守ります。
デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。
室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、
高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。
湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。
使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。
冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。
停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等
色ホワイト
タイプゼオライト式(デシカント式)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単相100V 平行プラグ
定格消費電力(W)320
運転音(dB)40
運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190
除湿方式デシカント方式
除湿能力(L/日)10
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
よく使う操作ボタンをまとめた、予約タイマー付きリモコン。
自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。
温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。
予約タイマー、入/切タイマー設定ができます。
大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示。
LEDライト機能付き。
主要16メーカーに対応。
メモリーバックアップ機能搭載。
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約118(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×175×25
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)約6(障害物のない場合)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
持ちやすく操作しやすいテレビリモコン。スリム、コンパクトなので邪魔にならない。国内メーカー18社対応。
適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX
質量(g)約47(電池除く)
電源CR-2032 1個(別売)
電池寿命約12ヶ月
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13
動作距離(m)約7
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)14.8
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)21
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
吐出口径G1
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途リモートコントロール用。
質量(kg)1.5
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)1.2
バルブ種類圧力制御弁
仕様国内メーカー13社対応
サイズ49.5(W)×20.5(D)×155(H)mm
電源単4電池×2本(別売)
電池使用時間(時間)約12ヶ月 (アルカリ電池使用時)
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルの主な機能を操作可能
ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応
2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)54×232×20
質量(g)104(乾電池除く)
電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
質量(kg)1
形式直動形リリーフ弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)3
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
制御ポートPポート制御
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ
電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
ポンプ容量(cm3/rev)79.6
種類ピストンポンプ
最高使用圧力(MPa)28
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]
ポンプ容量(cm3/rev)8
トラスコ品番364-9873
質量(kg)8.9
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)7
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)2~14.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]
吐出口径G3/4
配管接続方向サイドポート
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁
質量(kg)6
管接続口径3/4
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)170
ベント形式ローベント形
バルブ種類圧力制御弁
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)23
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類圧力制御弁
仕様Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類圧力制御弁
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)25
吐出口径G1 1/4
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
仕様Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類圧力制御弁
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]
ポンプ容量(cm3/rev)14.8
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)21
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
吐出口径G1
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
使用流体石油系作動油
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]
ポンプ容量(cm3/rev)23
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1
種類ピストンポンプ
最高使用圧力(MPa)21
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
吐出口径G1
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1 1/4
仕様Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類圧力制御弁
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]
ポンプ容量(cm3/rev)23
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)25
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
吐出口径G1 1/4
充実の空気清浄能力を備えた圧迫感の無いコンパクトタイプです。高さを抑えたコンパクトサイズで、お部屋に馴染みます。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません)
色ホワイト
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱9/標準15/ターボ46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:500×270×270
定格消費電力(W)46
本体質量(kg)6.8
センサーホコリ・ニオイセンサー
風量(m3/min)空気清浄:しずか1.1/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5
機能清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/操作部抗菌仕様/ホコリ・ニオイセンサー)運転モード(節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)
運転音(dB)空気清浄:しずか19/弱29/標準39/ターボ53
適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)
モード空気清浄:しずか/弱/標準/強
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
ベント形式ローベント形
バルブ種類圧力制御弁
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁
質量(kg)2.9
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)30
バルブ種類圧力制御弁
仕様Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類圧力制御弁
接続方式ガスケット取付形
弁形式チェック弁付
バルブ種類圧力制御弁
スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72
タンク容量(L)約2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270
定格消費電力(W)70(最大消費電力72)
本体質量(kg)9.5(水無し)
風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5
機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)
運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53
適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)
モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ
加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
関連キーワード
1
2
次へ