色ホワイト
寸法(m)最大高低差:15
接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。コンパクト設計
狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機、ベランダにもすっきり置ける小幅室外機(RAC-AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M)
外気温10℃(室内温度16℃)から使える。ソフト除湿
吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。
セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。エアコン内部クリーン ※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。
運転の停止または開始をセットできる。切or入タイマー
切タイマーは、30分、または1~9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1~12時間を1時間単位で設定できます。
室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。
仕様環境配慮新冷媒R32、フロンラベルA、別売ワイヤードリモコン対応
色スターホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)780×280×215
機能空清フィルター(別売)、エアコン内部クリーン、みはって霜取り、ソフト除湿、上下スイング、白くまくんアプリ、アンペア切換、アドレス切換、切or入タイマー、H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応
芯数3芯
接続配管液側:Φ6.35mm、ガス側:Φ9.52mm
換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
電源(V)単相100
気になるエアコン内部のカビ菌・細菌を除菌。暖房時、霜取り運転の室温低下を抑える。
[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル
「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。
「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気)
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から!
「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。
色スターホワイト
冷媒の種類R32
芯数接続芯数:3
地球温暖化係数(GWP)675
グリーンマーク認定
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
全クラスZEH対応の薄型省エネモデル。お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(※条件によっては設置できない場合もあります。)
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)、ハイセンス、アイリスオーヤマ、フィフティエアコンの主な操作が可能
メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付
主要メーカー16社対応
0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)
夜間の操作に便利なバックライト機能付
液晶画面設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能
電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
厚さ(mm)22.5(最大値)
質量(g)約95(乾電池除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)56×160
アズワン品番64-9711-47
電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途カーエアコン用冷媒ガス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分C2H2F4
純分(%)99.7以上(min)
酸分(%)0.0001以下(max)
ねじ径M14×1.25
水分(%)0.005以下
準拠規格JIS K1560-1994
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。
狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。外気温10℃(室内温度16℃)から使える。セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。運転の停止または開始をセットできる。冷房シーズンを前に、自動で点検。
芯数接続:3
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
1個(5枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
トラスコ品番366-9553
セット内容室内機、室外機
電源(V)単相100
冷房能力(50/60Hz)(kW)0.6~2.8
消費電力(kW)(50/60Hz)0.57/0.57
暖房能力(50/60Hz)(kW)0.7~3.9
標準消費電力料金(50Hz)15.4円/h
標準消費電力料金(60Hz)15.4円/h
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。
HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類R32
成分HFC-32
色無色透明
オゾン破壊系数0
融点(℃)-136
凝固点(℃)-136
関連資料容器回収シート(0.6MB)
地球温暖化係数(GWP)675
1本(9kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード