132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 全長(mm)3640 トラスコ品番166-0055 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)13.1 寸法d(mm)50.0 寸法A(mm)71 耐荷重(kg)125 寸法e(mm)8.5 寸法C(mm)17.5 板厚(mm)2 寸法b(mm)54 2018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
52,980 税込58,278
5日以内出荷

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 全長(mm)1820 トラスコ品番166-0039 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.55 寸法d(mm)50.0 寸法A(mm)71 耐荷重(kg)125 寸法e(mm)8.5 寸法C(mm)17.5 板厚(mm)2 寸法b(mm)54 2018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)3000 トラスコ品番381-4581 材質スチール(SGH) 質量(kg)7.3 寸法A(mm)57 耐荷重(kg)100 寸法D(mm)46.8 寸法E(mm)7.1 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 板厚(mm)1.7 取付ピッチ(mm)450~500
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 全長(mm)2730 トラスコ品番166-0047 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)9.83 寸法d(mm)50.0 寸法A(mm)71 耐荷重(kg)125 寸法e(mm)8.5 寸法C(mm)17.5 板厚(mm)2 寸法b(mm)54 2018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。 全長(mm)3640 トラスコ品番127-8665 材質スチール 質量(kg)24.7 寸法d(mm)61.0 寸法A(mm)90.0 耐荷重(kg)250 寸法e(mm)15.0 寸法C(mm)21.0 板厚(mm)3 寸法b(mm)67.0 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。 トラスコ品番381-4700 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.4 穴径(Φmm)9.5 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 材質熱間圧延鋼材(SPHC) 取付ボルトW5/16"皿ボルト 仕様一連用
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ単車(カーブレール用) 吊車単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 材質スチール製 吊車複車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンガーレールの接続金具です。ブラケットと(受金具)ブラケットの間でのレールの接続に用います。 短尺のハンガーレールを、予め接続して長尺として施工できます。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 材質スチール製
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理アルマイトシルバー 付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm)28 1ヶ当たりの耐荷重(kg)25 寸法B(mm)36 寸法C(mm)12 板厚(mm)2 穴径(mm)4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途単車や複車のボルトと、主に木製の扉を連結するための金具として。 仕様M8皿ボルト・特殊ナット付 トラスコ品番166-0209 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)380 品名エプロン 寸法F(mm)70 寸法e(mm)86 板厚(mm)2.5 寸法P(mm)50 寸法M(mm)50 寸法g(mm)40~55 寸法q(mm)11 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

全長(mm)134 トラスコ品番125-0180 種別リング付単車2型 材質スチール 質量(g)750 耐荷重(kg)75 適合レール4号 耐荷重(kg/個)75
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

トラスコ品番125-0174 種別ツール単車2型 材質ステンレス 全長(mm)112 質量(g)600 耐荷重(kg)55 適合レール4号 耐荷重(kg/個)55
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6787 材質本体、戸車:スチール 質量(kg)1.6 品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)150 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷


用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途単車や複車のボルトと、主に鉄製の扉を連結するための金具として。 トラスコ品番166-0233 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)360 品名プレート 寸法d(mm)60 寸法A(mm)137 寸法F(mm)M14 寸法C(mm)12 寸法b(mm)32 寸法g(mm)10 適合レール4号 寸法D'(mm)116 2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。 トラスコ品番166-0179 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)380 品名横受一連 寸法A(mm)80 寸法F(mm)18 寸法e(mm)60 寸法C(mm)127 板厚(mm)2.5 寸法b(mm)62 寸法g(mm)102.0 適合レール4号 穴径(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。 トラスコ品番166-0144 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8681 材質本体・戸車:スチール 質量(g)506 品名単車 車のみ 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)75 寸法b(mm)45.5 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
4,798 税込5,278
20日以内出荷

用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。 仕様軸受部には鋼球が封入されています トラスコ品番166-0110 材質本体・戸車:ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.64 品名単車 寸法L(mm)M14 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)55 寸法b(mm)44.9 寸法J(mm)99.0 寸法K(mm)60 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1100 吊車単車
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6786 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)1.2 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)150 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

全長(mm)147.8 トラスコ品番125-0173 種別シャックル付単車2型 材質スチール 質量(g)780 耐荷重(kg)75 適合レール4号 耐荷重(kg/個)75
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

全長(mm)112 トラスコ品番125-0178 種別ツール単車2型 材質スチール 質量(g)600 耐荷重(kg)75 適合レール4号 耐荷重(kg/個)75
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8684 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.854 品名複車 車のみ 寸法d(mm)75 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)150 寸法b(mm)43.3 適合レール4号 耐久基準7万m(常温下定格荷重) 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷

天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付 トラスコ品番320-3565 材質スチール(ユニクロ) 適合レール10Mレール
1個
429 税込472
当日出荷


1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷